絞り込み
ブランド
  • 東洋技研(8)
  • 日東工業(1)
極数
  • 1P(2)
  • 2P(5)
  • 3P(6)
  • 4P(5)
  • 5P(4)
  • 6P(4)
  • 7P(4)
  • 8P(4)
  • 9P(4)
  • 10P(4)
  • 11P(3)
  • 12P(3)
  • 13P(3)
  • 14P(3)
  • 15P(3)
  • 16P(3)
  • 17P(3)
  • 18P(3)
  • 19P(3)
  • 20P(3)
端子ねじ
  • M6(1)
  • M8(7)
端子間ピッチ(mm)
  • 25
  • 3.5(37)
  • 3.81(23)
  • 4.2(14)
  • 5(45)
  • 5.08(19)
  • 5.2(17)
  • 6(17)
  • 7(29)
  • 7.62(20)
  • 8(56)
  • 9.5(10)
  • 10(42)
  • 11(30)
  • 12(16)
  • 14(18)
  • 15(8)
  • 16(9)
  • 19(15)
  • -(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TBF 固定式端子台(経済形) 日東工業TBF 固定式端子台(経済形)日東工業(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,598税込1,758
1個
当日出荷から46日以内出荷
東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール
直取付型組端子台 東洋技研直取付型組端子台東洋技研(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷から3日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)AC/DC600
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
969税込1,066特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので(AT-10~AT-150)、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。
形状1段取付け方法直付結線方式ネジアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
999税込1,099
1個
当日出荷から15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000/AC・DC 1000/AC・DC 1000(UL認定)AC・DC 600(CSA認定)AC・DC 600(TUV認定)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)25電線太さ(mm2)(JIS)22/38/60(UL認定)AWG4~2/0 撚線(CSA認定)AWG4~2/0 撚線(TUV認定)AWG6~2/0 撚線締付トルク(N・m)6.0~9.0定格通電電流(A)95/132/175(UL認定)150(CSA認定)150(TUV認定)160結線方式セルフアップねじサイズM8構成部品中間板:PT-150/側板:PT-150L/カバー:CA-69/記名板:AM-10/レール:DAV4/シャフト:HDV-1
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,398税込1,538
1個
13日以内出荷から21日以内出荷
医薬品医療機器等法医薬部外品
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,098税込1,208
1個
15日以内出荷から46日以内出荷
・絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用・ボルトに圧着端子を掛けた状態(仮止状態)が可能となり、配線作業を効率化・同線用圧着端子(JIS C 2805)で要求される高いトルク値で締め付けが可能
形状1段構造スタッド定格絶縁電圧(V)AC/DC1000
端子台 AT-Gシリーズ 東洋技研端子台 AT-Gシリーズ東洋技研
479税込527
1個
当日出荷から7日以内出荷
一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。 またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。 特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、 PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます。 AT-Gシリーズは従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
材質強化PBT(UL94V-0)タイプ耐油、耐熱、耐薬品取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジアップ
端子台 AT-NS(熱帯処理)シリーズ 東洋技研端子台 AT-NS(熱帯処理)シリーズ東洋技研
679税込747
1個
7日以内出荷
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、 導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。 熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジアップ

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

端子台