絞り込み
極数
  • 10P(1)
  • 100P(1)
  • 101P(1)
  • 102P(1)
  • 103P(1)
  • 104P(1)
  • 105P(1)
  • 106P(1)
  • 107P(1)
  • 108P(1)
  • 109P(1)
  • 110P(1)
  • 111P(1)
  • 112P(1)
  • 113P(1)
  • 114P(1)
  • 115P(1)
  • 116P(1)
  • 117P(1)
  • 118P(1)
端子間ピッチ(mm)
  • 5.2
  • 3.5(37)
  • 3.81(22)
  • 4.2(14)
  • 5(44)
  • 5.08(17)
  • 6(17)
  • 7(29)
  • 7.62(19)
  • 8(56)
  • 9.5(10)
  • 10(42)
  • 11(30)
  • 12(16)
  • 14(18)
  • 15(8)
  • 16(9)
  • 19(15)
  • 25(9)
  • -(20)
ブランド
  • ワゴジャパン(14)
  • 東洋技研(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子台 東洋技研端子台東洋技研
5,698税込6,268
1箱(100個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2002シリーズワゴジャパン(1件のレビュー)
159税込175
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)24(32)適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式中継端子台 2002シリーズ4線式用 ワゴジャパンスプリング式中継端子台 2002シリーズ4線式用ワゴジャパン
339税込373
1個
当日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2仕様4線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)10~12幅(mm)70高さ(mm)33定格電圧(V)800定格電流(A)24電線太さ(mm2)0.25~2.5
スプリング式ダブルデッキ端子台2002シリーズ ワゴジャパンスプリング式ダブルデッキ端子台2002シリーズワゴジャパン
14,980税込16,478
1パック(50個)
当日出荷から5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2定格電流(UL)(A)20グレー定格電圧(V)500定格電流(A)24(28)適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式中継端子台 2002シリーズ3線式用 ワゴジャパンスプリング式中継端子台 2002シリーズ3線式用ワゴジャパン
259税込285
1個
当日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2仕様3線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)10~12幅(mm)59.5高さ(mm)33定格電圧(V)800定格電流(A)24電線太さ(mm2)0.25~2.5
スプリング式中継端子台 2002シリーズ2線式用 ワゴジャパンスプリング式中継端子台 2002シリーズ2線式用ワゴジャパン
199税込219
1個
当日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2仕様2線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)10~12幅(mm)48.5高さ(mm)33定格電圧(V)800定格電流(A)24電線太さ(mm2)0.25~2.5
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
529税込582
1個
15日以内出荷
形状2段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC600端子間ピッチ(mm)5.2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-2.5/2、側板:VTXW-2.5/2EVTXW-2.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~12
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
529税込582
1個
15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 2段端子台
形状2段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC DC600端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)0.14~2.5定格通電電流(A)24結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~12
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
3,998税込4,398
1袋(10個)
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5.2仕様2線用グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対1定格電流(UL)(A)20
スプリング式端子台2022シリーズ 1線/1ピン端子台 アース用 ワゴジャパンスプリング式端子台2022シリーズ 1線/1ピン端子台 アース用ワゴジャパン
22,980税込25,278
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2グリーンイエロー仕様1線/1ピンアース線キャリア端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP質量(g)7.837適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2
スプリング式ダブルデッキ端子台2002シリーズ アース用 ワゴジャパンスプリング式ダブルデッキ端子台2002シリーズ アース用ワゴジャパン
32,980税込36,278
1パック(50個)
41日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2定格電流(UL)(A)20グリーンイエロー定格電圧(V)500適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式アングル型レールマウント端子台2002シリーズ アース用 ワゴジャパンスプリング式アングル型レールマウント端子台2002シリーズ アース用ワゴジャパン
58,980税込64,878
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2入出力数2対2定格電流(UL)(A)20グリーンイエロー仕様4線用定格電圧(V)800適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式トリプルデッキ端子台2002シリーズ ワゴジャパンスプリング式トリプルデッキ端子台2002シリーズワゴジャパン
39,980税込43,978
1パック(50個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2定格電流(UL)(A)20適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)
スプリング式端子台2022シリーズ 1線/1ピン端子台 ワゴジャパンスプリング式端子台2022シリーズ 1線/1ピン端子台ワゴジャパン
12,980税込14,278
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2定格電流(UL)(A)20グレー仕様1線/1ピンキャリア端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP質量(g)5.038定格電圧(V)690定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6
スプリング式キャリア端子台2002シリーズ ワゴジャパンスプリング式キャリア端子台2002シリーズワゴジャパン
22,980税込25,278
1パック(50個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2グレー定格電圧(V)250定格電流(A)6.3適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式アングル型レールマウント端子台2002シリーズ ワゴジャパンスプリング式アングル型レールマウント端子台2002シリーズワゴジャパン
14,980税込16,478
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)24(32)適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 差込コネクタモジュール ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 差込コネクタモジュールワゴジャパン
5,998税込6,598
1パック(25個)
5日以内出荷
取付方式タブ結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2グレー仕様ジャンパスロット用

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

端子台