絞り込み
極数
  • 2P(2)
  • 3P(1)
  • 4P(2)
  • 6P(1)
  • 8P(2)
  • 12P(1)
端子間ピッチ(mm)
  • 6
  • 3.5(37)
  • 3.81(22)
  • 4.2(14)
  • 5(44)
  • 5.08(17)
  • 5.2(17)
  • 7(29)
  • 7.62(19)
  • 8(56)
  • 9.5(10)
  • 10(42)
  • 11(30)
  • 12(16)
  • 14(18)
  • 15(8)
  • 16(9)
  • 19(15)
  • 25(9)
  • -(20)
ブランド
  • ワゴジャパン(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台 ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台ワゴジャパン
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から86日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20グレー接続方法ケージクランプ接続
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
1,398税込1,538
1個
当日出荷
極数12P端子間ピッチ(mm)6種別2線式取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)0.08~2.5結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)28~14定格電流(UL)(A)15
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
3,998税込4,398
1袋(5個)
6日以内出荷
極数6P端子間ピッチ(mm)6種別2線式取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)0.08~2.5結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)28~14定格電流(UL)(A)15
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
2,698税込2,968
1袋(5個)
5日以内出荷
極数4P端子間ピッチ(mm)6種別2線式取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)0.08~2.5結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)28~14定格電流(UL)(A)15
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
5,598税込6,158
1袋(5個)
6日以内出荷
端子間ピッチ(mm)6仕様3線中継端子台;4(mm2);E×i用途に適合;中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP質量(g)10.192取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)32適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ エンド端子ブロック ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)264シリーズ エンド端子ブロックワゴジャパン
14,980税込16,478
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子台 ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子台ワゴジャパン
34,980税込38,478
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)6定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)インパルス電圧(V)8
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子ブロック ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子ブロックワゴジャパン
14,980税込16,478
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 中継端子ブロック ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 中継端子ブロックワゴジャパン
14,980税込16,478
1パック(100個)
5日以内出荷から71日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)24インパルス電圧(V)8k
中継用端子台(スプリング式)固定用フランジ付端子台 261シリーズ ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)固定用フランジ付端子台 261シリーズワゴジャパン
21,980税込24,178
1パック(100個)
5日以内出荷から91日以内出荷
取付方式DINレール/直付け結線方式スクリューレスグレー定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)インパルス電圧(V)6
中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子ブロック ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子ブロックワゴジャパン
4,398税込4,838
1パック(50個)
5日以内出荷
結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)15適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)
スプリング式レールマウント断路端子台281シリーズ 端子台 ワゴジャパンスプリング式レールマウント断路端子台281シリーズ 端子台ワゴジャパン
31,980税込35,178
1パック(50個)
41日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)6定格電流(UL)(A)15グレー仕様4線断路端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;4(mm2);CAGECLAMP質量(g)13.345定格電圧(V)400定格電流(A)10適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)インパルス電圧(V)6
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用 ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用ワゴジャパン
57,980税込63,778
1パック(50個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)6定格電流(UL)(A)20グリーンイエロー仕様4線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP質量(g)17.65適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台281シリーズワゴジャパン
21,980税込24,178
1パック(50個)
5日以内出荷から36日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)6定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)26適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用 ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用ワゴジャパン
46,980税込51,678
1パック(50個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)6定格電流(UL)(A)20グリーンイエロー仕様3線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP質量(g)15.217適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台281シリーズワゴジャパン
15,980税込17,578
1パック(50個)
4日以内出荷から5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)6定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)32適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

端子台