絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • RS PRO(6)
  • サトーパーツ(36)
  • 東洋技研(31)
  • エスコ(7)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • GB[制御機器](2)
  • ノーブランド(1)
  • JAE(日本航空電子工業)(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • ユーボン(1)
  • フジコン(1)
極数
  • 2P(13)
  • 3P(17)
  • 4P(20)
  • 5P(15)
  • 6P(22)
  • 7P(9)
  • 8P(17)
  • 9P(6)
  • 10P(14)
  • 11P(2)
  • 12P(17)
  • 13P(3)
  • 14P(8)
  • 15P(3)
  • 16P(5)
  • 18P(4)
  • 19P(1)
  • 20P(7)
  • 22P(1)
  • 24P(4)
2P・3P・4P・5P・6P・7P・8P・9P・10P・11P・12P・13P・14P・15P・16P・18P・19P・20P・22P・24P
端子間ピッチ(mm)
  • 2.5(2)
  • 3.5(5)
  • 3.81(4)
  • 5(28)
  • 5.08(5)
  • 5.2(3)
  • 6(17)
  • 7(2)
  • 7.5(3)
  • 8(7)
  • 10(9)
  • 12(7)
  • 16(3)
  • 17.5(1)
  • 20(1)
  • -(4)
2.5・3.5・3.81・5・5.08・5.2・6・7・7.5・8・10・12・16・17.5・20・-
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(25)
  • 10,000-50,000円(70)
  • 50,000-100,000円(24)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

端子台 :「AWG」の検索結果

特価
本日3月19日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子台 ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子台ワゴジャパン(2件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷から41日以内出荷
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
1,398税込1,538
1個
欠品中
極数12P端子間ピッチ(mm)6種別2線式取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)0.08~2.5結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)28~14定格電流(UL)(A)15
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台 ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台ワゴジャパン
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から86日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20グレー接続方法ケージクランプ接続
Wago モジュラ端子台 260-112 260シリーズ ワゴジャパンWago モジュラ端子台 260-112 260シリーズワゴジャパン
1,398税込1,538
1個
当日出荷
端子間ピッチ(mm)5仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;12極グレー質量(g)20.08取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型  721シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン(1件のレビュー)
429税込472特価
1個ほか
当日出荷から86日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)16ライトグレー定格電圧(V)320
スプリング式コネクタ メール(オス)側 固定フランジ付  734シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ メール(オス)側 固定フランジ付 734シリーズワゴジャパン
13,980税込15,378特価
1パック(50個)ほか
当日出荷から61日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン
21,980税込24,178
1パック(10個)ほか
4日以内出荷から41日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10グレー定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
スプリング式フィメール(メス側)(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ ワゴジャパンスプリング式フィメール(メス側)(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズワゴジャパン
28,980税込31,878
1パック(100個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)2.5定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4ライトグレー定格電圧(V)160適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20
スプリング式フィメール(メス側)ロッキングデバイス付 734シリーズ ワゴジャパンスプリング式フィメール(メス側)ロッキングデバイス付 734シリーズワゴジャパン
18,980税込20,878
1パック(10個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
スプリング式レールマウント断路端子台280シリーズ 端子台 ワゴジャパンスプリング式レールマウント断路端子台280シリーズ 端子台ワゴジャパン
21,980税込24,178
1パック(50個)
4日以内出荷から5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレスグレー定格電圧(V)400適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)インパルス電圧(V)6
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台280シリーズワゴジャパン
33,980税込37,378
1パック(100個)
4日以内出荷から5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス定格電圧(V)800定格電流(A)20適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台281シリーズワゴジャパン
15,980税込17,578
1パック(50個)
4日以内出荷から5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)6定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)32適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
スプリング式レールマウント端子台282シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台282シリーズワゴジャパン
13,980税込15,378
1パック(25個)
4日以内出荷から5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)8定格電流(UL)(A)30定格電圧(V)800定格電流(A)41適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
Wago モジュラ端子台 260-104 260シリーズ ワゴジャパンWago モジュラ端子台 260-104 260シリーズワゴジャパン
2,198税込2,418
1袋(5個)
4日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;4極グレー質量(g)7.293取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
2,198税込2,418
1袋(10個)
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5仕様2線中継・分岐端子台オレンジ質量(g)4.313取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応端子幅(mm)-定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズワゴジャパン
17,980税込19,778
1パック(10個)ほか
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ3.5mm)  734シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズワゴジャパン
29,980税込32,978
1パック(50個)ほか
5日以内出荷から61日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10ライトグレー定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
2,698税込2,968
1袋(5個)
5日以内出荷
極数4P端子間ピッチ(mm)6種別2線式取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)0.08~2.5結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)28~14定格電流(UL)(A)15
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台281シリーズワゴジャパン
21,980税込24,178
1パック(50個)
5日以内出荷から36日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)6定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)26適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
Wago 接続式端子台 280-901 280シリーズ ワゴジャパンWago 接続式端子台 280-901 280シリーズワゴジャパン
1,498税込1,648
1袋(5個)
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5仕様2線中継端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMPグレー質量(g)5.3取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8k結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子ブロック ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子ブロックワゴジャパン
3,398税込3,738
1パック(50個)
5日以内出荷から46日以内出荷
結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)10適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
1,798税込1,978
1袋(5個)
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5仕様2線中継端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMPオレンジ質量(g)5.61取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8k結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
Wago 多段式端子台 2002-3208 2002シリーズ ワゴジャパンWago 多段式端子台 2002-3208 2002シリーズワゴジャパン
8,298税込9,128
1袋(5個)
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5.2仕様トリプルデッキ端子台;6線中継・分岐端子台;L;マーカキャリアなし;E×eII用途に適合;内部コモニング;バイオレットマーキング付電線口;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMPグレー質量(g)17.745取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込式タップモジュール ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込式タップモジュールワゴジャパン
8,998税込9,898
1パック(25個)
5日以内出荷から41日以内出荷
取付方式タブ結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5グレー定格電圧(V)500適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)インパルス電圧(V)6
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ アース用 ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台870シリーズ アース用ワゴジャパン
69,980税込76,978
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)グリーンイエロー仕様4線アース線端子台;2.5(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP質量(g)8.667適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ アース用 ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台870シリーズ アース用ワゴジャパン
59,980税込65,978
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)グリーンイエロー仕様3線アース線端子台;2.5(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP質量(g)7.297適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台870シリーズワゴジャパン
19,980税込21,978
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)仕様2線中継・分岐端子台定格電圧(V)500定格電流(A)24
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台870シリーズワゴジャパン
22,980税込25,278
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
5,398税込5,938
1袋(10個)
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5仕様2線アース線端子台;2.5(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMPグリーンイエロー質量(g)5.703取付方式DINレール適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台870シリーズワゴジャパン
25,980税込28,578
1パック(100個)
5日以内出荷から86日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6
スプリング式レールマウント端子台285シリーズ 2線高電流アース線端子台 ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台285シリーズ 2線高電流アース線端子台ワゴジャパン
29,980税込32,978
1パック(5個)ほか
5日以内出荷から86日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレスグリーンイエロー準拠規格IEC/EN60947-7-2
スプリング式端子台2022シリーズ 1線中間モジュール ワゴジャパンスプリング式端子台2022シリーズ 1線中間モジュールワゴジャパン
23,980税込26,378
1パック(250個)
5日以内出荷
結線方式スクリューレス仕様1線フィメールコネクタ用センターモジュール;2.5(mm2);1極質量(g)3.185適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN61984
スプリング式端子台2022シリーズ 1線開始モジュール エンドプレート組込済 ワゴジャパンスプリング式端子台2022シリーズ 1線開始モジュール エンドプレート組込済ワゴジャパン
33,980税込37,378
1パック(250個)
5日以内出荷から6日以内出荷
結線方式スクリューレス仕様1線フィメールコネクタ用スタートモジュール;エンドプレート組込み済;2.5(mm2);1極質量(g)3.415適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN61984
Wago 中継用端子台 233-512 12極 2.54mm ピッチ ワゴジャパンWago 中継用端子台 233-512 12極 2.54mm ピッチワゴジャパン
6,998税込7,698
1袋(5個)
5日以内出荷
極数12P端子間ピッチ(mm)2.54オレンジ取付方式プリント基板定格電圧(V)160適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4
Wago 中継用端子台 233-503 3極 2.54mm ピッチ ワゴジャパンWago 中継用端子台 233-503 3極 2.54mm ピッチワゴジャパン
3,198税込3,518
1袋(10個)
5日以内出荷
極数3P端子間ピッチ(mm)2.54オレンジ取付方式プリント基板定格電圧(V)160適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用 ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用ワゴジャパン
34,980税込38,478
1パック(50個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレスグリーンイエロー適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2
スプリング式端子台2022シリーズ 1線終端モジュール ワゴジャパンスプリング式端子台2022シリーズ 1線終端モジュールワゴジャパン
23,980税込26,378
1パック(250個)
5日以内出荷から6日以内出荷
結線方式スクリューレス仕様1線フィメールコネクタ用エンドモジュール;2.5(mm2);1極質量(g)3.185適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN61984
フィメールプラグ2020シリーズ キャリア端子台差込用 ワゴジャパンフィメールプラグ2020シリーズ キャリア端子台差込用ワゴジャパン
25,980税込28,578
1パック(50個)
5日以内出荷
結線方式スクリューレスグレー仕様1線フィメールプラグ;1.5(mm2);5極質量(g)11.57定格電圧(V)500定格電流(A)13.5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.14~1.5(24~16AWG)準拠規格IEC/EN61984インパルス電圧(V)6
Wago 基板用端子台, MCS-MIDI Classicシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 2極, オレンジ ワゴジャパンWago 基板用端子台, MCS-MIDI Classicシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 2極, オレンジワゴジャパン
5,998税込6,598
1袋(10個)
5日以内出荷
極数2P端子間ピッチ(mm)5.08オレンジ取付方式プリント基板定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)12定格電流(UL)(A)B:15/D:10
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側  734シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側 734シリーズワゴジャパン
24,980税込27,478
1パック(25個)ほか
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10オレンジ定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

awg26特集
おすすめ人気ランキング
端子台