絞り込み
ブランド
  • 東朋テクノロジー
  • モノタロウ(4)
  • ワゴジャパン(291)
  • 東洋技研(283)
  • サトーパーツ(135)
  • omron(オムロン)(103)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(74)
  • IDEC(和泉電気)(51)
  • RS PRO(27)
  • カナレ電気(23)
  • エスコ(22)
  • TRUSCO(17)
  • 日東工業(17)
  • フィスコインターナショナル(15)
  • 壬生電機製作所(14)
  • Anywire(エニイワイヤ)(12)
  • ユーボン(12)
  • CAMDENBOSS(11)
  • フエニックス・コンタクト(10)
  • ATEN(10)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
極数
  • 10P(2)
  • 20P(1)
  • 30P(1)
端子ねじ
  • M3(3)
  • M3.5(3)
端子間ピッチ(mm)
  • 7.62(2)
  • 8(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RJ45コネクタ搭載 東朋テクノロジーRJ45コネクタ搭載東朋テクノロジー
4,398税込4,838
1個
当日出荷
端子部は「セルフアップ式」と「ねじアップ式」の2種類から選択できます。 直接取付けと35mm幅DINレール取付けが可能です。
極数10P形式基本:セルアップ式端子台定格電圧(V)125定格電流(A)0.5端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×6L適合電線(mm2)最大:1.25絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上(対アース間)相対湿度40~85%R.H.締付トルク(N・m)0.5~0.8(圧着端子接続時)動作/保管温度(℃)-20~+75(通電時)/-30~+85(無通電時)取付け方法DINレールまたは直接取付コネクタ搭載:TM11R-3C-88(55)(ヒロセ電機)耐衝撃(m/s2)491(50G)以上耐振動10~55Hz/副振幅:1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)商用周波:AC2000(60Hz) 1分間(対アース間)
コネクタブロック端子台 東朋テクノロジーコネクタブロック端子台東朋テクノロジー
1,898税込2,088
1個
当日出荷から16日以内出荷
配線済みケーブルを取り外すことなく、ワンタッチで全極着脱可能です。 微小電流対応品(UCK15S1、UCK15S1/4、UKCP15S1)をラインアップしています。 端子部の露出がない、安全性を重視したフィンガープロテクトタイプ(UCKP15S、 UCKP15S1)をラインアップしています。(保護等級 IP20) 端子部はねじアップ式採用。ねじが脱落せず、スムーズに配線が行えます。 端子台を分離した時に、接触部(コネクタ部)を保護する安全カバーが装着可能です。 UL・CSA・EN規定認定を取得していますので、海外のフィールドでも安心して ご使用いただけます。
仕様【接触部メッキ仕様】ニッケルメッキ、【組立仕様】CU:DINレール式(使用レール:UK-c)極数30P定格電圧(V)600定格電流(A)15端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5適合電線(mm2)2絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~+55接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)締付トルク(N・m)0.8~1.2(圧着端子使用時)UL規格ファイルNo.E70906CSA規格ファイルNo.LR67180RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)商用周波:AC2500・1分間挿抜耐久(回)200
ネジ式コモン端子 東朋テクノロジーネジ式コモン端子東朋テクノロジー
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ネジ端子台搭載PS7-COMシリーズDINレールに縦方向、横方向どちらでも取付可能M3ネジで16点2回路のPS7-COM-16PX2M3.5ネジ+M3ネジ10点が2回路のPS7P-COM-11PX2
定格電流(A)2(1点)、10(1COM)使用周囲温度(℃)-20~55保存温度範囲(℃)-25~85絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)、充電部-アース間RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000、60Hz、1分間、充電部ーアース間使用湿度範囲(%RH)45~85(結露なきこと)
分岐端子台シリーズ 東朋テクノロジー分岐端子台シリーズ東朋テクノロジー
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
2mm2・14mm2・38mm2の電線サイズに対応しています。 取付方法は「DIN レール」「直接取付」の2パターンから選択できます。
定格電圧(V)600定格電流(A)132絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて1000以上相対湿度45~85%R.H.使用周囲温度(℃)-20~+70取付け方法直接取付、DINレール取付(固定金具UK-bを使用)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500・1分間
サーボ対応シリーズ 東朋テクノロジーサーボ対応シリーズ東朋テクノロジー(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から17日以内出荷
三菱電機 Jシリーズ、安川電機 Σシリーズなど、各社のサーボアンプと接続できます。 直接取付けと35mm幅DINレール取付けが可能です。 アースねじを搭載しています。(PX7DS/PS7DSシリーズは除く。) 端子部は「セルフアップ式」または「ねじアップ式」の2種類から選択できます。
形式基本:セルアップ式端子台定格電圧(V)AC、DC125定格電流(A)0.5端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×6L適合電線(mm2)1.25絶縁抵抗(MΩ)1000以上 充電部-アース間(DC500Vメガ)相対湿度45~85%R.H.締付トルク(N・m)0.5~0.75(圧着端子接続時)動作/保管温度(℃)-20~+55/-25~+85取付け方法DINレールまたは直接取付耐衝撃(m/s2)500(50G以上)耐振動10~55Hz/副振幅:1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)商用周波:AC500 1分間(対アース間:AC1000V:1分間)
UK-AD15 東朋テクノロジーUK-AD15東朋テクノロジー
15,980税込17,578
1個(50個)
62日以内出荷
a接点をレバーにて切り替え省スペース形端子部にねじアップ式を採用DIN35mmレール対応直付けにも対応
プッシュイン式コモン端子 東朋テクノロジープッシュイン式コモン端子東朋テクノロジー
3,398税込3,738
1個
17日以内出荷
プッシュイン端子台搭載ZI-COMシリーズ1.5mm2の絶縁スリーブ付きフェルール端子に対応した自社製プッシュイン端子台を採用スリムな24mm幅ケースを採用フェルール端子、単線は差し込むだけで接続可能(撚線はボタン操作が必要です)35mmのDINレール取付に対応12点2回路と24点1回路の2タイプを用意
定格電圧(V)AC、DC125V定格電流(A)10(1COM)適合電線(mm2)0.08~1.5(絶縁スリーブ付きフェルール端子)、Φ0.25~1.3(単線)、0.2~2(撚線)使用周囲温度(℃)-20~55保存温度範囲(℃)-25~85端子台ZIG3.5S(東朋テクノロジー)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)、充電部-アース間RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000、60Hz、1分間、充電部ーアース間使用湿度範囲(%RH)45~85(結露なきこと)
40点差込中継コネクタ端子台 東朋テクノロジー40点差込中継コネクタ端子台東朋テクノロジー
4,398税込4,838
1個
17日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

端子台