絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(4)
  • ワゴジャパン(291)
  • 東洋技研(282)
  • サトーパーツ(135)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(74)
  • IDEC(和泉電気)(50)
  • RS PRO(26)
  • カナレ電気(23)
  • エスコ(22)
  • TRUSCO(17)
  • 日東工業(17)
  • フィスコインターナショナル(15)
  • 壬生電機製作所(14)
  • Anywire(エニイワイヤ)(12)
  • ユーボン(12)
  • CAMDENBOSS(11)
  • フエニックス・コンタクト(10)
  • ATEN(10)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
極数
  • 2P(3)
  • 3P(3)
  • 4P(2)
  • 5P(3)
  • 10P(3)
  • 14P(1)
  • 20P(2)
  • 34P(4)
  • 40P(4)
  • 50P(3)
  • 60P(1)
  • -(7)
端子間ピッチ(mm)
  • 5(2)
  • 7(2)
  • -(7)
寸法A(mm)
  • 79(1)
  • 128(1)
  • 149(1)
  • 184(1)
  • 247.5(1)
寸法B(mm)
  • 57(1)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 144(1)
57・100・110・144
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込み取付け用アダプタ omron(オムロン)埋込み取付け用アダプタomron(オムロン)(8件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
支持レール omron(オムロン)支持レールomron(オムロン)(6件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
支持レール1m
寸法(mm)-
硬質カバー omron(オムロン)硬質カバーomron(オムロン)(6件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
エンドプレート omron(オムロン)エンドプレートomron(オムロン)(2件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
エンドプレート
長さ(mm)-寸法(mm)50×10
軟質カバー omron(オムロン)軟質カバーomron(オムロン)(3件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
種類軟質カバー
DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用 omron(オムロン)DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用omron(オムロン)(2件のレビュー)
75税込83
1個ほか
当日出荷から91日以内出荷
プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
XW5T-P1.5/XW5G-P1.5用 短絡バー omron(オムロン)XW5T-P1.5/XW5G-P1.5用 短絡バーomron(オムロン)(1件のレビュー)
85税込94
1個
当日出荷から9日以内出荷
XW5T-P1.5/XW5G-P1.5用短絡バー
XW5T-P用 ストッパ omron(オムロン)XW5T-P用 ストッパomron(オムロン)(1件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷
XW5T-P用。制御盤の小型化、省工数を実現するアクセサリー。
幅(mm)6種類ストッパ外形寸法(mm)56×40.2×6
DINレール端子台 プッシュインタイプXW5T用 終端板 omron(オムロン)DINレール端子台 プッシュインタイプXW5T用 終端板omron(オムロン)(2件のレビュー)
40税込44
1個ほか
当日出荷から86日以内出荷
端子カバー omron(オムロン)端子カバーomron(オムロン)(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から42日以内出荷
防水カバー omron(オムロン)防水カバーomron(オムロン)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(カバー)ポリカーボネイト(94V-2)材質(パッキン)クロロプレンゴム材質(パネル)SUS304
絶縁板 omron(オムロン)絶縁板omron(オムロン)
99税込109
1個
当日出荷
取付G2RV-ST
共用ソケットPYF用渡りバー omron(オムロン)共用ソケットPYF用渡りバーomron(オムロン)
969税込1,066
1袋(10本)ほか
当日出荷から61日以内出荷
使用周囲温度(℃)-40~+70(ただし、氷結および結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、氷結および結露しないこと)材質(導電部)黄銅/ニッケルメッキ
スペーサ omron(オムロン)スペーサomron(オムロン)(1件のレビュー)
47税込52
1個
当日出荷
スペーサ
長さ(mm)-寸法(mm)44.3×5×16.5
I/Oリレーターミナル用コネクタ付ケーブル XW2Z-R omron(オムロン)I/Oリレーターミナル用コネクタ付ケーブル XW2Z-Romron(オムロン)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から117日以内出荷
XW5T/XW5G-P2.5用 短絡バー omron(オムロン)XW5T/XW5G-P2.5用 短絡バーomron(オムロン)(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から9日以内出荷
XW5T-P2.5/XW5G-P2.5用短絡バー
定格電流(A)24
上位リンク用ケーブル(プログラマブルコントローラ対応RS-232Cケーブル) XW2Z-□□□P-V/S-V/S-CV/T(上位リンク用) omron(オムロン)上位リンク用ケーブル(プログラマブルコントローラ対応RS-232Cケーブル) XW2Z-□□□P-V/S-V/S-CV/T(上位リンク用)omron(オムロン)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から31日以内出荷
プログラマブルコントローラとパソコンなどの上位リンクに最適なコネクタケーブル
保護構造IP00絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)15以下(20mV以下、100mA以下にて)ケーブルUL2464インターフェースケーブル保護クラス(電気的)クラス0
表示灯モジュール(サージ吸収機能付) P70 omron(オムロン)表示灯モジュール(サージ吸収機能付) P70omron(オムロン)
459税込505
1個
当日出荷
形P7TF-05の透明化粧板を外して、このモジュールを装着することでサージ吸収と動作表示灯機能つきとなります。
終端抵抗付端子台 omron(オムロン)終端抵抗付端子台omron(オムロン)(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
I/Oリレーターミナル G7TC omron(オムロン)I/Oリレーターミナル G7TComron(オムロン)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から71日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100(500Vメガ)
XW6T用終端板 omron(オムロン)XW6T用終端板omron(オムロン)(1件のレビュー)
51税込56
1個
当日出荷
リレーターミナル 短絡板 omron(オムロン)リレーターミナル 短絡板omron(オムロン)(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から9日以内出荷
XW5T-P用 セパレートプレート omron(オムロン)XW5T-P用 セパレートプレートomron(オムロン)
399税込439
1個
当日出荷
XW5T-P用。制御盤の小型化、省工数を実現するアクセサリー。
幅(mm)12種類セパレートプレート外形寸法(mm)56×63×12
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DC入力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DC入力ユニットomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリーズCJ1応答時間(ON/OFF)8.0ms以下(設定により0~32ms切換可能)・(0msの設定時、内部素子の遅れにより、ON応答時間15μs以下。OFF応答時間90μs以下となります。)
コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドあり) XW2Z omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドあり) XW2Zomron(オムロン)
2,298税込2,528特価
1個ほか
当日出荷から119日以内出荷
コネクタ端子台変換ユニット(形XW2□)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線
オートメーションソフトウェア Sysmac Studio DVDメディア omron(オムロン)オートメーションソフトウェア Sysmac Studio DVDメディアomron(オムロン)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷
モーション、ロジック、セーフティ、ドライブ、画像センサさらにHMIのサポート機能をひとつのソフトウェアに統合 オープンなプログラムの国際規格であるIEC 61131-3(および国内標準規格 JIS B 3503)に準拠 変数に対応した命令語によるラダー言語、ST言語とファンクションブロックプログラミングのサポート 複雑なモーション制御を簡単に設定できるカムエディタの搭載 ロジックとモーションを統合した3Dシミュレーション、デバッグを実現 プロジェクト、POUごとに設定が可能な32桁の高度で強固なパスワード機能
DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5G-P アース用 omron(オムロン)DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5G-P アース用omron(オムロン)
229税込252
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ) omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ)omron(オムロン)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷から113日以内出荷
XW5T-P1.5/XW5G-P4.0用 短絡バー omron(オムロン)XW5T-P1.5/XW5G-P4.0用 短絡バーomron(オムロン)
129税込142
1個
9日以内出荷から61日以内出荷
XW5T-P1.5/XW5G-P4.0用短絡バー
定格電流(A)32
コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2Domron(オムロン)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
端子ねじは脱落防止構造を採用 圧着端子は丸端子とY端子が共用可能 端子カバーはオープン状態で固定が可能
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)
XW5T/XW5G-P4.0用 短絡バー omron(オムロン)XW5T/XW5G-P4.0用 短絡バーomron(オムロン)
459税込505
1個
当日出荷から9日以内出荷
XW5T-P4.0/XW5G-P4.0用短絡バー
極数10定格電圧(V)800定格電流(A)32
コネクタ端子台変換ユニット XW2R(PLC接続タイプ) omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニット XW2R(PLC接続タイプ)omron(オムロン)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から102日以内出荷
入出力ケーブル omron(オムロン)入出力ケーブルomron(オムロン)
16,980税込18,678
1本
9日以内出荷
電源電圧(V)DC21.6~26.4(リップル含む)消費電流(A)2.4以下
エンドプレート omron(オムロン)エンドプレートomron(オムロン)
679税込747
1箱(10個)
当日出荷
他のUSBメモリの動作は、保証できません。DINレール上のユニットが左右にずれないように固定するストッパ
プリント基板用コネクタ端子台 omron(オムロン)プリント基板用コネクタ端子台omron(オムロン)
729税込802
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
プログラマブルターミナル用ケーブル omron(オムロン)プログラマブルターミナル用ケーブルomron(オムロン)
8,498税込9,348
1本
当日出荷
種類ケーブル
オートメーションソフトウェア Sysmac Studio NX-I/O エディションVer.1 omron(オムロン)オートメーションソフトウェア Sysmac Studio NX-I/O エディションVer.1omron(オムロン)
55,980税込61,578
1個
66日以内出荷
仕様SysmacStudioNX-I/Oエディションは、EtherNet/IPカプラの設定に必要な機能のみを含んだライセンスです。本形式はライセンスのみになりますので、SysmacStudioスタンダードエディションのメディア(DVD)と併せてご使用ください。種類SysmacStudioNX-I/OエディションVer.1.□□ライセンス数1ライセンス版
リレーターミナル(フラットタイプ16点) G70D-SOC16/FOM16 omron(オムロン)リレーターミナル(フラットタイプ16点) G70D-SOC16/FOM16omron(オムロン)
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
PLC接続タイプコネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル omron(オムロン)PLC接続タイプコネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブルomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷から61日以内出荷
PLC接続タイプコネクタ端子台変換ユニット(形XW2R)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線
端子台 XW2 omron(オムロン)端子台 XW2omron(オムロン)
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷から119日以内出荷

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

端子台