絞り込み
極数
  • 1P(2)
  • 2P(5)
  • 3P(6)
  • 4P(4)
  • 6P(2)
  • 8P(2)
  • 10P(1)
  • 12P(1)
  • 16P(2)
  • 18P(1)
  • 20P(1)
  • 22P(1)
  • 24P(2)
  • 25P(1)
  • 30P(1)
端子ねじ
  • M3.5(2)
  • M4(2)
  • M5(3)
  • M6(5)
  • M8(6)
  • M10(6)
  • M12(4)
  • M16(3)
端子間ピッチ(mm)
  • 8(2)
  • 10.5(1)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
  • 17(1)
  • 19(2)
  • 24.5(1)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 56(1)
ブランド
  • 日東工業
  • ワゴジャパン(367)
  • 東洋技研(291)
  • サトーパーツ(116)
  • omron(オムロン)(93)
  • パトライト(PATLITE)(72)
  • IDEC(和泉電気)(55)
  • エスコ(19)
  • TRUSCO(17)
  • 壬生電機製作所(15)
  • フィスコインターナショナル(15)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • ATEN(13)
  • Anywire(エニイワイヤ)(12)
  • ユーボン(12)
  • フエニックス・コンタクト(10)
  • 河村電器産業(8)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(8)
  • 東朋テクノロジー(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TBE 固定式端子台(経済形) 日東工業

    TBE 固定式端子台(経済形)

    日東工業(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。
    仕様IECレール取付:不可取付方式直付け結線方式ネジ
  • TBF 固定式端子台(経済形) 日東工業

    TBF 固定式端子台(経済形)

    日東工業(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
    仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
  • 端子カバー 日東工業

    端子カバー

    日東工業(2件のレビュー)
    449税込494
    1セット(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質ポリカーボネート樹脂
  • TBT 固定式二段形端子台 日東工業

    TBT 固定式二段形端子台

    日東工業(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    仕様IECレール取付:不可種別線押え端子取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600定格適合電線2mm2端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5定格通電電流(A)20結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)ポリカーボネート樹脂
  • TBP 固定式電力用端子台 日東工業

    TBP 固定式電力用端子台

    日東工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一種耐熱形、防爆用として使用できます。
    仕様IECレール取付:不可取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90結線方式ネジ材質(基台)ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱形
  • TBJ 固定式分岐端子台 日東工業

    TBJ 固定式分岐端子台

    日東工業
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    一種耐熱形、防爆用として使用できます。
    用途分電盤・制御盤の1次、2次送り用端子、プルボックス、ジャンクションボックス等に収納して電力線の接続・分岐に。仕様IECレール取付:不可取付方式直付け構造組合せ型定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90結線方式ネジ材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱端子台
  • 記名板 日東工業

    記名板

    日東工業
    1,098税込1,208
    1セット(10個)
    当日出荷
    セット内容10コ入材質本体:ABS
  • TBF 固定式ブレーカ用端子台 日東工業

    TBF 固定式ブレーカ用端子台

    日東工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ブレーカへの直接接続ができます。
    仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
  • TBS スタッド端子台 日東工業

    TBS スタッド端子台

    日東工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途電線やブスパー等の中継、分岐。アース用中継端子仕様IECレール取付:不可取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90結線方式ネジ材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱端子台
  • TBZ 固定式ブレーカ用端子台(直締端子形) 日東工業

    TBZ 固定式ブレーカ用端子台(直締端子形)

    日東工業(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    電線を直締めできます。締付状態のわかる透明端子カバー付です。 仮設工事・実験盤等にご使用ください。
    付属品ジョイントバー、取付ねじ、木ねじ取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

端子台