絞り込み
定格電圧(V)
- AC100/110
- AC200/220(1)
- AC12(1)
- AC12~24(1)
- AC24(2)
- AC100(5)
- AC100~230(1)
- AC110(7)
- AC200(3)
- AC220(6)
- AC/DC12(4)
- AC/DC12~24(2)
- AC/DC24(7)
- DC1.5(5)
- DC5(2)
- DC6(2)
- DC9(2)
- DC12(10)
- DC12~24(11)
- DC24(12)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- エスコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(5)
AC110(7)
AC200(3)
AC220(6)
AC/DC12(4)
AC/DC24(7)
DC1.5(5)
DC12(10)
DC12~24(11)
DC24(12)
定格電圧(V)をもっと見る

強力ブザー
エスコ¥8,050税込¥8,8551個翌々日出荷屋内用。非常警報用。配電盤、分電盤、制御盤などの機器やパネルに非常警報用としてご使用いただけます。ねじ3本入り。RoHS対応品。寸法(mm)Φ92×50質量(g)180使用温度範囲(℃)-10~+40保存温度(℃)-20~+50絶縁抵抗(MΩ)100~寿命80時間RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)Φ4.5 (3穴)音量(dB)90使用湿度(%RH)45~85