絞り込み
定格電圧(V)
  • DC1.5
  • AC100/110(1)
  • AC200/220(1)
  • AC12(1)
  • AC12~24(1)
  • AC24(2)
  • AC100(5)
  • AC100~230(1)
  • AC110(7)
  • AC200(3)
  • AC220(6)
  • AC/DC12(4)
  • AC/DC12~24(2)
  • AC/DC24(7)
  • DC5(2)
  • DC6(2)
  • DC9(2)
  • DC12(10)
  • DC12~24(11)
  • DC24(12)
ブランド
  • GB[制御機器](2)
  • ELPA(1)
  • 共立電子産業(1)
  • ARIO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(5)
AC110(7)
AC200(3)
AC220(6)
AC/DC12(4)
AC/DC24(7)
DC1.5
DC12(10)
DC12~24(11)
DC24(12)
定格電圧(V)をもっと見る
  • ミニブザー 1.5V ELPA

    ミニブザー 1.5V

    ELPA(8件のレビュー)
    911税込1,002
    1個
    当日出荷
    定格電圧:1.5V 動作電圧範囲:DC1.0~10V 音量:70dB/0.2m
    質量(g)18定格電圧(V)1.5本体寸法(mm)17.2×23.0×H15.5(※コード含まず)パッケージサイズ(mm)高さ110×幅60×奥行20使用電圧範囲(V)DC1.0~10V音量(dB)70/0.2m
  • 自励型電磁ブザー 端子タイプ ARIO

    自励型電磁ブザー 端子タイプ

    ARIO
    179税込197
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    [自励型]基板に組み込める小さいサイズの電子ブザー。発振回路内蔵型なので、電圧をかけるだけで音が鳴ります。
    用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。周波数共振:2300Hz(±300Hz)
  • 電子ブザー DC1.5V GB[制御機器]

    電子ブザー DC1.5V

    GB[制御機器]
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    電源をつなぐだけでなる電子ブザーです。 1.5V駆動ブザーです。1.5Vの直流電源をつなぐと「ヴー」と鳴ります。 単三や単四電池1本で動きます。
    定格電圧(V)DC1.5音色ヴー(連続音)動作電圧(V)1.3~2.5実装タイプパネルねじ止め
  • 自励式ブザー1.5V Φ12 GB[制御機器]

    自励式ブザー1.5V Φ12

    GB[制御機器]
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    自励式の電子ブザーです。 1.5Vの直流電源を与えると鳴り出します。 駆動はマイコンポートに直接つながずトランジスタなどを介して行います。
    備考自励式定格電圧(V)DC1.5本体寸法(mm)Φ12×9.5 (±0.5)音色ピー(連続音) 『発音実験動画』音量(dB)80動作温度範囲(℃)-20~+45動作電圧(V)1.3~2.5実装タイプリードピン
  • DC電磁ブザー リード線  自励式 共立電子産業

    DC電磁ブザー リード線 自励式

    共立電子産業
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    コストパフォーマンスの良い発振回路内蔵・リード線付きの自励型電磁ブザー
    周波数(Hz)(共振)400(±100)消費電流(mA)30(max)音圧75dB以上

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

ブザー