絞り込み
定格電圧(V)
- DC12
- AC100/110(1)
- AC200/220(1)
- AC12(1)
- AC12~24(1)
- AC24(2)
- AC100(5)
- AC100~230(1)
- AC110(7)
- AC200(3)
- AC220(6)
- AC240(1)
- AC/DC12(4)
- AC/DC12~24(2)
- AC/DC24(7)
- DC1.5(4)
- DC5(2)
- DC6(2)
- DC12~24(11)
- DC24(12)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- シュナイダーエレクトリック(2)
- DS techno(旧techno)(2)
- GB[制御機器](2)
- ARIO(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- NJコンポーネント(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(5)
AC110(7)
AC200(3)
AC220(6)
AC/DC12(4)
AC/DC24(7)
DC1.5(4)
DC12
DC12~24(11)
DC24(12)
定格電圧(V)をもっと見る

発振回路内蔵電子ブザー リードタイプ
ARIO¥419税込¥4611個当日出荷[自励型]発振回路内蔵ブザーなので、電圧をかけるだけで音が鳴ります。用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。周波数共振:400Hz(±100Hz)消費電流(mA)40(max)
器具用電子ブザー
DS techno(旧techno)¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から33日以内出荷用途屋内用使用温度範囲(℃)-10~60温度上昇カバー外殻にて20K以下(25℃定格電圧)周波数(kHz)鳴動周波数:2.6±0.4(25℃定格電圧)使用湿度範囲95%(Max)寿命連続鳴動 1000時間以上(25℃定格電圧)質量(g/個)20引張強度(N)リード線:29.4(Min)RoHS指令(10物質対応)対応
自励型電磁ブザー 端子タイプ
ARIO¥179税込¥1971個当日出荷から4日以内出荷[自励型]基板に組み込める小さいサイズの電子ブザー。発振回路内蔵型なので、電圧をかけるだけで音が鳴ります。用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。周波数共振:2300Hz(±300Hz)
UZ6形 ブザーユニット
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷Φ16取付穴サイズの小形高性能電子ブザー。APシリーズLED表示灯(Φ16)とサイズや端子配置を統一。質量(g)約6.5保護構造閉鎖形ユニット形状丸形端子形状はんだづけ兼用タブ端子形耐電圧充電部と非充電部間:AC1000V・1分間定格絶縁電圧(V)DC60適合電線(mm2)Φ1または0.75(MAX) 1本消費電流(mA)24絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガ)キャップ色ブルー使用周囲温度(℃)-20~+50(但し、氷結しないこと)周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)音圧レベル(dB)連続音、75 (定格電圧時)(at0.1m)音響周波数(Hz)3.5k±800![電子ブザー DC12V GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573185-251222-02.jpg)
電子ブザー DC12V
GB[制御機器]¥299税込¥3291個当日出荷電源をつなぐだけでなる電子ブザーです。 12V駆動ブザーです。12Vの直流電源をつなぐと「ヴー」と鳴ります。 単三や単四電池なら8本。3Vコイン型電池なら4個で動きます。定格電圧(V)DC12.0音色ヴー(連続音)動作電圧(V)9.0~15.0実装タイプパネルねじ止め
発振回路内蔵圧電ブザー(リード)
NJコンポーネント¥399税込¥4391個当日出荷[自励型]発振回路内蔵ブザーなので、電圧をかけるだけで音が鳴ります。用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。定格電圧(V)DC12(2.4~15使用可)消費電流(mA)8(MAX)発振周波数3.0KHz±0.5音圧(dB/m)70@0.3m(MIN)端子リード線タイプ
高音量型器具用ブザー
DS techno(旧techno)¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から13日以内出荷用途屋内用使用温度範囲(℃)-10~60温度上昇カバー外殻にて20K以下(25℃定格電圧)周波数(kHz)鳴動周波数:2.6±0.4(25℃定格電圧)使用湿度範囲95%(Max)寿命連続鳴動 1000時間以上(25℃定格電圧)質量(g/個)25引張強度(N)リード線:29.4(Min)RoHS指令(10物質対応)対応![自励式ブザー 12V Φ14 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588330-251222-02.jpg)
自励式ブザー 12V Φ14
GB[制御機器]¥289税込¥3181個3日以内出荷自励式の電子ブザーです。 12Vの直流電源を与えると鳴り出します。 駆動はマイコンポートに直接つながずトランジスタなどを介して行います。備考自励式定格電圧(V)DC12本体寸法(mm)Φ14×7.5 (±0.5)音色ピー(連続音)音量(dB)80動作温度範囲(℃)-20~+60動作電圧(V)3~24実装タイプリードピン
小型電子音警報器 ST21シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から3日以内出荷小型電子音警報器ホーンスピーカタイプ小型電子音警報器車両用走行警報に最適!!105dBの大音量小型強力ホーン。車両走行警報に最適、直流専用小型強力ホーンです。外部信号により音量を、強弱の2段階に切り換えができる減音回路付きです。強音時は最大105dB、弱音時は90dBです。電子部品にモールド処理を行い、耐振性能の向上を図っています。保護特性IP53です。材質ABS樹脂(ホワイトグレー)定格時間連続音圧レベル(dB)105(1m前方)
電子ブザー XVS
シュナイダーエレクトリック¥37,980~税込¥41,778~1個7日以内出荷コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。材質本体:ABS樹脂(黒)、前面パネル:ABS樹脂(黒またはホワイトグレー)、端子台カバー:ポリカーボネート樹脂、取付金具:SPCC(3価クロムクロメートメッキ質量(kg)0.2消費電力(W)AC12V:1.9/DC12V:1.4/AC24V:4.8/DC24:3定格電圧(V)AC12/DC12/AC24/DC24定格出力(W)0.2定格時間連続音圧レベル(dB)最大90(1m前方)音色16音色








![電子ブザー DC12V GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573185-251222-02.jpg)


![自励式ブザー 12V Φ14 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588330-251222-02.jpg)