絞り込み
定格電圧(V)
  • DC24
  • AC100/110(1)
  • AC200/220(1)
  • AC12(1)
  • AC24(2)
  • AC90~264(1)
  • AC100(6)
  • AC100~230(1)
  • AC110(8)
  • AC200(4)
  • AC220(7)
  • AC240(1)
  • AC/DC12(4)
  • AC/DC12~24(2)
  • AC/DC24(7)
  • DC1.5(4)
  • DC5(2)
  • DC6(2)
  • DC12(10)
  • DC12~24(10)
ブランド
  • 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • DS techno(旧techno)(2)
  • ARIO(2)
  • エスコ(1)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ブザー マークⅡ 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)強力ブザー マークⅡ藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10+40
発振回路内蔵電子ブザー リードタイプ ARIO発振回路内蔵電子ブザー リードタイプARIO
419税込461
1個
当日出荷から7日以内出荷
[自励型]発振回路内蔵ブザーなので、電圧をかけるだけで音が鳴ります。
用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。周波数共振:400Hz(±100Hz)消費電流(mA)40(max)
超小型 盤用圧電ブザーアラームタイプ 電子音警報器 アローST-113型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)超小型 盤用圧電ブザーアラームタイプ 電子音警報器 アローST-113型アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3件のレビュー)
7,098税込7,808
1個
当日出荷
音色アラーム音:ピポ、ピポ、ピポ…、フリッカー音:ピー、ピー、ピー…材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂、ボディ:ポリカーボネート樹脂使用温度範囲(℃)-20~50
器具用電子ブザー DS techno(旧techno)器具用電子ブザーDS techno(旧techno)
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から32日以内出荷
用途屋内用使用温度範囲(℃)-10~60温度上昇カバー外殻にて20K以下(25℃定格電圧)周波数(kHz)鳴動周波数:2.6±0.4(25℃定格電圧)使用湿度範囲95%(Max)寿命連続鳴動 1000時間以上(25℃定格電圧)質量(g/個)20引張強度(N)リード線:29.4(Min)RoHS指令(10物質対応)対応
自励型電磁ブザー 端子タイプ ARIO自励型電磁ブザー 端子タイプARIO
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
[自励型]基板に組み込める小さいサイズの電子ブザー。発振回路内蔵型なので、電圧をかけるだけで音が鳴ります。
用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。周波数共振:2300Hz(±300Hz)
UZ6形 ブザーユニット IDEC(和泉電気)UZ6形 ブザーユニットIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
Φ16取付穴サイズの小形高性能電子ブザー。APシリーズLED表示灯(Φ16)とサイズや端子配置を統一。
質量(g)約6.5保護構造閉鎖形ユニット形状丸形端子形状はんだづけ兼用タブ端子形耐電圧充電部と非充電部間:AC1000V・1分間定格絶縁電圧(V)DC60適合電線(mm2)Φ1または0.75(MAX) 1本消費電流(mA)24絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガ)キャップ色ブルー使用周囲温度(℃)-20~+50(但し、氷結しないこと)周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)音圧レベル(dB)連続音、75 (定格電圧時)(at0.1m)音響周波数(Hz)3.5k±800
小型直流ベル 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)小型直流ベル藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
質量(g)300使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)DC24定格電流(A)0.02ケース色絶縁抵抗(MΩ)100以上寿命80(Hr)保存温度範囲(℃)-20~50使用電圧範囲(V)DC20~26.4音量(dB)90/m(A)[定格電圧印加時]動作電圧(V)最低:19.2使用周囲湿度(%RH)45~85
高音量型器具用ブザー DS techno(旧techno)高音量型器具用ブザーDS techno(旧techno)
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から12日以内出荷
用途屋内用使用温度範囲(℃)-10~60温度上昇カバー外殻にて20K以下(25℃定格電圧)周波数(kHz)鳴動周波数:2.6±0.4(25℃定格電圧)使用湿度範囲95%(Max)寿命連続鳴動 1000時間以上(25℃定格電圧)質量(g/個)25引張強度(N)リード線:29.4(Min)RoHS指令(10物質対応)対応
盤用音調ブザー 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)盤用音調ブザー藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
材質電源端子:M3.5フリー端子ネジゴムバンド:黒色、ネームプレート:銀艶消し質量(g)130使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)DC24定格電流(A)0.07ケース色黒色材質(ケース)ABS絶縁抵抗(MΩ)100以上取付穴径(Φmm)30寿命10(Hr)材質(カバー)ABS、端子:PC材質(ネームプレート)ポリエステル蒸着フィルム保存温度範囲(℃)-20~50使用電圧範囲(V)DC20~26.4カバー色黒色、端子:透明材質(パッキン)ネオプレンゴム材質(ナット)ABS(取付用)ナット色:黒色(取付用)保護IP20最大取付パネル厚(mm)0.8~6色(つまみ部)黒色音量(dB)80±10/m(A)[定格電圧印加時]材質(つまみ)ABS取付間隔(mm)50以上動作電圧(V)最低:19.2使用周囲湿度(%RH)45~85
Φ16 LBシリーズ ブザー IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ ブザーIDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から3日以内出荷
定格使用電圧(V)DC24音圧レベル(dB)80以上消費電流(mA)26突入電流80mA以上
小型電子音警報器 ST21シリーズ シュナイダーエレクトリック小型電子音警報器 ST21シリーズシュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
小型電子音警報器ホーンスピーカタイプ小型電子音警報器車両用走行警報に最適!!105dBの大音量小型強力ホーン。車両走行警報に最適、直流専用小型強力ホーンです。外部信号により音量を、強弱の2段階に切り換えができる減音回路付きです。強音時は最大105dB、弱音時は90dBです。電子部品にモールド処理を行い、耐振性能の向上を図っています。保護特性IP53です。
材質ABS樹脂(ホワイトグレー)定格時間連続音圧レベル(dB)105(1m前方)
DC 24V/92mm 強力ブザー エスコDC 24V/92mm 強力ブザーエスコ
11,000税込12,100
1個
欠品中
仕様屋内用、非常警報用エスコ品番EA940DD-38質量(g)140外形寸法(mm)Φ92×50(H)定格電圧(V)DC24定格電流(A)0.065保存温度(℃)-20~50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40寿命10時間使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)21.6~26.4最小動作電圧19.2Vパネルカット寸法(mm)Φ4.5(3穴)音量(dB)93
電子ブザー XVS シュナイダーエレクトリック電子ブザー XVSシュナイダーエレクトリック
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質本体:ABS樹脂(黒)、前面パネル:ABS樹脂(黒またはホワイトグレー)、端子台カバー:ポリカーボネート樹脂、取付金具:SPCC(3価クロムクロメートメッキ質量(kg)0.2消費電力(W)AC12V:1.9/DC12V:1.4/AC24V:4.8/DC24:3定格電圧(V)AC12/DC12/AC24/DC24定格出力(W)0.2定格時間連続音圧レベル(dB)最大90(1m前方)音色16音色

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

ブザー