絞り込み
ブランド
- 富士電機
- IDEC(和泉電気)(16)
- RS PRO(15)
- GB[制御機器](8)
- YIJIA(8)
- 共立電子産業(7)
- 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)(7)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- エスコ(5)
- AUTONICS(オートニクス)(5)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3)
- ARIO(3)
- HITPOINT(3)
- omron(オムロン)(2)
- 日恵製作所(2)
- CLIFFORD AND SNELL(2)
- DS techno(旧techno)(2)
- ELPA(1)
- フジクラ(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「定格電圧(V)」から絞り込む

ブザー DR30シリーズ
富士電機(18件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色黒使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
ブザー DR22シリーズ
富士電機(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)周波数(kHz)鳴動:2.4~3.3取付寸法(mm)Φ22.3保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色黒使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)ブザー音電子音(ピー)、連・断続音の切替え可(切替片の状態により連続音「ピー」断続音「ピーピーピー」)動作回数断続鳴動:約170回/分汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500