絞り込み
定格電圧(V)
- AC12~24(1)
- AC100(1)
- AC200(1)
- AC/DC12~24(1)
- DC12~24(1)
- DC24(1)
ブランド
- エスコ
- IDEC(和泉電気)(15)
- GB[制御機器](8)
- YIJIA(8)
- 共立電子産業(7)
- AUTONICS(オートニクス)(5)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- 富士電機(4)
- 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)(3)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3)
- ARIO(3)
- HITPOINT(3)
- omron(オムロン)(2)
- DS techno(旧techno)(2)
- ELPA(1)
- フジクラ(1)
- 日恵製作所(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
- ブランドをもっと見る
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC12~24(1)
AC100(1)
AC200(1)
AC/DC12~24(1)
DC12~24(1)
DC24(1)

AC100V/30mm用 盤用音調ブザー
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌日出荷仕様音量調整ツマミ付きエスコ品番EA940DD-53質量(g)115外形寸法(mm)44×44×73(H)定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.02保存温度(℃)-20~50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40寿命80時間使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)90~120最小動作電圧80Vパネルカット寸法(mm)Φ30用音量(dB)80
DC 24V/92mm 強力ブザー
エスコ¥11,000税込¥12,1001個当日出荷仕様屋内用、非常警報用エスコ品番EA940DD-38質量(g)140外形寸法(mm)Φ92×50(H)定格電圧(V)DC24定格電流(A)0.065保存温度(℃)-20~50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40寿命10時間使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)21.6~26.4最小動作電圧19.2Vパネルカット寸法(mm)Φ4.5(3穴)音量(dB)93
AC200V/30mm用 盤用音調ブザー
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌日出荷仕様音量調整ツマミ付きエスコ品番EA940DD-54質量(g)115外形寸法(mm)44×44×73(H)定格電圧(V)AC200定格電流(A)0.014保存温度(℃)-20~50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40寿命80時間使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)180~240最小動作電圧160Vパネルカット寸法(mm)Φ30用音量(dB)80
22mm用 ブザー(LEDランプ付)
エスコ¥5,640税込¥6,2041個翌日出荷仕様LED V球使用エスコ品番EA940DA-45外形寸法(mm)30(W)×76.5(D)×37(H)保護構造IP00(開放形)定格電圧(V)AC/DC12~24消費電流(mA)交流の場合:40、直流の場合:25パネルカット寸法(mm)Φ22用音量(dB)70