絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)(227)
- 日恵製作所(98)
- IDEC(和泉電気)(33)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(26)
- 日本フォームサービス(16)
- 富士電機(12)
- 坂詰製作所(5)
- 鎌田信号機(4)
- ワンダーキット(3)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- 共立プロダクツ(1)
- シリコンキット(1)
- DESCO(1)
- 三和[店舗什器・備品](1)
- 警子ちゃん(1)
- GB[制御機器](1)
- 富士電機機器制御(1)
エコロジープロダクト

インテリアライト サイド
日恵製作所¥9,098税込¥10,0081個当日出荷光束1700ルーメンの明るさに保護特性IP67の防水性を有しています。車両の路肩灯やタイヤ灯などに使用できます。質量(kg)0.18消費電力(W)11.8定格電圧(V)DC12~24色温度5700K光束(Lm)1700LED使用数(個)1W×12照射角度(°)56
車両入出庫ニコスピナ170
日恵製作所¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から8日以内出荷車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起。車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)AC100表示部(壁面ブラケット装着)ニコスピナR170センサーTJ型(双方向検知)
ニコアラート1段
日恵製作所¥14,980税込¥16,4781個当日出荷セキュリティ表示、満車・空車や使用中・空きの表示、各種機器の動作表示などに適した表示灯ニコアラートVC10A型にあらたに多色表示ができ、ブザーを搭載した機種VC10A-D24FUBを発売します。VC10A-D24FUBはDC12~24Vのワイド電源で、赤点滅入力・赤点灯入力・黄点滅入力・緑点灯入力の4入力、またブザー音は最大(約88dB)入力・減音(約81dB)入力の2入力あります。表示は「後入力優先」になります。同時入力の場合は赤点滅>赤点灯>黄点滅>緑点灯の順になります。表示とブザー音の入力は独立制御です。仕様制御入力:〇、点灯:〇赤・緑質量(kg)0.28消費電力(W)11.6定格電圧(V)DC12~24ブザー音88dB点滅〇赤・黄※点滅は、「4回×75/分」になります。
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥1,798税込¥1,9781個欠品中オプション 壁取付プレート適合機種XVSA7●●●、XVSA9●●●、 XVSV7●●●、XVSV9●●●材質SPCC色アイボリー種類壁付用プレート
インターフェースコンバータ
パトライト(PATLITE)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から21日以内出荷保護等級IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内取付方向正方向
LED照明 ワークライト CLK用取付けブラケット
パトライト(PATLITE)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷CLK型を壁面等に取付け、120°の範囲で角度調整ができます。 CLK-AGタイプに対応します。材質冷間圧延ステンレス銅板
バリア(MCシリーズ小形 アクセサリ)
IDEC(和泉電気)¥589~税込¥648~1パック(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷フランジ形に使用するバリアで、誤作動防止とマウントデザインのイメージアップが図れます。![エレクトレットコンデンサマイクロホン WH-61A GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68753898-251222-02.jpg)
エレクトレットコンデンサマイクロホン WH-61A
GB[制御機器]¥89税込¥981個3日以内出荷小型のエレクトレットコンデンサーマイクロホンです。リードピン式です。 無指向性 2線式高さ(mm)3周波数(kHz)5~13直径(mm)6インピーダンス(Ω)2.2k動作電圧(V)標準/2
マグネットブラケット GL-001
パトライト(PATLITE)¥6,398税込¥7,0381台3日以内出荷過酷な環境で活躍する、タフな小型表示灯。タフな環境性能。振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?。砂埃や水に強い。防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応。※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応。設置に場所を取らないコンパクトサイズ。薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。用途に応じた多彩なフラッシュパターン。・3色発光と、異なるフラッシュパターンの組合せで、直感的に判断可能。・フラッシュパターンの明確な差による情報報知で、発光色に頼らない色覚バリアフリーを実現。2種類の制御仕様。CAN通信仕様。1.建設機械との親和性が高い、SAE J1939プロトコルに対応しています。2.通信による制御で、13種類のフラッシュパターンや4段階の減光設定が可能です。3.表示ステータスによって製品の状態を監視でき、安全なシステム構築に貢献します。4.通信速度は「250kbps / 500kbps」に自動対応し、接続時の手間を軽減します。電圧印加制御仕様。1.従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプもご用意しています。2.赤・黄・緑それぞれに、状態表示に適した3種類のフラッシュパターンを設定できます。※フラッシュパターンは固定となり、表示ステータスの取得には対応しておりません。使用事例。遠隔操縦している小型建設機械の状態表示。建設機械の過負荷防止表示。屋外装置の異常報知。物流倉庫等での安全対策。かんたんマグネット取付も可能。オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y。※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。質量(kg)0.14(付属品除く)対応機種GL7-M1N-T,GL7T-M1N-T,GL7-M1N-Y,GF7-48N-Y取付場所屋外・屋内取付方向正方向,横方向耐振動性能(m/s2)45m/s2(JIS D 1601:1995)
U字描画灯
日恵製作所¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から3日以内出荷仕切り線や領域マークなどのライン描画灯。丸くU字型に投影して、周囲の領域マークとして使用でます。仕様投影図形:U字質量(kg)0.5定格電圧(V)DC12~48許容電圧範囲(V)DC10~80LED使用数(個)3W×1
インテリアライト アジャスト
日恵製作所¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷電球色パワーLEDを使用した室内照明灯。電球色のパワーLEDを使用した室内照明灯。光源部分は360°の方向にアジャストできます。パワーLED3W使用で本体にスイッチ付き。質量(kg)0.15消費電力(W)3.2定格電圧(V)DC12~24色温度3000K光束(Lm)110LED使用数(個)3W×1
ニコボイス高輝度
日恵製作所¥37,980~税込¥41,778~1個8日以内出荷パワーLED回転灯のついたMP3音声データ書き換え可能な音声合成報知器 スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスパワーLED表示灯がついた報知器です。音声出力は2チャンネルあり、それぞれ最大2種、合計4種の音声を出力できます。それぞれのチャンネルで再生する音声は、ボディ背面のディップスイッチで設定。内蔵メモリは2MBあり、最大で約240秒まで再生可能です。またMP3形式音源があれば、ユーザー様でも書き換え可能です。最大105dB(at1m/1kHz)の大音量タイプでボリュームで音量調整ができます。夜間時などボリュームを下げたいときに外部からの信号入力で、設定音量から約20dB減音する事ができます。発光色は赤黄緑青の4色から選べ、動作は回転表示が可能です。
FORVICE ジョイントアーム
日本フォームサービス¥27,980~税込¥30,778~1個11日以内出荷VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。 ワンタッチリリース(モニターの簡易脱着機能)が付いていますのでモニターのメンテナンスの際簡単に取り外しが可能です。 モニターを横画面から縦画面にする回転機能(360°)およびスイベル(90°ずつ)、チルト(90°ずつ)の動きが可能です。用途ディスプレイ取付用に材質スチール幅(mm)95高さ(mm)95
積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥2,898~税込¥3,188~1台7日以内出荷から73日以内出荷Φ45 ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 (ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応) 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。 ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
電子音報知器(盤用IP65タイプ)BD
パトライト(PATLITE)¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷大音量98dBと奥行54mmのコンパクト設計。最大98dB(Typ.) 。1 の大音量を実現しながら、奥行きは従来品比約40%ダウン 。2 の54.0mmに抑えたコンパクトデザインです。制御盤や装置の省スペース化に貢献し、限られたスペースでも容易に設置が可能です。1 音色や使用環境により、音圧レベルは変化します。2 メーカー従来品比較。屋外使用も可能な高い防塵防水性能(IP65)。保護等級IP65に適合。水や粉塵の影響を受ける工場内や、屋外環境でも安心して使用できる高耐久設計で、設置環境を選びません。本製品単体の保護等級です。パネル埋込設置時の防水性能は、取付条件・施工状態(コーキング等)に依存します。設置・調整工数を削減する前面操作構造。特許取得(第5532333号)の前面ロック機構を採用。前面からのネジ操作だけで、パネルへの取付け・取外し、および音量調節が可能です。盤の背面側から作業する必要がなく、設置およびメンテナンス工数を大幅に低減します。多彩な32音を内蔵しビット入力で制御可能。アラーム音、メロディ、チャイムなど計32音を内蔵。8つの音色グループからDIPスイッチで選択でき、ビット入力により最大4音の使い分けが可能です。多様な報知ニーズに1台で対応します。収録音源はすべて著作権フリーを採用しております。従来機種に搭載されていたSDカードによる音源差し替え機能は、本製品には搭載しておりません。耐振性4.5Gで振動の大きい設置環境にも対応。DC12-24Vモデル(M1)において耐振性能4.5Gを確保。振動の大きい設備周辺にも設置が可能です。NPN/PNPモデルをラインアップ。入力仕様はNPNモデル・PNPモデルのいずれも標準仕様で対応しラインアップしています。接続機器の仕様に合わせて選択が可能です。AC100~240VモデルはNPN入力のみ。DC12-24VモデルはNPN・PNPをそれぞれラインアップ。
インターフェースコンバータNBM-D16CNS□
パトライト(PATLITE)¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷柔軟なI/O制御で設備をスマート化する、ネットワークとI/Oのインターフェースコンバータです。16点の入出力を切り替え可能な柔軟なI/O制御。16点のデジタル入出力を用途に応じて、入力・出力の切り替えが可能です。5パターンの切り替えに対応し、現場の機器構成に合わせた最適なセッティングが可能です。入出力切替ステータスLED。各接点が入力・出力どちらに設定されているかは、入出力インジケータLEDで確認できます。多様な条件に対応する入力監視機能。接点の入力回数や入力継続時間、複数入力の組み合わせを設定し、高度な監視が可能です。継続時間条件。5秒以上など時間に応じて出力を変更します。AND条件。1CHと3CHが入力されたとき等の組み合わせ条件で出力します。回数条件。10回以上など閾値を超えたときに出力します。異常をいち早く検知する充実した監視機能。SNMP監視。SNMPマネージャとして、ネットワーク対応機器からのSNMP TRAPを受けて、異常・障害の発生をいち早く管理者に知らせます。PING監視(死活監視)。最大24ノードの死活監視が可能です。ノードまでの回線異常や監視対象機器からの応答を得られない場合は、NBMが異常と判断し接点出力やメールを送信します。メール検知。検知条件に合致したメールを受信した際に接点出力やメール送信が可能です。OAuth 2.0認証やpassword認証にも対応しています。デジタル入力監視。デジタル出力を持つ機器の信号入力を最大16点まで監視します。また、入力条件に合わせた出力条件を設定できます。通信コマンド。HTTPS / HTTP。 コマンド例(ポート9をON、ポート10をOFF)。http://192.168.10.1/api/control?alert=10。 コマンド例(クリア動作を実行)。http://192.168.10.1/api/control?clear=1。クラウド。対応クラウド。AWS: AWS loT Core。Azure:Azure loT Hub / Azure loT Central。それぞれのクラウドに直接接続でき、クラウドサービスからデジタル出力を制御できます。SSH / RSH。汎用プロトコルであるSSH/RSHで簡単に制御が可能です。SSH。 コマンド例。(ポート9をON、ポート11をOFF)。ssh 192.168.10.1 -l patlite alert 19099999。RSH。 コマンド例(クリア動作を実行)。rsh 192.168.10.1 -l patlite clear。ソケット通信。パトライト独自のソケット通信コマンドであるPNS/PHNコマンドで制御が可能です。 コマンド例(クリア動作を実行)。58H,43H,43H,00H,00H,00H。確実な報知と連携を実現する多彩な通知機能。デジタル出力。最大16点のデジタル出力により、回転灯だけでなくCH数の多い音声合成報知器やLED文字表示ボードなども動作させることができます。メール送信。各種インシデントが発生したときに最大8件のメール送信が可能です。HTTP/HTTPS/ソケット送信。最大16ヵ所にHTTP/HTTPSコマンド、ソケットコマンドで信号灯や他製品との連携が可能です。運用を自動化するスケジューリング機能とリブート機能。あらかじめ設定した日時に基づいて監視し、指定された動作を実行するスケジューリング機能を搭載。決まった時間に接点や監視状態をメール送信することもできます。また、1日に1回自動的に再起動をかけるリブート機能を備え、安定的な運用を実現します。USB制御マルチカラー表示灯(NE-USBシリーズ)との連携。NE-USBシリーズと接続し、接点入力の変化により表示灯やブザーを制御可能です。タッチセンサ搭載のNE-WT-USBと接続すれば、タッチ操作で直接接点をクリアできます。屋外使用も可能なDC12-24V電源入力対応。防水ボックスに収納すれば屋外環境でも使用可能です。使用温度範囲は電源端子台入力時で-20~55℃の幅広い環境に対応します。使用温度範囲。-10~50℃(ACアダプタ使用時)。-20~55℃(DC12-24V電源入力時)になります。






















![エレクトレットコンデンサマイクロホン WH-61A GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68753898-251222-02.jpg)