絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)(227)
- 日恵製作所(95)
- IDEC(和泉電気)(33)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(26)
- 日本フォームサービス(16)
- 富士電機(12)
- 坂詰製作所(5)
- 鎌田信号機(4)
- ワンダーキット(3)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- 共立プロダクツ(1)
- シリコンキット(1)
- DESCO(1)
- 三和[店舗什器・備品](1)
- 警子ちゃん(1)
- GB[制御機器](1)
- 富士電機機器制御(1)
エコロジープロダクト
![エレクトレットコンデンサマイクロホン WH-61A GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68753898-251222-02.jpg)
エレクトレットコンデンサマイクロホン WH-61A
GB[制御機器]¥89税込¥981個3日以内出荷小型のエレクトレットコンデンサーマイクロホンです。リードピン式です。 無指向性 2線式高さ(mm)3周波数(kHz)5~13直径(mm)6インピーダンス(Ω)2.2k動作電圧(V)標準/2
補修パーツ ロータゴム
パトライト(PATLITE)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷RH(B)-A・RK(B)-A型シリーズ用ロータゴム対応機種RES-A・RH(B)-A・RK(B)-A・SKH(B)-A・SKHB-1006A・SKHB-1006D・SKH-EA・WH(B)-A・WHS(B)-A・WK(B)-A・WKS(B)-A
流線型表示灯(丸形マグネット取付) SLFM-M1BP
パトライト(PATLITE)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷カラー:黄。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。長寿命・高視認性:新型LED光源+新開発フレネルレンズ使用で、全面が均一に発光。トリプルフラッシュにより、確実にはっきりと周囲へ報知します。フレネルレンズとは:全面が均一に発光するため、点滅報知に最適なレンズ。丸形マグネット採用で簡単に着脱して使用できます(車両走行時使用不可)。簡単交換構造:グローブ交換。グローブの固定ネジの着脱だけで簡単にグローブやグローブパッキンが交換できます。取付丸形ゴムマグネット取付定格電圧(V)DC12~24発光色黄機能点滅発光(トリプルフラッシュ)配線方式(アクセサリプラグ仕様)スイッチなし
散光式警光灯 AZシリーズ
パトライト(PATLITE)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷全高を抑えた薄型新デザイン。全高を抑えた薄型設計で従来比最大96mmダウン。(HZF型 197mm ⇒ AZF型 約101mm)。軽量化。強度を保持しつつ計量化を実現!。従来比最大2.1kgダウンで車体への負担を軽減。(HZF-L型 5.6kg以下 ⇒ AZF型 3.5kg以下)。高い視認性。新設計の2種類のレンズを採用したLED点滅ユニットにより。薄型ながら最大限の発光面積を実現!取付M8ボルト定格電圧(V)DC12/DC24サイズ(mm)550ユニット数【灯体】LED点滅ユニット×6
ポールブラケット NE-001D
パトライト(PATLITE)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷NEシリーズ用ポール取付ブラケット材質PC質量(kg)0.031(シーリングラバー装着時)色オフダークグレー対応機種NE-A、NE-IL、NE-USB取付場所屋内取付方向正方向適合ポール径(Φmm)Φ22・Φ25
ニコソーラーパワー
日恵製作所¥45,980~税込¥50,578~1個5日以内出荷から22日以内出荷ソーラーパネルと充電電池ボックスが一体化した電源器。発電効率に優れた単結晶シリコンのソーラーパネルと充電電池ボックスとを一体化したソーラー式電源器で、電源が簡単に取れない場所や緊急用の電源確保などに役立ちます。昼間や夜間の動作設定ができ、VM30W-L12Aでは充電用USB出力端子や電源供給制御用外部入力端子を装備しています。
ニコボイス
日恵製作所¥42,980税込¥47,2781個12日以内出荷LED回転灯のついたMP3音声データ書き換え可能な音声合成報知器。スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED表示灯がついた報知器です。人感センサーと壁面ブラケットが組み付けされています。質量(kg)2.9消費電力(W)15.3定格電圧(V)AC100最大出力(W)10使用温度(℃)-10~40音量最大105dB(at1m/1kHz)表示部点滅、回転表示電源コードプラグ付き※プラグの形状はロットにより変わる場合があります。回転数(回/分)140音声内容曲数:4音量調節〇
ライン描画灯
日恵製作所¥9,098税込¥10,0081個3日以内出荷仕切り線や領域マークなどのライン描画灯。床面に投影して、仕切り線や領域マークとして使用できます。仕様投影図形:ライン質量(kg)0.5定格電圧(V)DC12~48許容電圧範囲(V)DC10~80LED使用数(個)3W×2
パワーフラッシュ 薄型
日恵製作所¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から3日以内出荷厚さ14mmの薄型フラッシュライト。パワーフラッシュの中でも薄型のフラッシュライトです。パターン切り換え入力に接点入力することでNY9672DRは50パターンの点滅が選べます。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。仕様同期:〇質量(kg)0.08使用温度範囲(℃)-40~55消費電力(W)13.3適合規格国際規格SAE、ECE R10、およびECE R65定格電圧(V)DC12~24点滅50パターンサイズ(mm)W123×H50×D14
車載用警告灯 LED
日恵製作所¥13,980税込¥15,3781箱(4個)7日以内出荷スタンダード。ルーフ灯。LED 流動式。底面マグネットラバー(マグネット固定をマグネットラバー固定に変更)質量(kg)0.97色緑消費電力(W)9.6定格電圧(V)DC12~24点滅20 パターンLED使用数(個)1W×4
インテリアライト ライン
日恵製作所¥3,098~税込¥3,408~1個3日以内出荷保護特性IP67のラインライト。付属の取付ステーで正面取付けや斜め45°取付けができます。光斑の少ない乳白レンズで長さは289mm、541mm、793mm の3種類あります。付属品取付ステーは2タイプ(正面・斜面)3個ずつ、および取付ビス3本付属しています。定格電圧(V)DC12~24色温度5000K照射角度(°)60
ニコライトテラス30W
日恵製作所¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷LED素子、電源部などを新設計、超薄型高効率投光器。今までのLED投光器からLED素子、電源部などを見直し、新しく設計された超薄型で高効率の投光器です。薄型設計の本体、高強度アルミダイキャスト製。発光効率の良い高輝度SMD LEDを使用。高透明度で歪が少なく光が減衰しにくい光学ガラスを使用質量(kg)0.7消費電力(W)30定格電圧(V)AC100~240色温度6000K光束(Lm)2700LED使用数(個)1W×40
工事用安全ルーフ灯
日恵製作所¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷モーターレスで振動に強く、300 カンデラ以下青色全灯のみの工事用。安全ルーフ灯です。仕様点灯:〇質量(kg)0.77色青消費電力(W)16定格電圧(V)DC12~24LED使用数(個)3W×12
フラッシュライト タワー
日恵製作所¥6,398税込¥7,0381個当日出荷タワー型のフラッシュライト。タワー型のフラッシュライトで円錐反射板が上下にあるため下方向からの視認性も高めています。消費電力(W)8定格電圧(V)DC12~48点滅〇LED使用数(個)0.2W×24
壁面取付ブラケット 壁面取付ブラケット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥5,398税込¥5,9381台3日以内出荷BRV-100を使用することにより、LHU-100R/Yを壁面に取り付けることができます。用途LHU-100R、LHU-100Y用。トラスコ品番201-0548幅(mm)145高さ(mm)80質量(g)700タイプ壁面取付ブラケット奥行(mm)187.5
インターフェースコンバータ NBM用 サーバラック取付けアングル
パトライト(PATLITE)¥3,998税込¥4,3981個16日以内出荷NBM-D88型をサーバラックに取り付ける際にご利用いただくアングルとなります。
流線型回転灯 HKFM/HKFM-Gシリーズ用収納袋
パトライト(PATLITE)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷流線型回転灯HKFM型シリーズを収納出来るビニルレザー製の収納袋となります。 お車にて保管される際に、商品本体はもちろん、車内やトランクルーム内の傷つき低減にもお勧め致します。 HKFM-101G・HKFM-101G-B+A0383・HKFM-102G型シリーズに付属のサービスプレート(鉄板)も本体と一緒に収納する事が出来ます。材質ビニルレザー色黒対応機種HKFM-101・HKFM-101G型シリーズ、HKFM-101G-B+A0383型、HKFM-102・HKFM-102G型シリーズ
KP-MESHGP-ADPオプション EH3P-QI3Pケーブル 6本入り
共立プロダクツ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷KP-MESHGP-ADPの追加用ケーブルで、KP-MESHGP-ADP付属ケーブルと同じケーブルが6本入っています。 追加でケーブルが必要な場合にお使いください。対応製品MESH GPIOタグ用コネクター変換基、KP-MESHGP-ADPコネクタEH3P、QI-3Pケーブル長(mm)約250(コネクタ含まず)
FORVICE バルーンアーム2
日本フォームサービス¥72,980~税込¥80,278~1個11日以内出荷本体部のガスダンパーの採用によりディスプレイをスムーズに可動できます。用途ディスプレイ取付用に材質スチール、樹脂耐荷重(kg)9
積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥2,898~税込¥3,188~1台7日以内出荷から73日以内出荷Φ45 ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 (ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応) 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。 ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
インテリアライト ウォール
日恵製作所¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷デザイン性に優れインテリアランプ。0.5W高輝度LEDを20個を配列し、光束1000ルーメンの明るさ。防水性に優れ、-40℃~ 65℃の環境下でも使用できます。デザイン性に優れインテリアランプとしても使用できます。タッチスイッチ仕様。通電中の状態では電源スイッチが緑点灯します。電源スイッチに軽く触れると、照明点灯ON/OFFします。質量(kg)0.15消費電力(W)10定格電圧(V)DC12~24色温度5700K光束(Lm)1000LED使用数(個)0.5W×23照射角度(°)60
無線LANキット 警子ちゃん/メル丸くん 用
警子ちゃん¥18,980税込¥20,8781台当日出荷無線LANキット 警子ちゃん/メル丸くん 用 オプション無線LANキットセット内容無線LANアダプタ本体(写真)、USBケーブル1本、LANケーブル1本、Wi-Fi情報カード、無線LANアダプタ付属の設定ガイド(かんたん設定ガイド)寸法(mm)57×18×57寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×18×57




![エレクトレットコンデンサマイクロホン WH-61A GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68753898-251222-02.jpg)