440件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 補修パーツ 六角ナット パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 六角ナット

    パトライト(PATLITE)
    999税込1,099
    1個
    92日以内出荷
  • 補修パーツ 取付足組立 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 取付足組立

    パトライト(PATLITE)
    899税込989
    1個
    92日以内出荷
    用途SKH-EA型本体固定用セット内容ゴム足(3個)/六角ナット 3種 M4(6個)/ばね座金 2号 4S(3個)/平座金 みがき丸 4S(3個)/六角ボルト M4×25mm(3本)対応機種SKH-EA型シリーズ
  • 補修パーツ フランジ パトライト(PATLITE)

    補修パーツ フランジ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    92日以内出荷
  • カード式音声合成報知器 パトライト(PATLITE)

    カード式音声合成報知器

    パトライト(PATLITE)
    159,800税込175,780
    1個
    17日以内出荷
    外形寸法(mm)266×145×34最大消費電力(W)20以下(-6dB 1kHz 正弦波 データ再生時)動作温湿度範囲-10℃~55℃(湿度85%以下)メッセージ件数バイナリ・シリアル入力:1023 / ビット入力:10設置場所屋内専用(水・雨がかからないこと)スピーカー出力(mW)5W+5W(適合スピーカー定格 5W以上8Ω)再生可能ファイル形式MPEG1(AudioLayer3):MP3、ビットレート:32kbit/s・64kbit/s・128kbit/s
  • MP3ファイル再生ボード FV-127JP パトライト(PATLITE)

    MP3ファイル再生ボード FV-127JP

    パトライト(PATLITE)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    高音質で汎用性の高い「MP3」フォーマット音源(ID3タグ)対応 音声データ編集(チャンネル設定・フレーズ設定)用ソフトに対応 スピーカー出力を2W/4Wと切換が可能
    質量(g)160±10%外形寸法(mm)144×100×MAX28定格電圧(V)DC24最大消費電力(W)15(-6dB 1kHz 正弦波データ再生時)動作温湿度範囲-10℃~+50℃(湿度85%RH以下)メッセージ件数バイナリ入力時:127、ビット入力時:7電圧許容範囲(V)DC19~29外部接点容量(mA)35V 15mA以上接点入力方式無電圧接点 or NPNオープンコレクタスピーカー出力(mW)4W(適合スピーカー定格4W以上8Ω)または2W(適合スピーカー定格2W以上8Ω)切換可能再生可能時間内蔵メモリ:約8分、SDカード(128MB利用時) 約240分(標準音質:64kbit/s)設置形態機器組み込み型再生可能ファイル形式MPEG1(AudioLayer3):MP3、ビットレート:32kbit/s・64kbit/s・128kbit/s
  • 積層式LED表示灯 XVUシリーズ単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式LED表示灯 XVUシリーズ単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ)

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    3,990税込4,389
    1台
    4日以内出荷
    自作用モジュールなら、段数や色を自由に組み合わせて、オリジナル仕様の表示灯を簡単に作成できます。 オリジナル仕様で組み立てが完了した状態で納品する、受注生産方式(BTO) にも対応しています。 既にお持ちの組み立て完成品に、後付けで機能を追加するなど、自作 用モジュールなら現場の環境にフレキシブルに対応します。 各ユニットの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てが できます。 本体電源ボディと取付け部分の間には固定ねじが付属しており、ぐらつきなどの心 配がありません。 ブザーユニットは、比較的高音を採用し、最小70dB ~最大 85dBまでを外部音量調節ダイヤ ルで調節できます。 また、4種類のブザー音を内蔵し、ディップスイッチにより最適なブザー 音をお選びいただけます。 表示灯とブザーは別個で制御できるので、用途の幅が広がります。 音声ユニットを追加すると、警報にメッセージを追加でき、より明確な情報伝達を実現でき ます。 音声ユニットは最大音量 86dBです。 (音量調節ネジにて最小 0dB ~最大 86dBまで調節可能) 音声メッセージの追加は編集ソフト Playlist Builderに対応しているため、現場のパソコンを 使用して、簡単に入力や書き換えが行えます。 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 (AC100 ~ 240V仕様は NPNオープ ンコレクタ接続にのみ対応) 保護特性 IP54 ~ IP64(正方向取付け時)で、取付け方法や仕様により異なります。 詳細は 仕様表でご確認ください。 パルス対応ユニットは、色(4パターン、4色)や音(16音)をパルスで制御できます。
  • LOU用支柱ネジ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    LOU用支柱ネジ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    449税込494
    1本ほか
    6日以内出荷から62日以内出荷
  • 常時モニター DESCO

    常時モニター

    DESCO
    47,980税込52,778
    1台
    7日以内出荷
    仕様常時モニター(2人用) 110V 50/60HZトラスコ品番859-0181質量(g)100
  • ジョイントアーム 30W-18RO 日本フォームサービス

    ジョイントアーム 30W-18RO

    日本フォームサービス
    38,980税込42,878
    1個
    11日以内出荷
    VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。 ワンタッチリリース(モニターの簡易脱着機能)が付いていますのでモニターのメンテナンスの際簡単に取り外しが可能です。 モニターを横画面から縦画面にする回転機能(360°)およびスイベル(90°ずつ)、チルト(60°ずつ)の動きが可能です。
    用途ディスプレイ取付用にトラスコ品番850-0731セット内容本体、VESA100mm変換プレート(1枚)、ネジ(M4×6、4本)、ネジ(M4×12、4本)、平ワッシャー(4枚)、スパナ(対辺13mm、1本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)取扱説明書(1式)材質スチール幅(mm)95質量(kg)1.5高さ(mm)95奥行(mm)107角度(°)【回転】360、【左右区別】180、【チルト】120耐荷重(kg)9
  • FORVICE 高荷重バルーンアーム 日本フォームサービス

    FORVICE 高荷重バルーンアーム

    日本フォームサービス
    86,980税込95,678
    1個
    11日以内出荷
    高荷重搭載モデルです。本体部のガスダンパーの採用によりディスプレイをスムーズに可動できます。
    用途ディスプレイ取付用に材質スチール、樹脂耐荷重(kg)15
  • FORVICE モニターアーム 日本フォームサービス

    FORVICE モニターアーム

    日本フォームサービス
    109,800税込120,780
    1個
    11日以内出荷
    本体上下可動部にロック機能付です。 ディスプレイの搭載が可能です。
    用途ディスプレイ取付用にセット内容本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)材質スチール、樹脂耐荷重(kg)9
  • FORVICE ペンギンアーム3 日本フォームサービス

    FORVICE ペンギンアーム3

    日本フォームサービス
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    VESA75mm対応モデルです。上下、回転、チルト、旋回動作が可能なアームです。
    用途ディスプレイ取付用にセット内容本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、ケーブル集線具(1個)、スパナ(対辺13mm、1本)、取扱説明書(1式)材質スチール耐荷重(kg)4.5
  • FORVICE ノートPCアーム 日本フォームサービス

    FORVICE ノートPCアーム

    日本フォームサービス
    149,800税込164,780
    1個
    11日以内出荷
    本体上下可動部にロック機能付です。 ノートPCの搭載が可能です。
    用途キーボード取付用にセット内容本体、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)材質スチール、樹脂幅(mm)458耐荷重(kg)5
  • FORVICE ダブルスタンド 日本フォームサービス

    FORVICE ダブルスタンド

    日本フォームサービス
    14,980税込16,478
    1個
    11日以内出荷
    材質スチール
  • FORVICE シーリング15 日本フォームサービス

    FORVICE シーリング15

    日本フォームサービス
    31,980税込35,178
    1個
    11日以内出荷
    小型ディスプレイ用天吊金具です。 高さ位置、角度の調整が可能です。
    用途ディスプレイ取付用にトラスコ品番850-0717セット内容ベース、モニターブラケット、モニター側ポール、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角穴付ボタンボルト(1式)、六角レンチ(1本)、平ワッシャー(1枚)、ポール抑えつまみ(1個)、取扱説明書(1式)材質スチール幅(mm)190質量(kg)5.5高さ(mm)658奥行(mm)190耐荷重(kg)15ポール長(mm)600
  • FORVICE キーボードアーム 日本フォームサービス

    FORVICE キーボードアーム

    日本フォームサービス
    169,800税込186,780
    1個
    11日以内出荷
    本体上下可動部にロック機能付です。 キーボード、マウスの搭載が可能です。
    用途ノートPC取付用にセット内容本体、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)材質スチール、樹脂幅(mm)460耐荷重(kg)5
  • FORVICE VESA100ミリ変換金具 日本フォームサービス

    FORVICE VESA100ミリ変換金具

    日本フォームサービス
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    VESA75ミリから100ミリへ変換可能な金具です。
    用途アームオプションにトラスコ品番850-0766セット内容本体、ネジ(M4×6、4本)、平ワッシャー(M4、8枚)材質スチール幅(mm)115質量(kg)0.3高さ(mm)115奥行(mm)3
  • FORVICE KVMアーム 日本フォームサービス

    FORVICE KVMアーム

    日本フォームサービス
    149,800税込164,780
    1個
    11日以内出荷
    本体上下可動部にロック機能付です。 ディスプレイとキーボード、マウスの搭載が可能です。
    用途ディスプレイ/キーボード取付用にセット内容本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)材質スチール、樹脂幅(mm)460耐荷重(kg)9
  • ELインバータ60【基板完成品】 ワンダーキット

    ELインバータ60【基板完成品】

    ワンダーキット
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    小型のEL板発光用のインバータ(高電圧発生)ユニットです。完成ユニットなので電源を接続するだけで簡単にEL板を発光することができます。
    出力電圧約100Vrms(±15%)[実効値電圧]電源電圧(V)DC12 (DC10.8~13.2可)出力周波数(Hz)約600(±15%)端子台対応線材/AWG16~26、入出力端子台ねじ/M2(+0番ねじ)動作電流(mA)約55面積(cm2)EL板発光面積/標準60(50~70可)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×40×14(ハンダ部含む)
  • リンクターミナル パトライト(PATLITE)

    リンクターミナル

    パトライト(PATLITE)
    78,980税込86,878
    1個
    4日以内出荷
    PLCとの簡単、通信設定 高速通信(115200bps)に対応 データ更新時、高所作業の必要なし、LED表示で長時間メンテナンスフリー 接点入出力搭載、マニュアルレスで簡単設定、シンプルなシステム構築が可能
    質量(g)350以下消費電力(W)2以下定格電圧(V)DC24耐電圧AC1000V 1分間検知電流10mA(電源端子~ケース間)使用湿度範囲35~85%RH結露なきこと保存温度範囲(℃)-20~+70%(但し氷結しないこと)耐ノイズ1μs・100nsパルス、1000Vp-p動作周囲温度(℃)0~50電圧許容範囲(V)DC20.4~26.4耐振動10~50Hz 方振幅 0.22m50~500Hz 加速度 21.6m/s(X,Y方向各2時間、Z方向4時間)絶縁抵抗DC500V 1MΩ以上(電源端子~ケース間)
  • LED表示ボード VMシリーズ専用ソフトウェア パトライト(PATLITE)

    LED表示ボード VMシリーズ専用ソフトウェア

    パトライト(PATLITE)
    73,980税込81,378
    1個
    4日以内出荷
  • LED表示ボード VMシリーズ用取付金具 パトライト(PATLITE)

    LED表示ボード VMシリーズ用取付金具

    パトライト(PATLITE)
    30,980税込34,078
    1個
    4日以内出荷
    適合機種VM96Aシリーズ
  • ポール固定金具 日恵製作所

    ポール固定金具

    日恵製作所
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
  • 積層式表示灯 XVMシリーズ Φ45 積層式LED表示灯(直取付式円形取付台/円形台座付ポール) 24V 3段 赤黄緑 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式表示灯 XVMシリーズ Φ45 積層式LED表示灯(直取付式円形取付台/円形台座付ポール) 24V 3段 赤黄緑

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    929税込1,022
    1台
    6日以内出荷から72日以内出荷
    Φ45ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 (ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応) 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。 ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
    質量(kg)0.04品名グローブ モジュール取付径(Φmm)45
  • 積層式LED表示灯 XVMシリーズ(自作用モジュール) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式LED表示灯 XVMシリーズ(自作用モジュール)

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    1,598税込1,758
    1台
    72日以内出荷
    Φ45 積層式LED表示灯 自作用モジュールブザーなしは5段まで、ブザー付ベースモジュールには4段まで増設が可能です。
  • 積層式表示灯 XVMシリーズ Φ45 積層式LED表示灯(直取付式円形取付台/円形台座付ポール) 24V 3段 赤黄緑 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式表示灯 XVMシリーズ Φ45 積層式LED表示灯(直取付式円形取付台/円形台座付ポール) 24V 3段 赤黄緑

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    929税込1,022
    1台
    32日以内出荷
    Φ45ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 (ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応) 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。 ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
  • シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    1,798税込1,978
    1台
    6日以内出荷
    積層式表示灯 ハーモニーブランド 取付L金具
    材質SPCC
  • 端子カバー IDEC(和泉電気)

    端子カバー

    IDEC(和泉電気)
    30税込33
    1個ほか
    当日出荷
  • 取付金具 IDEC(和泉電気)

    取付金具

    IDEC(和泉電気)
    3,798税込4,178
    1個ほか
    3日以内出荷
  • 取付けねじセット IDEC(和泉電気)

    取付けねじセット

    IDEC(和泉電気)
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
  • 円形台座 IDEC(和泉電気)

    円形台座

    IDEC(和泉電気)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    外観アルミダイカスト(クロムメッキ)
  • キャップ IDEC(和泉電気)

    キャップ

    IDEC(和泉電気)
    72税込79
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ABS樹脂
  • 操作表示機器 充電部カバー 富士電機

    操作表示機器 充電部カバー

    富士電機
    79税込87
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
  • バルーンアーム2(本体+直付け水平ベース大) 日本フォームサービス

    バルーンアーム2(本体+直付け水平ベース大)

    日本フォームサービス
    91,980税込101,178
    1台
    11日以内出荷
    アーム部は上下75°ずつ可動し、モニター取り付け部はチルト(30°ずつ)、スイベル(90°ずつ)、回転(360°)の機能が付いています。 水平面に対して直接ボルト等にて固定するタイプなのでしっかり固定することが可能です。
    仕様RoHS対応
  • バルーンアーム2(本体+直付け垂直ベース) 日本フォームサービス

    バルーンアーム2(本体+直付け垂直ベース)

    日本フォームサービス
    79,980税込87,978
    1台
    11日以内出荷
    アーム部は上下75°ずつ可動し、モニター取り付け部はチルト(30°ずつ)、スイベル(90°ずつ)、回転(360°)の機能が付いています。 垂直面(壁面等)に対して固定するタイプです。
    仕様RoHS対応
  • ジョイントアーム 20WRO 日本フォームサービス

    ジョイントアーム 20WRO

    日本フォームサービス
    26,980税込29,678
    1台
    11日以内出荷
    VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。
    仕様チルト/180°、RoHS対応トラスコ品番463-4446質量(kg)1.5耐荷重(kg)9耐荷重9kg(チルトの動きの場合は耐荷重約5.5kgになります)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×88×95回転機構360°
  • ジョイントアーム 10WRO 日本フォームサービス

    ジョイントアーム 10WRO

    日本フォームサービス
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。
    仕様RoHS対応トラスコ品番463-4438質量(kg)1耐荷重(kg)9耐荷重約9kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×43×95回転機構360°
  • 絶縁端子カバー(MCシリーズ アクセサリ) IDEC(和泉電気)

    絶縁端子カバー(MCシリーズ アクセサリ)

    IDEC(和泉電気)
    519税込571
    1パック(5個)ほか
    4日以内出荷
    材質PBT樹脂
  • たて取付用ばね(MCシリーズ アクセサリ) IDEC(和泉電気)

    たて取付用ばね(MCシリーズ アクセサリ)

    IDEC(和泉電気)
    459税込505
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    仕様たて取付け用適合機種MC3D/MC2D形兼用材質ステンレス
  • ステーション親機2 延長アンテナタイプ イマオコーポレーション

    ステーション親機2 延長アンテナタイプ

    イマオコーポレーション
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番214-5897

報知器』には他にこんなカテゴリがあります

報知器その他関連用品