絞り込み
接点構成
- その他(1)
ブランド
- RS PRO
- IDEC(和泉電気)(286)
- 富士電機(54)
- omron(オムロン)(41)
- マルヤス電業(33)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11)
- エスコ(8)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 東京測定器材(5)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- TRUSCO(2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- C & K COMPONENTS(2)
- GB[制御機器](2)
- FUNCTION(2)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

RS Pro ロータリスイッチ,2極, パネルマウント
RS PRO¥6,898税込¥7,5881個当日出荷仕様バッテリ絶縁スイッチ、RS Proのこれらのバッテリ絶縁スイッチは、自動車、牽引、船舶の用途に最適です。各スイッチにより、安全管理、セキュリティ、サービス、操作のために機器からバッテリバンクを簡単かつ効果的に切り離すことができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長/利点:パネル取り付け、耐久性に優れた金属製ケース高さ(mm)103.9定格電圧(V)24接点構成DP深さ(mm)103.9端末仕様スルーホール取付穴(mm)24保護等級IP43ハンドル色赤スイッチ数2コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション車載径(mm)57.5動作温度範囲(℃)-40~50実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)100