カテゴリ
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)(95)
- azbil(旧:山武)(39)
- 富士電機(10)
- イマオコーポレーション(9)
- Pizzato(7)
- エスコ(6)
- honeywell(4)
- アサ電子工業(4)
- オジデン(大阪自動電機)(2)
- TELEMECANIQUE SENSORS(2)
- ロバートショウ(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- マツシマ メジャテック(1)
- スタジオミュウ(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト

プリワイヤリミットスイッチNBシリーズ
Pizzato¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ケーブルまたはコネクターを備えたリミットスイッチです。狭いスペースでの活用に適しています。スイッチ本体とコネクター部分は分離可能でフレキシブルにご利用頂けます。耐紫外線パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れています(保護等級:IP67、IP69K)。トラスコ品番437-7731幅(mm)38高さ(mm)102奥行(mm)16アクチュエータの種類旋回レバー・ローラΦ20mm2KE形接点構成1NO+1NC保護等級IP67、IP69KRoHS指令(10物質対応)対応
リミットスイッチ”FXシリーズ”
Pizzato¥699~税込¥769~1個当日出荷ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。コンジット口は2ヶ所あり、配線や位置決めが容易です。二重絶縁構造です。幅(mm)58奥行(mm)31.7保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
リミットスイッチ”FMシリーズ”
Pizzato¥979~税込¥1,077~1個当日出荷パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。幅(mm)30.8奥行(mm)31.5保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
リミットスイッチ”FLシリーズ”
Pizzato¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。コンジット口は3ヶ所あり、配線や位置決めが容易です。幅(mm)56奥行(mm)31.5保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
リミットスイッチ”FPシリーズ”
Pizzato¥819~税込¥901~1個当日出荷ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。2重絶縁構造です。幅(mm)40奥行(mm)38.6保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
2回路リミットスイッチ表示ランプつきカバー単品
omron(オムロン)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から62日以内出荷電圧(V)-使用周囲温度(℃)-10~+80(基本形)漏れ電流(mA)-
小型重装備リミットスイッチ レセプタクル・ボックス D4A-□N
omron(オムロン)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から62日以内出荷保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min、(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min、(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min
2回路リミットスイッチ WL-N 長寿命形
omron(オムロン)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から62日以内出荷保護構造IP67絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、 氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性3000万回以上許容操作速度1mm~1m/s電気的耐久性3000万回以上(DC24V 10mA 抵抗負荷にて)、75万回以上(AC115V 10A 抵抗負荷にて)突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20戻りの力(N)最小1.18応差の動き(MD)15±5°耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)・各端子とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2200(1500V)(50/60Hz)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気:30使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm
小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ D4N
omron(オムロン)¥3,598~税込¥3,958~1個62日以内出荷から85日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)95以下
2回路リミットスイッチ WL スパッタ対策形
omron(オムロン)¥8,798~税込¥9,678~1個62日以内出荷保護構造IP67定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)電気定格標準タイプ環境対応標準タイプ使用周囲湿度35~95%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2の場合)電気的耐久性75万回以上感電保護クラスClassⅠ突入電流(A)常時閉路:最大30常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なし耐電圧(V)同極端子間:AC1000 50/60Hz 1min各端子とアース間:AC2200 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV各端子と非充電金属部間:AC2200 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
小形重装備リミットスイッチ
omron(オムロン)¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ フレキシブル・ロッド形形状汎用タテ型保護構造IP67 NEMA Type1, 2, 3, 4, 4X, 5, 6P, 12, 13アクチュエータの種類コイル・スプリング形接点構成2a2b動作方式スナップアクション定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~100接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)機械的耐久性3000万回以上電気的耐久性75万回以上感電保護クラスClass I (アース端子付)汚染度(使用環境)3許容動作頻度(回/分)300(機械的)、30(電気的)レセプタクル・ボックスG 1/ 2 コンジット口(4回路双断形)スイッチ・ボックス4回路双断形、同時動作、表示灯なし耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000 50/60Hz、各端子とアース間:AC2200 50/60Hz、各端子と非充電金属部間:AC2200 50/60Hz衝撃(耐久)(m/s2)最大1000使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、氷結しないこと)動作形同時動作形
一般リミット(新) WL
omron(オムロン)¥16,980税込¥18,6781個63日以内出荷仕様●コネクタピンNo:NO:34/NC:12電圧DC(使用)保護構造IP67アクチュエータの種類ローラ・レバー(R38mm)端子形状G1/2 アース端子定格周波数(Hz)50/60コネクタ形状ねじ式(M12)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)機械的耐久性1500万回以上電気的耐久性75万回以上(250VAC、3A、抵抗負荷にて)表示灯表示灯なしアース端子なし許容動作頻度(回/分)120(機械的)、30(電気的)動作までの動きPT15±5°内蔵スイッチ高密閉形コンジット口サイズG1/2耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000 50/60Hz、各端子とアース間:AC2200 50/60Hz、各端子と非充電金属部間:AC2200 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)300以上衝撃(耐久)(m/s2)最大1000使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm配線箇所NC+NO
セーフティリミット D4N
omron(オムロン)1個欠品中保護構造IP67(EN60947-5-1)定格絶縁電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)耐久性機械的1500万回以上/電気的50万回以上(AC250V/3A、抵抗負荷)30万回以上(AC250V/10A、抵抗負荷)衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)95以下振動(誤動作)Hz10~55(片振幅0.75mm)
30.2x125mm 長穴リミットスイッチブラケット
エスコ¥1,180税込¥1,2981個翌日出荷エスコ品番EA949RR-6材質スチール(SPCC)穴径(Φmm)(ブラケット固定穴)7×2箇所寸法A(mm)30.2寸法F(mm)15寸法D(mm)75寸法E(mm)25寸法B(mm)125寸法C(mm)95仕上カチオン塗装
ZCKM1
TELEMECANIQUE SENSORS¥13,980税込¥15,3781個欠品中定格電圧(V)240接点構成1NC+1NO定格電流(A)3接続方式ネジ端子保護等級IP66外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×64×30材質(コンタクト)銀めっき動作温度(℃)-25~70耐電圧(kV)6
ボールタッチスイッチ
アサ電子工業¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷上から横から斜めからタッチOK。 横から通過する物体の検出、ほか。材質(ケース)亜鉛合金ダイカスト、(ボール)SUS304ストローク(mm)1.5(上下方向)繰返し精度(mm)±0.002消費電流(mA)15(MAX)出力電流(mA)15(MAX)使用周囲温度(℃)-20~-85(結露なきこと)操作力(N)1(MAX)使用周囲湿度20~95%RH動作電圧DC5~24V出力仕様NPNオープンコネクタ絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)動作までの動きPT0.1~0.3mm応差の動き(MD)0.1mm以下耐電圧(V)AC1000(1分間・充電部一括・ケース間)
プローブスイッチ
アサ電子工業¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から7日以内出荷材質(ケース・軸・球)SUS303ストローク(mm)5保護構造IP65繰返し精度(mm)0.02動作までの動きPT2±0.5mm応差の動き(MD)0.1mm以下
逆ローラー形リミットスイッチK244
富士電機¥8,298~税込¥9,128~1個22日以内出荷から42日以内出荷垂直方向の制御が可能なリミットスイッチです。タイプ逆ローラ形許容電流(A)10(連続)耐電圧AC2500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-5~+60耐衝撃(m/s2)200耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)開閉頻度(回/時)連続使用3000機械的寿命1000万回以上ケースの有無付定格投入電流(A)50使用周囲湿度(%RH)85以下
接点強制開離機構付リミットスイッチ LJA シリーズ
azbil(旧:山武)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から29日以内出荷一般産業機械のEC指令への適合、およびCEマーキング取得に必要不可欠なスナップアクション機構内蔵の接点強制開離機構付きリミットスイッチ。接点強制開離機構付き制御スイッチのシンボルマーク付きでEN規格認定取得。EN50041規格に準拠。UL/C-UL/CE/GB(CCC)マーク付きで、北米、欧州、中国向け輸出機械に最適。スナップアクション機構でNC/NO電気的独立接点(zb)を実現。スナップアクション機構でNC/NO電気的独立接点(zb)を実現。接触信頼性を高めるツインコンタクト構造。豊富な実績を持つLS汎用形リミットスイッチとコンパチブルな取付ピッチ。防浸形(JIS)・IP67(IEC 60529)の高シール性。
小形プルリセット・セーフティ・リミットスイッチ D4N-□R
omron(オムロン)¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷から85日以内出荷形D4Nにプルリセットタイプをシリーズ追加。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1A20R)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション最小2×2スロー・アクション
小形リミットスイッチ専用取りつけプレート
omron(オムロン)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から76日以内出荷従来、形WLをご使用いただいていた機器、装置に、専用プレートをつけることによって、ドッグ、カムの位置を変えずに、形D4Cと置き換えが可能です。
WL-N _ WLG ローラ・レバー(R38mm) 一般内蔵スイッチ
omron(オムロン)1個欠品中本体のLED/ネオンランプでスイッチの動作状態を表示。Smartclickは、オムロン株式会社の日本およびその他の国における商標または登録商標です。使用周囲温度5~120℃ 耐熱タイプ(形WL□-TH-N/形WL□-TH)。屋外で使用 耐候タイプ(形WL□-P1-N/形WL□-P1)質量(g)255(形WLCA2-Nの場合)保護構造IP67(EN60947-5-1)スイッチ一般内蔵スイッチアクチュエータの種類ローラ・レバー(R38mm)定格電圧【動作表示灯(LED)】AC/DC10~115V耐電圧【(同極端子間/ねじ締め端子)】AC1000V 50/60Hz 1min、【(各端子とアース間/ねじ締め端子)】AC2,200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60Hz絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+80(ただし氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~25(初期値、内蔵スイッチ単体)使用周囲湿度35~95%RH機械的耐久性120回/min、1,500万回以上(フレキシブル・ロッド形は1000万回以上)許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2-Nの場合)電気的耐久性75万回以上(ねじ締め端子_動作表示灯なし 250VAC、3A、抵抗負荷にて直出し/プリワイヤ_動作表示灯あり 115VDC、0.8A、抵抗負荷にて)衝撃(誤動作)(m/s2)~300衝撃(耐久)(m/s2)~1000許容操作頻度(回/min)【電気的】30振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm