カテゴリ
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)(95)
- azbil(旧:山武)(39)
- 富士電機(10)
- イマオコーポレーション(9)
- Pizzato(7)
- エスコ(5)
- honeywell(4)
- アサ電子工業(4)
- オジデン(大阪自動電機)(2)
- TELEMECANIQUE SENSORS(2)
- ロバートショウ(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- スタジオミュウ(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト

接点強制開離機構付リミットスイッチ LJA シリーズ
azbil(旧:山武)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から72日以内出荷● 接点強制開離機構を内蔵:溶着などの異常時でも機械的に接点を開離し、安全性を確保 ● 安全回路対応:非常停止・安全インターロック用途に適した構造 ● 堅牢なリミットスイッチ構造:産業機械・設備での繰返し使用に耐える高信頼設計 ● LJAシリーズ標準品:設置実績が多く、置換・保守にも対応しやすい用途● 非常停止・安全インターロック:ガード開閉検知、扉スイッチ用途 ● 機械位置検出(安全系):プレス機、搬送装置、工作機械 ● 設備保護:異常動作時の確実な回路遮断 ● 産業機械全般:安全規格が求められる装置・ライン
リミットスイッチ”FDシリーズ”
Pizzato¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。幅(mm)40奥行(mm)36.5保護等級IP67
2回路リミットスイッチ WL-N 長寿命形
omron(オムロン)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から61日以内出荷保護構造IP67絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、 氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性3000万回以上許容操作速度1mm~1m/s電気的耐久性3000万回以上(DC24V 10mA 抵抗負荷にて)、75万回以上(AC115V 10A 抵抗負荷にて)突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20戻りの力(N)最小1.18応差の動き(MD)15±5°耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)・各端子とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2200(1500V)(50/60Hz)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気:30使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm
小型重装備リミットスイッチ D4A-□N スイッチ・ボックス
omron(オムロン)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から61日以内出荷保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min、(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min、(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下絶縁抵抗(MΩ)同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)使用周囲湿度35~95%RH(ただし、氷結しないこと)許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassI(アース端子付)突入電流(A)(常時閉路)最大30、(常時開路)最大20汚染度(使用環境)3衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)(機械的)300、(電気的)30
耐油リミットスイッチ D4ER-N
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から61日以内出荷形状汎用ヨコ型保護構造IP67、IP67G (JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格接点構成1c
58.7x70mm 長穴リミットスイッチブラケット
エスコ¥1,180税込¥1,2981個翌日出荷エスコ品番EA949RR-1材質スチール(SPCC)穴径(Φmm)(ブラケット固定穴)7×2箇所寸法A(mm)58.7寸法F(mm)15寸法D(mm)100寸法E(mm)25寸法B(mm)70寸法C(mm)120仕上カチオン塗装
耐熱耐寒形2点検出形防爆スイッチ VCX-8000 シリーズ
azbil(旧:山武)¥49,980~税込¥54,978~1個5日以内出荷から46日以内出荷● 耐熱形・耐寒形に対応したIEC防爆規格準拠の2点検出形リミットスイッチで、過酷な温度環境でも使用可能 ● **耐圧防爆構造(Ex d)+安全増防爆構造(Ex e)**を採用し、水素ガス雰囲気を含む危険場所(ゾーン1)で使用可能 ● 単極双投(SPDT)×2回路の2点検出方式により、バルブの全開/全閉・上下限を1台で確実に検出 ● アルミニウム合金ダイカスト製ハウジング+防錆処理・焼付塗装により、高い耐候性・耐食性を確保(耐食タイプも選択可用途● 高温・低温環境下の防爆エリアに設置される調節弁・遮断弁の位置検出 ● 化学・石油化学・エネルギープラントにおける過酷環境対応の安全インターロック用途 ● 水素ガス雰囲気を含む屋外防爆設備での機械位置検出・制御信号入力 ● 寒冷地・高温設備(加熱炉周辺など)での信頼性重視のリミット検出用途
防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:無方向動作型
azbil(旧:山武)¥39,980~税込¥43,978~1個61日以内出荷から82日以内出荷●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:フォークレバーロック型
azbil(旧:山武)¥39,980~税込¥43,978~1個41日以内出荷から42日以内出荷●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:ローラプランジャ型
azbil(旧:山武)¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷から61日以内出荷●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:ローラプランジャ型
azbil(旧:山武)¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷から71日以内出荷●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
LX7000シリーズ-J専用ニップル
azbil(旧:山武)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷●防爆リミットスイッチ専用のニップル ●TIIS認証では型式検定で定められた接続機器と組み合わせて使用する必要があります。 ●本品はケーブルでの配線では使用できません。
LX8000シリーズ専用パッキン式ケーブルグラント
azbil(旧:山武)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷から101日以内出荷●防爆リミットスイッチ専用のケーブルグラント ●TIIS認証では型式検定で定められた接続機器と組み合わせて使用する必要があります。 ●本品は電線での配線では使用できません。
耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:プランジャ型
azbil(旧:山武)¥34,980税込¥38,4781個42日以内出荷●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)アクチュエータの種類プランジャ接点銀端子形状M4角座金付きなべ小ねじヘッド形状プランジャ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)接触形式2回路双断(DPDT×1)耐食性標準使用湿度範囲(%RH)95以下
防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:プランジャ型
azbil(旧:山武)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から62日以内出荷●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:調整ローラレバー型
azbil(旧:山武)¥34,980~税込¥38,478~1個5日以内出荷から66日以内出荷●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:ローラレバー型
azbil(旧:山武)¥34,980~税込¥38,478~1個5日以内出荷から51日以内出荷●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:レバー無し
azbil(旧:山武)¥23,980~税込¥26,378~1個29日以内出荷から62日以内出荷●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
スパッタ対策リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型
azbil(旧:山武)¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から42日以内出荷●スパッタ付着防止対策品。 ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
タッチパッド
オジデン(大阪自動電機)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷OT-TP-2タッチパッドは小形で、工場などの壁付スイッチとしてや、アミューズメント関連のスイッチ操作など用途はさまざまです。取付は両面テープや接着剤などをご使用ください。安全のため、電気定格範囲内のAC or DC28V-0.3A以下でご使用ください。材質PVC(ポリ塩化ビニール)色ブラック質量(g)24保護構造防滴形定格電圧AC/DC28V-0.3A接点構成1a接点動作力約28N(Φ15押圧板)リード線24AWG×2芯480mmサイズ(mm)50(タテ)×50(ヨコ)×10(厚さ)
1950シリーズサーモパイル
ロバートショウ¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷Robertshaw(R)1950および1951シリーズサーモパイルは、ガス器具の用途で業界をリードしています。その主な機能は、スタンディングパイロットライトが作動し、熱が要求されるとメインバーナーガスが適切に点火されるようにすることです。サーモパイルは、バーナーへの潜在的なガスの流れを遮断することにより、安全目的で炎の存在を検出するためにガスアプリケーションに配置されます。サーモパイルは、ミリボルトの出力を増やすために多くの熱電対を組み立てることです。Robertshawサーモパイルには、同軸スペードコネクタと2線式スペードコネクタの2種類の接続があります。1950シリーズサーモパイルは、TP。75とも呼ばれ、2線式スペードコネクタです。1951シリーズサーモパイルは、CP。2(250~750ミリボルト)とも呼ばれ、同軸コネクタです。1950年および1951年のシリーズサーモパイル(パイロット発電機)は、自己発電式ガス制御システムで使用するために設計されています。これらは、同様の競合デバイスを置き換えるために使用できます。PG9パイロットアダプターが含まれています。付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単。長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット。銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現。短絡状態から絶縁するマイカワッシャー。Tinnermanクリップ付属。さまざまな長さで複数の用途に対応用途機器、システムの温度管理定格250mV - 750mV AC接続2リード長さ(inch)【リード】36
1950シリーズサーモパイル
ロバートショウ¥7,598~税込¥8,358~1個7日以内出荷Robertshaw(R)のサーモパイルは、ガス器具アプリケーションの業界リーダーです。その主な機能は、スタンディングパイロットライトが作動し、熱が要求されるとメインバーナーガスが適切に点火されるようにすることです。サーモパイルは、バーナーへの潜在的なガスの流れを遮断することにより、安全目的で炎の存在を検出するためにガスアプリケーションに配置されます。サーモパイルは、ミリボルトの出力を増やすために多くの熱電対を組み立てることです。Robertshawサーモパイルには、同軸スペードコネクタと2線式スペードコネクタの2種類の接続があります。1950年のサーモパイルは、TP。75とも呼ばれ、2線式スペードコネクタです。1951年のサーモパイルは、CP。2(500~600ミリボルト)とも呼ばれ、同軸コネクタです。1950年および1951年のシリーズサーモパイル(パイロット発電機)は、自己発電式ガス制御システムで使用するために設計されています。これらは、同様の競合デバイスを置き換えるために使用できます。付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単。長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット。銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現。短絡状態から絶縁するマイカワッシャー。さまざまな長さで複数の用途に対応用途機器、システムの温度管理接続2リード
プリワイヤリミットスイッチNBシリーズ
Pizzato¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ケーブルまたはコネクターを備えたリミットスイッチです。狭いスペースでの活用に適しています。スイッチ本体とコネクター部分は分離可能でフレキシブルにご利用頂けます。耐紫外線パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れています(保護等級:IP67、IP69K)。トラスコ品番437-7731幅(mm)38高さ(mm)102奥行(mm)16アクチュエータの種類旋回レバー・ローラΦ20mm2KE形接点構成1NO+1NC保護等級IP67、IP69KRoHS指令(10物質対応)対応
リミットスイッチ”FXシリーズ”
Pizzato¥699~税込¥769~1個当日出荷ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。コンジット口は2ヶ所あり、配線や位置決めが容易です。二重絶縁構造です。幅(mm)58奥行(mm)31.7保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
リミットスイッチ”FMシリーズ”
Pizzato¥979~税込¥1,077~1個当日出荷パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。幅(mm)30.8奥行(mm)31.5保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
リミットスイッチ”FLシリーズ”
Pizzato¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。コンジット口は3ヶ所あり、配線や位置決めが容易です。幅(mm)56奥行(mm)31.5保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応