特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
183件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ながらスイッチ TP70 omron(オムロン)

    ながらスイッチ TP70

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    移動しながらの手元作業でカンタン入力。手にやさしいプラスチックロッドタイプを採用。ワンウェイ動作。1方向からのタッチでしか動作しないストッパ付き。本体色に作業者がわかりやすい黄色を採用。取りつけ場所に合わせて3つのタイプを準備。非常停止スイッチ付きもシリーズ化。
  • 防水・タテ形リミットスイッチ VCL シリーズ azbil(旧:山武)

    防水・タテ形リミットスイッチ VCL シリーズ

    azbil(旧:山武)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    ● 防水・タテ形構造(保護等級 IP67)により、屋外や水・粉じんの影響を受けやすい環境でも使用可能 ● 単極双投(SPDT)スイッチ×2組内蔵で、2点検出または多回路制御に対応 ● 2点検出(センターニュートラル)形により、回転方向の違いで別々のスイッチを動作させることが可能
    用途● 調節弁・ダンパの開/閉・上限/下限位置検出 ● バルブアクチュエータの全開・全閉確認用リミットスイッチ ● 産業設備・プラント設備における機械位置検出・インターロック用途 ● 防水性が求められる屋外設備・湿気環境での制御信号入力
  • 一般リミット WL omron(オムロン)

    一般リミット WL

    omron(オムロン)
    799税込879
    1個
    当日出荷から108日以内出荷
  • 125V/10A [レバー付]リミットスイッチ エスコ

    125V/10A [レバー付]リミットスイッチ

    エスコ
    215税込237
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DK-1取付22.2X10.3mmアクチュエータの種類レバー付定格10A 125V AC耐電圧AC1500V 一分間絶縁抵抗(MΩ)100mΩ以上(DC500V)接触抵抗(Ω)20mΩ以上回路構成プッシュON
  • リミットスイッチ用簡易コネクタ SC omron(オムロン)

    リミットスイッチ用簡易コネクタ SC

    omron(オムロン)
    86税込95
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途リミットスイッチ用コネクタ
  • ソルダ端子形コネクタ IDEC(和泉電気)

    ソルダ端子形コネクタ

    IDEC(和泉電気)
    699税込769
    1個
    当日出荷
  • 防爆リミットスイッチ用補助アクチュエータ azbil(旧:山武)

    防爆リミットスイッチ用補助アクチュエータ

    azbil(旧:山武)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    防爆リミットスイッチ用保守用途の各種補助アクチュエータです。
  • タッチスイッチ アサ電子工業

    タッチスイッチ

    アサ電子工業(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(ケース・ナット・軸)SUS303保護構造IP67相当応差の動き(MD)0.1mm以下
  • 汎用封入スイッチ(側面対角線取り付け形) ZV2 omron(オムロン)

    汎用封入スイッチ(側面対角線取り付け形) ZV2

    omron(オムロン)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    しゃ断容量が大きく、高耐久性の汎用封入スイッチ。 カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。
    定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)端子温度上昇50deg以下
  • LX7000シリーズ-R専用パッキン式ケーブルグラント azbil(旧:山武)

    LX7000シリーズ-R専用パッキン式ケーブルグラント

    azbil(旧:山武)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    ●防爆リミットスイッチ専用のケーブルグラント ●TIIS認証では型式検定で定められた接続機器と組み合わせて使用する必要があります。 ●本品は電線での配線では使用できません。
  • マルチプル・リミットスイッチ VB omron(オムロン)

    マルチプル・リミットスイッチ VB

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    形VBが装いも新たに登場。ヘッドボックス一体化によりヘッド強度、シール性を向上。機械的耐久性の大幅アップ(500万回)。各種工作機械、トランスファ・マシンなどのシーケンスコントロールに使用可能。オイルフィルターを設けているため、プランジャ部に油・水が浸入しても外部に排除可能。CCC規格取得。
    汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
  • LSP-T リミットスイッチブラケット イマオコーポレーション

    LSP-T リミットスイッチブラケット

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • 2点検出形防爆スイッチ VCX-7000 シリーズ azbil(旧:山武)

    2点検出形防爆スイッチ VCX-7000 シリーズ

    azbil(旧:山武)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ● IEC防爆規格対応の2点検出形リミットスイッチで、危険場所(ゾーン1)での使用が可能 ● **耐圧防爆構造(内部スイッチ:Ex d)+安全増防爆構造(ハウジング:Ex e)**の組み合わせにより、高い防爆性能を確保 ● 単極双投(SPDT)×2回路の2点検出(センターニュートラル)方式で、上下限・開閉位置を1台で検出可能 ● アルミニウム合金ダイカスト製ハウジング+防錆処理・焼付塗装により、耐食性・耐候性に優れる屋外対応設計
    用途● 防爆エリアに設置される調節弁・遮断弁の全開/全閉位置検出 ● 化学プラント・石油化学設備などの可燃性ガス雰囲気中での機械位置検出 ● 水素ガス雰囲気を含む高危険度設備の安全インターロック用途 ● 防爆対応が要求される屋外設備・プラント設備の制御信号入力
  • 汎用リミットスイッチLSシリーズ:フォークレバーロック型 azbil(旧:山武)

    汎用リミットスイッチLSシリーズ:フォークレバーロック型

    azbil(旧:山武)
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。
    用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。使用湿度範囲(%RH)98以下
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG  スパッタ対策形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG スパッタ対策形

    omron(オムロン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • 2回路リミットスイッチ WLG□ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WLG□

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    欠品中
    接触信頼性が高いクロスバー接点を標準採用。 一般負荷、微小負荷どちらにも対応。 90°オーバートラベル・片側動作設定・4方向取り付け機能を標準搭載。 IP67保護構造。 EN/IEC、UL、cUL、CCC規格取得。 内蔵スイッチの小型化により、配線収納スペースを拡大。 内蔵スイッチの端子ネジにマグネット付きドライバーに吸着する鋼鉄ネジを採用。 絶縁紙に変わり、樹脂とエラストマーで絶縁を確保。 視野角が広い動作表示ランプの採用。
  • リミットスイッチ プッシュプランジャ 富士電機

    リミットスイッチ プッシュプランジャ

    富士電機
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    保護構造IP67(IEC 規格)アクチュエータの種類プッシュプランジャ形絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+80機械的耐久性1000万回耐衝撃(m/s2)300耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)使用周囲湿度(%RH)95以下
  • SD-C スチール製スイッチドッグ(円錐型) イマオコーポレーション

    SD-C スチール製スイッチドッグ(円錐型)

    イマオコーポレーション
    869税込956
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • リミットスイッチ/LS シリーズ用補助アクチュエータ:6PAシリーズ azbil(旧:山武)

    リミットスイッチ/LS シリーズ用補助アクチュエータ:6PAシリーズ

    azbil(旧:山武)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    リミットスイッチ;LSシリーズ専用の補助アクチュエータ
  • リミットスイッチ”FRシリーズ” Pizzato

    リミットスイッチ”FRシリーズ”

    Pizzato
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。2重絶縁構造です。
    幅(mm)30.8奥行(mm)30.8保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型重装備リミットスイッチ D4A-□N ヘッド omron(オムロン)

    小型重装備リミットスイッチ D4A-□N ヘッド

    omron(オムロン)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13
  • リミットスイッチ ローラレバー 富士電機

    リミットスイッチ ローラレバー

    富士電機(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    保護構造IP67(IEC 規格)耐電圧端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2000V絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+80機械的耐久性1000万回耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)使用周囲湿度(%RH)95以下
  • 汎用リミットスイッチLSシリーズ:プランジャ型 azbil(旧:山武)

    汎用リミットスイッチLSシリーズ:プランジャ型

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。
    用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
  • 一般リミット D4MC omron(オムロン)

    一般リミット D4MC

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • 25.4x75mm マイクロスイッチブラケット エスコ

    25.4x75mm マイクロスイッチブラケット

    エスコ
    1,260税込1,386
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949RR-31材質スチール(SPHC)厚さ(mm)4.5寸法A(mm)60寸法D(mm)25.4寸法B(mm)75寸法C(mm)40長穴(mm)7×16ねじサイズ(固定ねじ)M4×0.7mm
  • ZCKD15 TELEMECANIQUE SENSORS

    ZCKD15

    TELEMECANIQUE SENSORS
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
    タイプヘッド動作温度(℃)-25~70併用可能製品XCシリーズ
  • 2回路リミットスイッチ WLCAL□ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WLCAL□

    omron(オムロン)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    可変ロッド・レバー350~380mm
  • 小形セーフティ・リミットスイッチ D4N omron(オムロン)

    小形セーフティ・リミットスイッチ D4N

    omron(オムロン)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から84日以内出荷
  • SD-L スチール製スイッチドッグ(固定型Lタイプ) イマオコーポレーション

    SD-L スチール製スイッチドッグ(固定型Lタイプ)

    イマオコーポレーション
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
  • 汎用封入スイッチ(底面取り付け形) ZV omron(オムロン)

    汎用封入スイッチ(底面取り付け形) ZV

    omron(オムロン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    しゃ断容量が大きく、高耐久性の汎用封入スイッチ。 カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。
    形状汎用ヨコ型質量(g)約260~280適合規格UL/CSA/CCC規格定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)突入電流(A)常時最大:閉路:30、開路:15端子温度上昇50deg以下衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(動作限度位置において)
  • 汎用リミットスイッチLSシリーズ:側面ローラプランジャ型 azbil(旧:山武)

    汎用リミットスイッチLSシリーズ:側面ローラプランジャ型

    azbil(旧:山武)
    12,900税込14,190
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。
    用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。アクチュエータの種類側面ローラプランジャ形使用湿度範囲(%RH)98以下
  • 長寿命リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 azbil(旧:山武)

    長寿命リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型

    azbil(旧:山武)
    13,900税込15,290
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    ● 機械的寿命3,000万回以上。 ●摺動性の向上・耐食性の向上等により、 アクチュエータの復帰不良を防止。 ● スイッチへの結線をコネクタ化し、シール不良を防止。 (従来どおりのG?コンジット・スイッチ端子結線タイプも用意) ● 一目で確認できる蛍光表示の設定表示機能により、 初期設定不良を防止。 ● UL/GB(CCCマーク)規格認定品も用意しています。(一部機種を除く)
    用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
  • タッチパッド オジデン(大阪自動電機)

    タッチパッド

    オジデン(大阪自動電機)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    タッチパッドは超小形、薄型軽量で、取付スペースの狭い所や、指先による操作に適したスイッチです。取付は両面テープや接着剤などをご使用ください。安全のため、電気定格範囲内のAC or DC28V-0.3A以下でご使用ください。
    材質PVC(ポリ塩化ビニール)ブラック質量(g)7保護構造防滴形定格電圧AC/DC28V-0.3A接点構成1a接点リード線24AWG×2芯480mm
  • リミットスイッチ omron(オムロン)

    リミットスイッチ

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    タイプローラレバー:R38形種類高密封形形式基準形表示灯なし端子モールド:139形
  • セーフティ・リミットスイッチ omron(オムロン)

    セーフティ・リミットスイッチ

    omron(オムロン)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    保護構造IP67動作方式スローアクション
  • 一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)

    一般リミット(新) WL-N

    omron(オムロン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
  • 一般リミット D4CC omron(オムロン)

    一般リミット D4CC

    omron(オムロン)
    7,198税込7,918
    1個
    61日以内出荷から78日以内出荷
  • フラットスイッチ アサ電子工業

    フラットスイッチ

    アサ電子工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ストローク(mm)3保護構造IP65材質(軸)SUS303繰返し精度(mm)±0.002材質(ケース)亜鉛合金ダイカスト操作力(N)0.5動作までの動きPT0.2~0.5応差の動き(MD)0.1mm以下
  • リミットスイッチ ローラアラーム 富士電機

    リミットスイッチ ローラアラーム

    富士電機
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)機械的耐久性1000万回耐衝撃(m/s2)300使用周囲湿度(%RH)95以下
  • LSB-A リミットスイッチブラケット イマオコーポレーション

    LSB-A リミットスイッチブラケット

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷

検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります

リミットスイッチ