絞り込み
取付穴径(Φmm)
  • 25
  • 6.5(6)
  • 8(10)
  • 10(8)
  • 12(16)
  • 16(79)
  • 16.2(38)
  • 18(24)
  • 18.2(30)
  • 22(99)
  • 22.2(15)
  • 22.3(67)
  • 22.5(10)
  • 24(14)
  • 24.2(13)
  • 25.3(10)
  • 25.5(41)
  • 30(58)
  • 30.5(35)
  • -(16)
動作方式
  • その他(1)
  • オルタネイト(5)
  • プッシュプル(1)
  • プッシュロック・ターンリセット(2)
  • モーメンタリ(6)
ボタン形状
  • キノコ(4)
  • (5)
  • (1)
種類
  • 照光式(2)
  • 非照光式(8)
接点構成
  • 1a(11)
  • 1a1b(12)
  • 1a2b(3)
  • 1a3b(5)
  • 1b(12)
  • 2a(9)
  • 2a1b(1)
  • 2a2b(9)
  • 2b(9)
  • 3a(3)
  • 3a1b(4)
  • 3b(3)
  • 4a(5)
  • 4b(6)
ボタン色
  • ボタン色(1)
  • ボタン色(5)
  • ボタン色(9)
  • ボタン色(10)
  • ボタン色(6)
  • ボタン色(8)
  • ボタン色(9)
橙・白・緑・赤・青・黄・黒
照光色
  • 照光色(1)
  • 照光色(1)
  • 照光色(1)
  • 照光色(2)
  • 照光色(1)
  • 照光色(1)
橙・白・緑・赤・青・黄
端子形状
  • ネジ端子(10)
ネジ端子
保護等級
  • IP40(1)
  • IP52(1)
  • IP65(8)
IP40・IP52・IP65
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • IDEC(和泉電気)(9)
  • TRUSCO(1)
  • マルヤス電業(1)
モノタロウ・IDEC(和泉電気)・TRUSCO・マルヤス電業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押しボタンスイッチΦ25 モノタロウ押しボタンスイッチΦ25モノタロウ(27件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
形状平形動作特性モメンタリ対応標準品取付穴径(Φmm)25コンタクトユニットHC形材質(リング)金属ボタン色黒/赤/緑(3色付属)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
端子カバー不要。
種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式ボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)25端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(クロームメッキ)
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン形状キノコ取付穴径(Φmm)25端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(クロームメッキ)
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形フルガード付) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形フルガード付)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
端子カバー不要。 丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。 UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形フルガード付)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形 LED) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形 LED)IDEC(和泉電気)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から52日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット照光種別LED取付穴径(Φmm)25照光色
Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (正角平形 LED) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (正角平形 LED)IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から52日以内出荷
種類照光式保護構造IP40ボタン形状角(平形)端子形状ねじ端子照光種別LED取付穴径(Φmm)25
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形フルガード付) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形フルガード付)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(大形フルガード付)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)25
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(2点自己保持形 平形+平形) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(2点自己保持形 平形+平形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から45日以内出荷
種類非照光式動作方式2点自己保持形ボタン色黒、緑、赤の3色付属ボタン形状丸(平形)+丸(平形)取付穴径(Φmm)25端子形状ねじ端子保護構造IP65
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュプル形) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュプル形)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ端子形状ねじ端子動作方式プッシュプル取付穴径(Φmm)25
25Φ 突形スイッチ マルヤス電業25Φ 突形スイッチマルヤス電業
499税込549
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
種類非照光式ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)25定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)金属
押しボタンスイッチ パネルカットサイズ:Φ25.5 TRUSCO押しボタンスイッチ パネルカットサイズ:Φ25.5TRUSCO
619税込681
1個
当日出荷
コンタクトブロックの付け外しが可能で、優れた耐久性及び耐アーク性を実現しました。 作業によって使い分けできるように赤・青・緑・黄・黒の5色を揃えました。
動作モーメンタリー取付穴寸法(mm)25
押しボタンスイッチ