絞り込み
取付穴径(Φmm)
接点構成
ボタン色
-・その他・橙・灰・白・緑・赤・透明・銀・青・黄・黒
照光色
その他・橙・白・緑・赤・青・黄・黒
端子形状
PC端子・R/A端子・V/M端子・その他・はんだ端子・タブ端子・ネジ端子・ブラケットマウント形・プリント基板用端子
保護等級
IP00・IP20・IP40・IP50・IP52・IP54・IP60・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IP69・その他
ブランド
モノタロウ・IDEC(和泉電気)・RS PRO・SIEMENS・シュナイダーエレクトリック・NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)・富士電機・omron(オムロン)・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・エスコ・マルヤス電業・BULGIN・APEM・ミヤマ電器・EAO・ITW SWITCHES・Aratas(旧:omron)・EATON(イートン)・YIJIA・ARCOLECTRIC・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
2,346件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水型押しボタンスイッチ GB[制御機器]

    防水型押しボタンスイッチ

    GB[制御機器]
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    IP65(粉塵の侵入を完全に防ぎ、かつ水流にも耐える)の防水性を持つ押しボタンスイッチ。
    備考モーメンタリ、保護方式:IP65極数単極単投定格AC250V-5A端子形状PC表示操作部/無操作部形状円型操作部色シルバー色(本体)シルバー動作機能OFF-(ON)
  • 照光式押しボタンスイッチ ボタン角7.5 黒 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    照光式押しボタンスイッチ ボタン角7.5 黒

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥39税込¥43
    1個
    3日以内出荷
    適合機種TR1・TM1色黒内容7.5角カラーボタン
  • スイッチ 押しボタンタイプ 丸形白 OFF-(ON)ラバー反転 ミヤマ電器

    スイッチ 押しボタンタイプ 丸形白 OFF-(ON)ラバー反転

    ミヤマ電器
    ¥279税込¥307
    1個
    3日以内出荷
    備考ラバー反転極数単極単投定格AC.125V-1A操作部形状丸型操作部色白色(本体)黒動作機能OFF-(ON)
  • スイッチ 押しボタンタイプ ボタンカラー赤 ON-(OFF) ミヤマ電器

    スイッチ 押しボタンタイプ ボタンカラー赤 ON-(OFF)

    ミヤマ電器
    ¥339税込¥373
    1個
    3日以内出荷
    極数単極単投定格AC.125V-1A AC.250V-0.5A操作部形状四角操作部色赤色(本体)黒動作機能ON-(OFF)
  • 防水形長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    防水形長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    防水形長角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 操作部形状:ねじ取付けタイプ 豊富な発光素子群 パネルシール機構:IEC 529 IP65適合 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応
    用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16付加機能パネルシール操作部形状別売:長角15×21パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
  • 長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    10日以内出荷
    長角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 豊富な発光素子群 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応
    用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
  • 長角形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    長角形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    10日以内出荷
    長角形照光式押ボタンスイッチ(LBシリーズ) 豊富なカラーバリエーション スナップイン取付け フラックスの浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 超高輝度対応 豊富な発光素子群 軽快な操作感 はんだ、タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り 使用温度範囲:-25~50℃(照光式):-25~70℃(非照光式) EU-RoHS指令対応
    使用温度範囲(℃)-25~50シリーズLB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16.2×22.4操作部形状長角形(別売:長角13.2×19.4)パネル取付方式スナップイン最大取付パネル厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
  • 長角形照光ボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    長角形照光ボタン

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥33~税込¥36~
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    長角形照光ボタン
  • 超高輝度丸形照光ボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    超高輝度丸形照光ボタン

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥199税込¥219
    1個
    10日以内出荷
  • 角形部分照光ボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    角形部分照光ボタン

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    10日以内出荷
  • 角形照光レンズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    角形照光レンズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥26税込¥29
    1個
    10日以内出荷
  • 照光式押しボタンスイッチ(KP01シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光式押しボタンスイッチ(KP01シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチランプホルダー専用ハーネス 三和電子

    ワンタッチランプホルダー専用ハーネス

    三和電子
    ¥459税込¥505
    1個
    3日以内出荷
    照光スイッチランプホルダー1F&DF専用ハーネス!! 従来型ランプホルダーから変更時に使用
    内容ハーネス
  • 押しボタンスイッチ10Φボタン 黒 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ10Φボタン 黒

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥61税込¥67
    1個
    3日以内出荷
    適合機種8HD・8P・8R・BP寸法(mm)Φ10色黒内容カラーボタン
  • 押しボタンスイッチ 3極双投 ON-ON オルタネイト ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ 3極双投 ON-ON オルタネイト

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    ギターのエフェクタ等にもお使いいただける押しボタンスイッチです。 カラーキャップは使わなくても操作可能です。 キャップ無しでもボタンの径はΦ7mm強ありますが本体は小型でシャーシ内のスペースを取りません。
    用途フットスイッチにいかがでしょうか。備考操作部(ボタン)は別売りです。極数3極定格AC125V-6.0A端子形状はんだ端子操作部形状円形操作部色別売り色(本体)青RoHS指令(10物質対応)対応動作機能ON-ON オルタネイト操作部表示なし
  • 押しボタンスイッチ 黒 ミヤマ電器

    押しボタンスイッチ 黒

    ミヤマ電器
    ¥289~税込¥318~
    1個
    3日以内出荷
    極数単極単投端子形状はんだ端子操作部色黒操作部表示なし
  • 押しボタンスイッチ 赤 OFF-(ON)SPST ミヤマ電器

    押しボタンスイッチ 赤 OFF-(ON)SPST

    ミヤマ電器
    ¥159税込¥175
    1個
    4日以内出荷
    品番DS-412ボタン色赤接触抵抗(mΩ)20以下絶縁耐圧AC.1000V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-(ON)電流容量3A. 125V. AC絶縁抵抗DC.500V 100MΩ以上(MIN)
  • 押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac 6 A @ 30 V dc ラッチ パネルマウント NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac 6 A @ 30 V dc ラッチ パネルマウント

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    10日以内出荷
    スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(A)3(250 V ac)、6(30 V dc)パネルのカットアウトサイズ(mm)12.5【直径】12.5
  • 抵抗内蔵高輝度LED NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    抵抗内蔵高輝度LED

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    10日以内出荷
  • 抵抗内蔵超高輝度LED NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    抵抗内蔵超高輝度LED

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥899税込¥989
    1個
    10日以内出荷
  • 丸形照光式押しボタンスイッチ 部分照光タイプ(LP01シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    丸形照光式押しボタンスイッチ 部分照光タイプ(LP01シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    10日以内出荷
    丸形照光式押ボタンスイッチ 部分照光タイプ(LP01シリーズ) 操作部一体形 接点部にマイクロスイッチ機構採用 フラックス等の浸入をシャットアウト 短胴形 ロングストロークで軽快な操作感 ディンプルボタン採用 はんだ/タブ兼用端子 使用温度範囲:-10~50℃ EU-RoHS指令対応
    用途アミューズメント、通信機器、電子計測器、FA機器、OA機器、医療機器、制御盤等使用温度範囲(℃)-10~50シリーズLP01端子形状はんだ端子,タブ接点仕様銀操作部形状丸13.6機能動作ON-(ON) モーメンタリ操作部色乳白電流容量【1】3A 125V AC【2】3A 250V AC【3】3A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
  • 丸形LED(2灯)・ベゼル(AT-212)用 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    丸形LED(2灯)・ベゼル(AT-212)用

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥79税込¥87
    1個
    10日以内出荷
  • PH超小型押しボタンスイッチ(操作部・丸ボタン青) サンミューロン

    PH超小型押しボタンスイッチ(操作部・丸ボタン青)

    サンミューロン
    ¥70税込¥77
    1個
    3日以内出荷
    仕様Φ10適合機種PHシリーズ色青内容ボタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • PH超小型押しボタンスイッチ(操作部・丸ボタン白) サンミューロン

    PH超小型押しボタンスイッチ(操作部・丸ボタン白)

    サンミューロン
    ¥70税込¥77
    1個
    3日以内出荷
    仕様Φ10適合機種PHシリーズ色白内容ボタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • PH超小型押しボタンスイッチ(操作部・丸ボタン黒) サンミューロン

    PH超小型押しボタンスイッチ(操作部・丸ボタン黒)

    サンミューロン
    ¥70税込¥77
    1個
    3日以内出荷
    仕様Φ10適合機種PHシリーズ色黒内容ボタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • M6ブッシング用 付属品 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    M6ブッシング用 付属品

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥24~税込¥26~
    1個
    10日以内出荷
  • PH超小形押しボタンスイッチ モーメンタリー 単極双投 スイッチ部のみ サンミューロン

    PH超小形押しボタンスイッチ モーメンタリー 単極双投 スイッチ部のみ

    サンミューロン
    ¥839税込¥923
    1個
    3日以内出荷
    小型の単極双投(SPDT)モーメンタリON-(ON)押しボタンスイッチです。
    極数単極双投定格AC125V/AC250V-5.0A端子形状はんだ端子操作部形状別売操作部色別売色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応動作機能OFF-(ON)操作部表示なし
  • PH超小形押しボタンスイッチ オルタネイト 双極双投 スイッチ部のみ サンミューロン

    PH超小形押しボタンスイッチ オルタネイト 双極双投 スイッチ部のみ

    サンミューロン
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    極数双極双投定格AC125V/AC250V-5.0A端子形状はんだ端子操作部形状別売操作部色別売色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応動作機能ON-ON操作部表示なし
  • Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ 丸形用ボタン IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ 丸形用ボタン

    IDEC(和泉電気)
    ¥469~税込¥516~
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    材質ポリアリレート樹脂品名ボタン
  • RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 緑 , 赤 RS PRO

    RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 緑 , 赤

    RS PRO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 照光式ダブルプッシュRS Pro 緑色照光式ダブルプッシュボタンヘッドは、スプリングリターン作動の 22.5 mm の切り抜き径です。プラスチック製で、標準ロックナットを使用して簡単に取り付けることができます。特長と利点 コンタクトブロック取り付けクリップ付属 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個) 100 万回を超える使用に対応する機械的寿命 押しボタンのマーキング: I 、 O用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP65等級
    仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 緑 , 赤押しボタンの作動 = スプリングリターン押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65イルミネーション = なし末端様式 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 白 RS PRO

    RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 白

    RS PRO
    ¥769税込¥846
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 照光式丸形押RS Pro の白色照光式丸型プッシュボタンは、 22.5 mm の切り抜き径で、スプリングリターンで作動します。プラスチック製で、標準ロックナットを使用して簡単に取り付けることができます。特長と利点 コンタクトブロック取り付けクリップ付属 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個) 100 万回を超える使用に対応する機械的寿命 プッシュボタンの直径: 30.2 mm用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP65等級
    仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 白押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST RS PRO

    RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST

    RS PRO
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = RGBIP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金ケースの色 = ナチュラルVRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPST RS PRO

    RS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPST

    RS PRO
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
    仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 白IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーコンタクトDC定格電圧 = 36VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST RS PRO

    RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    押しボタン耐破壊性スイッチ(MPBシリーズ)IP67定格16 mm、19 mm、22 mm、25 mm、及び高電流で使用可能です。 公共の環境で、耐破壊性が求められるその他の産業用途にも対応しています。 照光式製品、密閉式製品、想定寿命が長い製品など、さまざまな選択肢を用意しています。 RS Proの金属製スイッチには、軽量、高強度、耐腐食性、デザイン性、熱放散などの優れた特長があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
    仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 赤IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金ケースの色 = ナチュラルVRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 押しボタンスイッチ, パネルマウント, DPDT RS PRO

    RS PRO 押しボタンスイッチ, パネルマウント, DPDT

    RS PRO
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(1個)
    7日以内出荷
    単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。
    仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = DPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製レジェンド = 電源記号VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT RS PRO

    RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT

    RS PRO
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(1個)
    7日以内出荷
    単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。
    仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 赤接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 赤IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製コンタクトAC定格電圧 = 250VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT RS PRO

    RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(1個)
    7日以内出荷
    仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製コンタクトAC定格電圧 = 250VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric コンタクトブロック 1NC 250V ファストンターミナル ZB6E2B シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric コンタクトブロック 1NC 250V ファストンターミナル ZB6E2B

    シュナイダーエレクトリック
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 250V●シリーズ: Harmony XB6●接点構成: 1NC●LED含む: なし●末端様式: ファストン●定格電流: 3A●Better World 製品: あり●コンタクトブロック. ファストン固定具
  • Schneider Electric コンタクトブロック 1NO 600V ネジターミナル ZENL1111 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric コンタクトブロック 1NO 600V ネジターミナル ZENL1111

    シュナイダーエレクトリック
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 600V●シリーズ: Harmony XAL●接点構成: 1NO●LED含む: なし●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: なし●定格電流: 10A●Better World 製品: あり●Schneider Electric 非常停止押ボタンスイッチ - Harmony XALK シリーズ. SchneiderのHarmony XALKシリーズの非常停止押しボタンは、簡単かつ柔軟な設置が可能です。 高強度ポリカーボネート素材を使用し、過酷な環境でも高い信頼性を発揮します。マッシュルームヘッドの非常停止ボタントリガアクションはハイグレードの非常停止機能で、アラームの作動と同時に電力が切断され、作業環境の総合的な安全性を確保します。 SchneiderのHarmony XALKは、EN / IEC60204-1及びEN / ISO / 機械指令2006/42/ECに準拠しています。. 特長と利点. 作業環境での視認性が高く、注意を引くブライトイエロー(RAL7035) / ライトグレー(RAL7035)のパネルベースユニット マークなしレッドで視認性の高いマッシュルームヘッドの押しボタン 回して解除するだけで簡単にリセット IP65、IP69K、IP67、IP66、NEMA4の防塵・防湿性を標準で備え、過酷な環境での信頼性を確保化学薬品に対する優れた耐性及び / 又は二重電気絶縁耐性。 必要に応じて即座に切断可能なマークなし低負荷電気コンタクト(1 NO + 1 NCコンタクト) プラグアンドプレイの表面実装可能 回して解除する簡単にリセット可能なコントロール。ユニットに警告後にユニットが作動し、始動 / 停止操作が簡単 ねじクランプ接続、基板用ピン付き 非常用押しボタン内に 10 A ヒューズカートリッジを装備した、信頼性の高い短絡保護。 標準でSchneider Green Premium製品のXALK非常停止ボタンシリーズ Schneider18か月のメーカー保証 コンパクトな性質上、危険な機械で非常停止が重要な狭い場所に最適です。. 用途. エネルギーインフラストラクチャ業界 食品及び飲料産業 上下水道管理システム 金属、採掘及び鉱物産業 石油ガス産業 海洋 ; 石油 洗車場
  • Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-G IDEC(和泉電気)

    Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-G

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
    仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 緑コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M14P-G保護構造IP65接点構成SPDTボタン形状丸ボタン色白動作方式モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ