絞り込み
取付穴径(Φmm)
  • 16(22)
  • 16.2(4)
  • 22.2(14)
  • 22.3(7)
  • 22.5(2)
  • 23.5(1)
  • 24(1)
  • 25.5(21)
  • 30(1)
  • 30.5(8)
  • -(1)
動作方式
  • その他(6)
  • オルタネイト(32)
  • プッシュプル(3)
  • プッシュロック・ターンリセット(15)
  • モーメンタリ(59)
ボタン形状
  • その他(3)
  • キノコ(18)
  • (33)
  • (22)
  • 長角(9)
種類
  • -(1)
  • その他(5)
  • 照光式(41)
  • 関連商品(4)
  • 非照光式(39)
接点構成
  • 1a(30)
  • 1a1b(54)
  • 1b(27)
  • 1c(16)
  • 2a(18)
  • 2a2b(25)
  • 2b(13)
  • 2c(14)
  • 3a(3)
  • 3a3b(5)
  • 3b(1)
  • 4a(3)
  • 4a4b(2)
  • 4b(1)
  • その他(2)
ボタン色
  • ボタン色-(5)
  • ボタン色(23)
  • ボタン色(1)
  • ボタン色(32)
  • ボタン色(44)
  • ボタン色(51)
  • ボタン色透明(3)
  • ボタン色(21)
  • ボタン色(36)
  • ボタン色(31)
-・橙・灰・白・緑・赤・透明・青・黄・黒
照光色
  • 照光色その他(6)
  • 照光色(25)
  • 照光色(19)
  • 照光色(29)
  • 照光色(31)
  • 照光色(13)
  • 照光色(25)
その他・橙・白・緑・赤・青・黄
端子形状
  • その他(2)
  • はんだ端子(43)
  • タブ端子(43)
  • ネジ端子(35)
  • プリント基板用端子(2)
その他・はんだ端子・タブ端子・ネジ端子・プリント基板用端子
保護等級
  • IP40(12)
  • IP50(1)
  • IP54(2)
  • IP65(76)
  • その他(1)
IP40・IP50・IP54・IP65・その他
ブランド
  • 富士電機
  • モノタロウ(2)
  • IDEC(和泉電気)(530)
  • RS PRO(276)
  • SIEMENS(197)
  • シュナイダーエレクトリック(187)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(142)
  • omron(オムロン)(114)
  • エスコ(76)
  • マルヤス電業(69)
  • BULGIN(63)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(56)
  • APEM(52)
  • ミヤマ電器(48)
  • EAO(38)
  • ITW SWITCHES(38)
  • Aratas(旧:omron)(34)
  • EATON(イートン)(30)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(28)
  • ARCOLECTRIC(27)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 富士電機

    押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)

    富士電機(18件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    仕様操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています材質丸リング:樹脂製種類非照光式規格UL、CSA、TUV保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5復帰方式モメンタリ機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ24条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形 富士電機

    押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形

    富士電機(11件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    接点・トランスユニットの追加・交換が容易 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています。
    材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ24
  • Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機

    Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)

    富士電機(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム取付穴径(Φmm)30.5
  • 照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 富士電機

    照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)

    富士電機(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)照光種別照光式保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)ボタン部寸法(mm)Φ24
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)

    富士電機(2件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形

    富士電機(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式ボタン形状長角(平形)定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A)短絡保護装置Fuse 1A条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500ボタン部寸法(mm)18×24
  • 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 大形(Φ40) 富士電機

    押しボタンスイッチ AR22シリーズ 大形(Φ40)

    富士電機(8件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ40
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ

    富士電機
    599税込659
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ30.5
  • 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24) 富士電機

    押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24)

    富士電機(11件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ24
  • 押しボタンスイッチ AR30M0Rシリーズ 大形(Φ40) 富士電機

    押しボタンスイッチ AR30M0Rシリーズ 大形(Φ40)

    富士電機(5件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。
    材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ40
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ

    富士電機(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    種類非照光式
  • 照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24) 富士電機

    照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24)

    富士電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類照光式保護構造操作部:IP65(防油形)接点構成1aボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)使用電圧(V)AC/DC24照光種別照光式保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ24
  • 照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 透明フルガード形(Φ24) 富士電機

    照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 透明フルガード形(Φ24)

    富士電機(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    種類照光式保護構造操作部:IP65(防油形)ボタン形状丸(透明フルガード形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)照光種別照光式保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)ボタン部寸法(mm)Φ24
  • Φ25コマンドスイッチ AH25 押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ25コマンドスイッチ AH25 押しボタンスイッチ

    富士電機(11件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    取付穴径(Φmm)25.5
  • 押しボタンスイッチ AR30E0Rシリーズ 突形 富士電機

    押しボタンスイッチ AR30E0Rシリーズ 突形

    富士電機(3件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ24
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形

    富士電機(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式ボタン形状角(平形)定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500
  • Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機

    Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形

    富士電機(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類非照光式ボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16
  • 動力用押しボタンスイッチ NH8-2・AHL3□ 富士電機

    動力用押しボタンスイッチ NH8-2・AHL3□

    富士電機(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    種類非照光式動作方式その他絶縁抵抗(MΩ)100以上
  • 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 中形(Φ29) 富士電機

    押しボタンスイッチ AR22シリーズ 中形(Φ29)

    富士電機(3件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)22.3/25.5ボタン部寸法(mm)Φ29
  • 押しボタンスイッチ AR22シリーズ リングセレクト形(Φ24) 富士電機

    押しボタンスイッチ AR22シリーズ リングセレクト形(Φ24)

    富士電機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格) パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています
    材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(リングセレクト形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレームボタン色定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ24
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 多方向スイッチ 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 多方向スイッチ

    富士電機
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類その他保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子ボタン色取付穴径(Φmm)22.3
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ

    富士電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム動作方式セレクタ取付寸法(mm)Φ30.5機種リングセレクト形(Φ24)
  • 角コマンドスイッチ AG22・AG23 照光押しボタンスイッチ 富士電機

    角コマンドスイッチ AG22・AG23 照光押しボタンスイッチ

    富士電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP40
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形

    富士電機(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(白熱) 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(白熱)

    富士電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • 照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(□24) 富士電機

    照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(□24)

    富士電機(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    種類照光式保護構造操作部:IP65(防油形)ボタン形状角(突形)端子形状ねじ端子フレーム角フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)使用電圧(V)AC/DC24保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)□24
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(白熱) 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(白熱)

    富士電機
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類照光式規格UL、CSA、TUV保護構造IP65端子形状ねじ端子定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガ-にて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ16 押しボタンスイッチ AH165-2 丸平形 富士電機

    Φ16 押しボタンスイッチ AH165-2 丸平形

    富士電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能 接点の追加・交換が容易 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています
    仕様防油形品名押釦スイッチ種類非照光式保護構造IP65Fボタン形状丸(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16ボタン部寸法(mm)Φ25
  • Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 照光押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 照光押しボタンスイッチ

    富士電機
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3
  • Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 押しボタンスイッチ

    富士電機
    619税込681
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    品名押釦スイッチ種類非照光式規格UL、CSA、TUV保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガ-にて)使用周囲温度(℃)-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 操作部大形品(防油形)●AH165-2シリーズ 富士電機

    操作部大形品(防油形)●AH165-2シリーズ

    富士電機
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    保護構造操作部:IP65F(防油大形)接点構成1a1b端子形状はんだ兼タブ(#110)用フレーム丸フレームボタン色耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC1500V 1分間(ランプ端子対接点端子)定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式ターンリセット機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状プッシュロック(Φ32)開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • コマンドスイッチ 標準形 AR16シリーズ 押しボタンスイッチ 富士電機

    コマンドスイッチ 標準形 AR16シリーズ 押しボタンスイッチ

    富士電機(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類押しボタン端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16機種標準形電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークUL/CSA、CCC、TUV、CE
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH165-2 プッシュロック形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH165-2 プッシュロック形

    富士電機
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    仕様防油形品名照光押しボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65F端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16照光色ボタン部寸法(mm)Φ32
  • Φ30丸フレーム 押しボタンスイッチ 平形モメンタリ 富士電機

    Φ30丸フレーム 押しボタンスイッチ 平形モメンタリ

    富士電機
    899税込989
    1個
    当日出荷
    種類押しボタン電源3相 200V
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165

    富士電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    品名照光押しボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65F接点構成1a1bボタン形状角(平形ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式モメンタリボタン部寸法(mm)□24
  • Φ25コマンドスイッチ AH25 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機

    Φ25コマンドスイッチ AH25 照光押しボタンスイッチ(LED)

    富士電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    品名照光押釦スイッチ種類照光式保護構造IP65F端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ光源LED取付穴径(Φmm)25.5
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16

    富士電機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65/IP65Fボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
  • Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 富士電機

    Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形

    富士電機(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    品名押釦スイッチ種類非照光式ボタン形状角(平形)定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500
  • コマンドスイッチΦ16 ガード付き長角平形照光押しボタンスイッチ 緑 富士電機

    コマンドスイッチΦ16 ガード付き長角平形照光押しボタンスイッチ 緑

    富士電機
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化 奥行き寸法が表示灯24mm、表示灯以外は42.5mmに統一 金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能 13種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意 接点の追加・交換が容易 標準品でUL/CSA規格およびTUF(EN規格)を認定取得
    仕様●シリーズ:防油形●名称:ガード付長角平形(18×24)●復帰方式:モメンタリ●トランス:無●ランプ使用電圧:DC24●接点構成:1a1b●光源発光色:緑●※画像は代表形番のイメージになります。●※型番通りの手配となりますので、仕様・形・色等をご確認の上でご発注ください。●※カタログのご使用上・選定時の注意事項をお読みください。●※生産終了品の後継機種としてご利用する場合は必ず仕様をご確認ください。●※保証についてはカタログHPをご参照ください。アズワン品番67-8970-99
  • Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16 CCC認定取得品(標準形)(長角平形) 富士電機

    Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16 CCC認定取得品(標準形)(長角平形)

    富士電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    保護構造IP65/IP65Fボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
押しボタンスイッチ