絞り込み
取付穴径(Φmm)
接点構成
ボタン色
-・その他・橙・灰・白・緑・赤・透明・銀・青・黄・黒
照光色
その他・橙・白・緑・赤・青・黄・黒
端子形状
PC端子・R/A端子・V/M端子・その他・はんだ端子・タブ端子・ネジ端子・ブラケットマウント形・プリント基板用端子
保護等級
IP00・IP20・IP40・IP50・IP52・IP54・IP60・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IP69・その他
ブランド
モノタロウ・IDEC(和泉電気)・RS PRO・SIEMENS・シュナイダーエレクトリック・NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)・富士電機・omron(オムロン)・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・エスコ・マルヤス電業・BULGIN・APEM・ミヤマ電器・EAO・ITW SWITCHES・Aratas(旧:omron)・EATON(イートン)・YIJIA・ARCOLECTRIC・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
2,346件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3S

    omron(オムロン)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    3日以内出荷から118日以内出荷
    胴体長40mm、角胴シリーズ。小形で、しかも切れ味の良いソフトな動作感触。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ、ランプ交換もツールレスで簡単。
    保護構造IP00
  • 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S

    omron(オムロン)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から79日以内出荷
    胴体長40mm、角胴シリーズ。小形で、しかも切れ味の良いソフトな動作感触。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ、ランプ交換もツールレスで簡単。
    質量(g)約10保護構造IP00耐電圧同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED1個内蔵絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大200m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上(定格負荷)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作までの動きPT最大2.2mm全体の動きT.T(参考)約3mm分割方式無分割
  • 25Φ 照光スイッチ トランス式 突形 マルヤス電業

    25Φ 照光スイッチ トランス式 突形

    マルヤス電業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    10日以内出荷
    種別トランス付形状突形(金属リング)種類照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)(照光部)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2500
  • 30Φ 照光スイッチ トランス式 突形 マルヤス電業

    30Φ 照光スイッチ トランス式 突形

    マルヤス電業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種別トランス付形状突形(金属リング)種類照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)(照光部)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2500
  • 25Φ プッシュロック形スイッチ マルヤス電業

    25Φ プッシュロック形スイッチ

    マルヤス電業
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状プッシュロックきのこ形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸端子形状ねじ端子ボタン色赤定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式プッシュロック/ターンリセット温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
  • スタンダード押しボタンスイッチ 8Nシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スタンダード押しボタンスイッチ 8Nシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    8Nスタンダードプッシュスイッチは、「8」シリーズ押ボタンスイッチの基本形です。 ボタンはΦ10です。 RoHS対応品
    付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個種類非照光式定格AC125V・6A/250V・3Aボタン形状丸ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理寸法B(mm)8取付穴径(Φmm)6.5/6.4(ロッキングリングを使用しない場合)寸法A(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 中形(Φ29ボタン) プッシュロックターンリセット(LED) IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 中形(Φ29ボタン) プッシュロックターンリセット(LED)

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    プッシュロックターンリセット
    保護構造IP65ボタン形状丸形(Φ29中形)端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600動作方式プッシュロックターンリセット照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)照光色赤使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度900回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角平形

    IDEC(和泉電気)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点
  • D2VW 5A ピン押ボタン形 1c リード線タイプ(300mm) (標準品) omron(オムロン)

    D2VW 5A ピン押ボタン形 1c リード線タイプ(300mm) (標準品)

    omron(オムロン)
    ¥589税込¥648
    1個
    欠品中
    エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。内部構造は実績のある形Vシリーズの機構を採用し高精度、高耐久性を達成。取りつけも形Vと同一。自動車、農業機械、大型家電、業務用機器の耐環境性を要求される用途に対応。エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。内部構造は実績のある形Vシリーズの機構を採用し高精度、高耐久性を達成。取りつけも形Vと同一。自動車、農業機械、大型家電、業務用機器の耐環境性を要求される用途に対応。
    仕様【端子仕様・認証状態】リード線タイプ(300mm) (標準品)質量(g)7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)使用温度範囲(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)アクチュエータの種類ピン押ボタン形定格5A耐電圧【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】AC1000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)【初期値_リード線タイプ(1,000mm)】~200、【初期値_端子タイプ】~50、【初期値_リード線タイプ(300mm)】~100機械的耐久性1000万回以上(60回/min)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀合金接触仕様1c使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【機械的】300、【電気的】60
  • 富士電機機器制御 コマンドスイッチ(Φ16角フレーム・接点一体形) AR16シリーズ /AF16シリーズ(薄形) 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 コマンドスイッチ(Φ16角フレーム・接点一体形) AR16シリーズ /AF16シリーズ(薄形)

    富士電機機器制御
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    22日以内出荷
    操作部・接点部を一体化しパネル奥行寸法を縮小。標準形は28.4mm、薄形は35.9mmに統一。 標準形の他に薄形を用意。パネルデザインに合わせて選定が可能。 各種ソケットを用意し配線省力化を実現。 金貼り接点とスナップアクション構造により5V 1mAでの使用が可能。(接点構成は1cおよび2c) キーセレクタスイッチはピンタンブラー式キー(リバーシブルタイプ)を採用し、キーの抜き差し性を向上。 RoHS(EU指令2002/95/EC)に対応。 CEマークを表示。
    用途型式 AR16:標準形、AF16:薄型 機種 照光押ボタンスイッチ、押しボタンスイッチ、セレクタスイッチ、表示灯 操作部形状 長角平形、ガード付長角平形、角平形、丸突形、丸平形 接点構成 1c、2c 定格絶縁電圧 Ui AC/DC250V 開閉頻度 1200回/時(使用率40%) 耐電圧 充電部対アース間:AC2000V 1分間 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 定格インパルス耐電圧 Uimp 2.5kV 条件付短絡電流 1000A 短絡保護装置 gG 2A(IEC60269ヒュ
  • ML非常用押釦スイッチ 明工社

    ML非常用押釦スイッチ

    明工社
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    いざ!という時そなえておきたい非常用スイッチ。特殊工事の必要がなく、通常のスイッチボックスに取り付けられます。両切、または2回路用に使用できます。点検などの場合に便利なリセットボタン方式を採用しています。端子は絶縁カバー付、3M端子(巻き締め、圧着端子、差込接続可能)
    定格電圧(V)300定格電流(A)7
  • 小型プッシュスイッチ Adafruit

    小型プッシュスイッチ

    Adafruit
    ¥989税込¥1,088
    1個
    3日以内出荷
    押す毎にONとOFFが切り替わります 約12cmのリード線付き
    質量(g)4.4本体寸法(mm)16×15×6ケーブル長(mm)190スイッチ定格(A)DC14V 2
  • Φ16長方形スイッチカバー YIJIA

    Φ16長方形スイッチカバー

    YIJIA
    ¥219税込¥241
    1個
    3日以内出荷
    誤操作防止用に YJ-LA16シリーズやYJ-F16シリーズの長方形のボタンに使用できます
    形状長方形穴径Φ16
  • Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ・12V) YIJIA

    Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ・12V)

    YIJIA
    ¥799税込¥879
    1個
    3日以内出荷
    色赤寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)12接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
  • 丸型押しボタンスイッチ 赤 Dailywell Electronics

    丸型押しボタンスイッチ 赤

    Dailywell Electronics
    ¥219~税込¥241~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    パネル取り付けタイプの押しボタンスイッチです。
    端子形状はんだ表示操作部/なし操作部形状円形操作部色赤色(本体)黒
  • 丸形押しボタンスイッチ(LP01シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    丸形押しボタンスイッチ(LP01シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    丸形押ボタンスイッチ(LP01シリーズ) パネル取付け方法:スナップイン取付けタイプ 接点部にマイクロスイッチ機構採用 フラックス等の浸入をシャットアウト 短胴形 ロングストロークで軽快な操作感 ディンプルボタン採用 はんだ/タブ兼用端子 UL、C-UL規格品(申請中) 使用温度範囲:-25~70℃ EU-RoHS指令対応
    用途アミューズメント、通信機器、電子計測器、FA機器、OA機器、医療機器、制御盤等シリーズLP01端子形状はんだ端子,タブパネル取付孔(Φmm)17.3操作部形状丸13.6機能動作ON-(ON) モーメンタリパネル取付方式スナップイン最大取付パネル厚(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超小形押しボタンスイッチ OFF-(ON)PC端子 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    超小形押しボタンスイッチ OFF-(ON)PC端子

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥509税込¥560
    1個
    3日以内出荷
    アミューズメント用遊戯具の操作ボタン 各種信号入力用操作ボタンとして最適!
    備考スナップイン取付方式極数単極定格1VA Max(DC48V-50mA Max.)端子形状PC端子(日圧ZHR-2)操作部形状丸型操作部色緑RoHS指令(10物質対応)対応動作機能OFF-(ON)操作部表示無
  • 角形(2色発光形)照光式押しボタン(UB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    角形(2色発光形)照光式押しボタン(UB2シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    10日以内出荷
    角形(2色発光形)照光式押ボタン(UB2シリーズ) 超高輝度レベル2 指に優しいディンプル形ボタンを用意 2点押圧で安心のロック機構 ロングストロークで軽快な操作感 文字、記号等の表示可能 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応
    用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB2操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
  • 照光スイッチ用フラットボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光スイッチ用フラットボタン

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥149税込¥164
    1個
    10日以内出荷
    フラットタイプ
    適合機種UB2シリーズ内容ボタン
  • 押しボタンスイッチ(モーメンタリ)赤 GB[制御機器]

    押しボタンスイッチ(モーメンタリ)赤

    GB[制御機器]
    ¥889税込¥978
    1個
    3日以内出荷
    押してる間だけ回路がつながる自動戻りのスイッチです。直径約60mmの大きなスイッチです。
    備考モーメンタリー定格DC250V 0.3A / DC125V 0.6A、AC250V 15A / AC125V 15A端子形状はんだ端子表示操作部/無操作部形状丸操作部色赤色(本体)黒動作機能OFF-(ON)
  • 押しボタンスイッチ 桃 三和電子

    押しボタンスイッチ 桃

    三和電子
    ¥389税込¥428
    1個
    3日以内出荷
    定格DC12V-100mA操作部形状円形操作部色桃色(本体)桃操作部表示なし
  • 押しボタンスイッチ 24mm 赤 三和電子

    押しボタンスイッチ 24mm 赤

    三和電子
    ¥389税込¥428
    1個
    3日以内出荷
    操作部形状円形操作部色赤色(本体)黒操作部表示なし
  • 押しボタンスイッチ4Φキャップ 赤 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ4Φキャップ 赤

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥24税込¥26
    1個
    3日以内出荷
    適合機種AP-M、APE-M、AP-S寸法(mm)Φ4色赤内容カラーキャップ
  • 押しボタンスイッチ(Wシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押しボタンスイッチ(Wシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    10日以内出荷
    押ボタンスイッチ(Wシリーズ) はんだ端子シールタイプ:単極双投 パネル防水タイプ 強制開離機構を採用 バウンス防止機構 一体成形のパネル取付け部 難燃、絶縁性に優れたケース:UL 94V-0認定品 防水キャップをご用意 EU-RoHS指令対応
    用途工作機械、輸送機器、建築/土木機器、食品機械、厨房機器等極数単極使用温度範囲(℃)-30~70シリーズW端子形状はんだ端子付加機能パネルシール形名WB-12AS操作部形状丸13.2機能動作ON-ON電流容量【1】6A 125V AC 【2】3A 250V AC【3】6A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボタン取付治具 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ボタン取付治具

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥129税込¥142
    1個
    10日以内出荷
    ボタン取付治具
    形名AT-109カテゴリー付属品、治具
  • スイッチガード スプリングリターンタイプ 180°開閉 ワンボード専用 IDEC(和泉電気)

    スイッチガード スプリングリターンタイプ 180°開閉 ワンボード専用

    IDEC(和泉電気)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    仕様長角型ユニット用材質-品名ワンボード用スイッチガード種類関連商品保護構造防噴流型(IP65)
  • Φ16 A6シリーズ 取付穴プラグ 金属タイプ IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 取付穴プラグ 金属タイプ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    適合本体Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット材質-色-材質(本体)金属製(ダイカスト)タイプ金属保護構造IP65適合ユニット型式L6、H6、A6、AP材質(パッキング)ニトリル系ゴム取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)締付トルク(N・m)0.1~0.29材質(ロックナット)樹脂製(ポリアセタール)適合パネル厚さ(mm)0.5~6
  • Schneider Electric コンタクトブロック&ホルダ SPST 600V ネジターミナル ZB5AZ102 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric コンタクトブロック&ホルダ SPST 600V ネジターミナル ZB5AZ102

    シュナイダーエレクトリック
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 600V●シリーズ: Harmony XB5●接点構成: SPST●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 10A●Better World 製品: あり●Schneider Electric / Harmony XB5シリーズ(ZB5AZ) / コンタクトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB5シリーズのZB5AZコンタクトブロックをご紹介します。高品質で高性能なコンタクトブロックは、機械類の動作と全体的な性能に整合性を持たせるために、日常業務に必要な部品です。. 特長と利点. 軽量で、装着と設定が簡単。簡単に取り外して調整可能。ねじ頭はプラスのNo.1とPozidriv No.1のドライバーに対応 動作温度: -40 → 70 ℃ 耐久性: 1000000回(機械的) XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品 Schneider18か月のメーカー保証 保護等級 - IEC60529準拠のIP20 (指などの小さな物体からの保護) EN/IEC60947-160947-5-160947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 5 gnまでの耐振動性があり、機器を移動させる必要があるさまざまな場面に最適 30 gn (持続時間18 ms)までの耐衝撃性、IEC60068-2-27に準拠. 用途:. 押ボタン、信号コントローラなどと併用 機械、化学、又は海洋用途に適合 サービス分野、配電パネルなどに最適
  • Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-R IDEC(和泉電気)

    Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-R

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
    仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 赤コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M14P-R保護構造IP65接点構成SPDTボタン形状丸ボタン色アンバー動作方式モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応
  • Banner プッシュボタン, パネルマウント, SPDT, OTBVN6 Banner

    Banner プッシュボタン, パネルマウント, SPDT, OTBVN6

    Banner
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    仕様イルミネーション: なし、実装タイプ:パネルマウント、メーカー型番:OTBVN6材質押しボタン:ポリカーボネート定格電圧(V)30dc接点構成SPDTボタン形状長方形ボタン色黒保護等級IP66RoHS指令(10物質対応)対応
  • 照光式プッシュスイッチ 丸形 オルタネイト LA128AY-11DZシリーズ 共立電子産業

    照光式プッシュスイッチ 丸形 オルタネイト LA128AY-11DZシリーズ

    共立電子産業
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
    仕様●形状:丸型●操作部色・照光色:赤●LED電源:DC24V 13mA●動作:オルタネイト●接点定格:DC250V 5A / AC250V 5A●最小適用負荷:DC5V 1mA / AC5V 1mA●接点構成:1c●端子:ハンダ付け端子●操作部寸法:Φ18mm×(H)11mm●取付穴寸法:Φ16mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9397-07
  • 押しボタンレンズ クリア IDEC(和泉電気)

    押しボタンレンズ クリア

    IDEC(和泉電気)
    ¥239税込¥263
    1個
    欠品中
    プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド
    仕様●種類:パイロットライト、スイッチ●併用可能製品:YW9Z です●レンズカラー:クリア●レンズ形状:丸型●コード番号:213-1521アズワン品番65-7799-04
  • オートスイッチ M/50/LSUシリーズ NORGREN

    オートスイッチ M/50/LSUシリーズ

    NORGREN
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren M/50 磁気式リードスイッチ、5 m ケーブルです。リード常時開 規格 EN60529、EN60947-5-2
    仕様●メーカーシリーズ:M/50/LSU●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:リード●使用:NO●LEDインジケータ:あり●定格電圧:10 → 170 V ac/dc, 10 → 240 V ac/dc●IP保護等級:IP66●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:218-0616アズワン品番65-7903-33
  • LED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-Aシリーズ GB[制御機器]

    LED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-Aシリーズ

    GB[制御機器]
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    パネル取り付け用のLED付きプッシュスイッチ
    仕様●カテゴリ:プッシュスイッチ●特長:オルタネイト●定格:250V/5A(LED定格:12V/7mA)●使用温度範囲:-25℃~+55℃●極数:単極●動作機能:OFF-ON●操作部形状:丸型●端子部形状:はんだ端子、タブ●発光素子:LED(輪型)●操作部表示/カラー:無/シルバー(スピン仕上げ)●LED色調:青●防水・防塵:IP65●材質:コンタクト:銀合金、ピン:真鍮、ボタン:ステンレススチール、本体:クロムメッキ真鍮、ベース:ナイロンPA696アズワン品番67-0370-57
  • IPシリーズ  押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    IPシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • A6シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)

    A6シリーズ 小形

    IDEC(和泉電気)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    材質(本体)-寸法t(mm)-表面処理(本体)-
  • 照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8)(長方形)A3DA Aratas(旧:omron)

    照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8)(長方形)A3DA

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から89日以内出荷
    仕様微小負荷用(DC30V 0.1A)質量(g)約3保護構造IP40照光方式照光 (内蔵LEDランプ)耐電圧同極端子間、LED端子間(LEDランプを取り付けない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45戻りの力(N)RF:最小0.196動作までの動きPT2.5mm全体の動きT.T(参考)約3.5mm順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4胴体形状丸胴形(Φ8mm)
  • 押ボタンスイッチ/セレクタスイッチ/表示灯用銘板ユニット(一般形) omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ/セレクタスイッチ/表示灯用銘板ユニット(一般形)

    omron(オムロン)
    ¥97税込¥107
    1個
    当日出荷
    品名銘板ユニット一般形
  • RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 100 mA @ 30 V dc, モーメンタリ RS PRO

    RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 100 mA @ 30 V dc, モーメンタリ

    RS PRO
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    仕様ミニチュアプッシュボタンスイッチ、全長23mmの小型スナップインプッシュボタンスイッチです。黒一色/照光式無色透明のアクチュエータから選択できます。照光式色付きタイプには青、緑、黄、白、赤があります。青、緑の2色タイプも用意. 特長と利点、金めっき銅合金コンタクト、パネル切り抜き径:8mm、常時開コンタクト定格電圧(V)AC120/250接点構成SPSTボタン色黒動作特性モーメンタリケース色黒端末仕様はんだ照明なし材質(コンタクト)銅合金、銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)8実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)100@30Vdcコンタクト定格電圧(V)DC30
  • RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), パネルマウント RS PRO

    RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), パネルマウント

    RS PRO
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。コンタクトバウンス:10ms、はんだ:最高350℃、5秒間定格電圧(V)AC32/50/125接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色黒動作特性Off-(On)ケース色黒端末仕様はんだ保護等級IP67照明なし操作力(N)2~5材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)最小-30カットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)400@32Vacコンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50機械的寿命(万回)100
押しボタンスイッチ