絞り込み
取付穴径(Φmm)
接点構成
ボタン色
-・その他・橙・灰・白・緑・赤・透明・銀・青・黄・黒
照光色
その他・橙・白・緑・赤・青・黄・黒
端子形状
PC端子・R/A端子・V/M端子・その他・はんだ端子・タブ端子・ネジ端子・ブラケットマウント形・プリント基板用端子
保護等級
IP00・IP20・IP40・IP50・IP52・IP54・IP60・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IP69・その他
ブランド
モノタロウ・IDEC(和泉電気)・RS PRO・SIEMENS・シュナイダーエレクトリック・omron(オムロン)・NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)・富士電機・エスコ・マルヤス電業・BULGIN・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・APEM・ミヤマ電器・EAO・ITW SWITCHES・EATON(イートン)・ARCOLECTRIC・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)・YIJIA・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
2,320件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照光式押しボタンスイッチ マル/薄型/60mm 青 三和電子照光式押しボタンスイッチ マル/薄型/60mm 青三和電子
3,598税込3,958
1個
33日以内出荷
Banner プッシュボタン, パネルマウント, SPDT, OTBVN6 BannerBanner プッシュボタン, パネルマウント, SPDT, OTBVN6Banner
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
仕様イルミネーション: なし、実装タイプ:パネルマウント、メーカー型番:OTBVN6材質押しボタン:ポリカーボネート定格電圧(V)30dc接点構成SPDTボタン形状長方形ボタン色保護等級IP66RoHS指令(10物質対応)対応
Banner プッシュボタン, パネルマウント, SPDT, OTBVR81L BannerBanner プッシュボタン, パネルマウント, SPDT, OTBVR81LBanner
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Opto Touchスイッチ。Turck Banner OTBシリーズのタッチ作動光電スイッチは、静電容量型タッチスイッチ及び機械式プッシュボタンを置き換えるために設計されたものです。OTBシリーズのタッチボタンスイッチは、EMI、RFI、そして周辺光による干渉に対して高い耐性を持ちます。コンタクト構成SPDT 1 x N/O、1 x N/C 「パワーオン」及び「出力有効化」をLEDで表示 黒色のポリスルホン(VALOX)ハウジング、エポキシ密閉電子部品、反復運動過多損傷のリスクを軽減 取り付け用M30ねじ、ナット / ワッシャ付属
仕様実装タイプ = パネルマウント、プッシュボタンの色 = 黒、接点構成 = SPDT、プッシュボタンの型 = 長方形、IP保護等級 = IP66、押しボタンの素材 = PC、メーカー型番 = OTBVR81L、IP67 スイッチング電流: 最大7 A (抵抗負荷)、動作温度範囲: -20 → +50 ℃、機械的寿命: 5000万回、周辺光に対する耐性: 120000ルクス、寸法(mm): 60 x 44 x 36 LWH (ねじ部分を除く)接点構成SPDT保護等級IP66RoHS指令(10物質対応)対応
Banner プッシュボタン, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, OTBVR81 BannerBanner プッシュボタン, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, OTBVR81Banner
25,980税込28,578
1個
当日出荷
仕様動作特性 = モーメンタリ、イルミネーション = あり、実装タイプ = パネルマウント、プッシュボタンの色 = 黒、接点構成 = SPDT、定格電圧 = 30V ac/dc、プッシュボタンの型 = 長方形、IP保護等級 = IP66、押しボタンの素材 = 熱可塑、コンタクトDC定格電圧 = 30V接点構成SPDT保護等級IP66RoHS指令(10物質対応)対応
APEM 押しボタンスイッチ, ラッチ, スルーホール実装, SPST, AV0611A200 APEMAPEM 押しボタンスイッチ, ラッチ, スルーホール実装, SPST, AV0611A200APEM
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
APEMAVシリーズのアンチバンダルスイッチは、耐衝撃性とアンチジャミング構造を備えた堅牢な製品です。金めっき銀コンタクトを備え、ステンレススチール又はニッケルめっき黄銅ブッシュを選択できる、このAVシリーズアンチバンダルスイッチは、高度な保護機能を備え、機械的寿命が長い製品です。電気的寿命:40,000回機械的寿命:100000回フラット16mmアクチュエータオン/オフ電気機能接点状態表示信号
仕様イルミネーションなし保護構造IP65定格電圧250Vac接点構成SPSTボタン形状ボタン色動作方式ラッチ型番(メーカー型番)AV0611A200材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:16.2実装タイプスルーホール実装コンタクト定格電流(A)1@24Vdc
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IPR3FAD-3 APEMAPEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IPR3FAD-3APEM
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
EN50102、IEC512-4、IEC512-6.IPシリーズ密閉型モメンタリ押ボタンスイッチ、IP67等級-ワイヤーリード、Φ12mmブッシング.過酷な環境に対応塩水噴霧耐性堅牢性:IK06優れた操作感丸型と角型を用意500mmワイヤリード端子
仕様イルミネーションなし保護構造IP67定格電圧48Vac接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)IPR3FAD-3材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@28Vdc
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IPR3FAD-6 APEMAPEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IPR3FAD-6APEM
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
EN50102、IEC512-4、IEC512-6.IPシリーズ密閉型モメンタリ押ボタンスイッチ、IP67等級-ワイヤーリード、Φ12mmブッシング.過酷な環境に対応塩水噴霧耐性堅牢性:IK06優れた操作感丸型と角型を用意500mmワイヤリード端子
仕様イルミネーションなし保護構造IP67定格電圧48Vac接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)IPR3FAD-6材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@28Vdc
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 8632A APEMAPEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 8632AAPEM
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
このApem製の8000シリーズのミニスイッチには、モメンタリとラッチ、単極双投と2極双投のタイプがあります。電気的寿命:30000回絶縁抵抗:1000MΩ@500Vdc金めっき黄銅の端子、又は金めっき銀の端子を用意
仕様イルミネーションなし定格電圧250Vac接点構成SPDTボタン形状ボタン色動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)8632A材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:6.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 白 SIEMENS押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 白SIEMENS
5,298税込5,828
1個
欠品中
Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT 照光式押しボタンは、取り付け径が 22 mm で、ラッチ付きの丸形フラット白色ボディを備えています。作動エレメントはプラスチック製です。プラスチック製の白色標準フロントリングが付いています。特長と利点 コンパクトサイズ 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ プッシュリリース機構コンタクトタイプ用途 工場 業界 発電所 トラクション認定 CE認定 CSA DIN EN61373 EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:白●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:発光●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:180-9476アズワン品番65-7810-82
押しボタンレンズ 緑 1袋 5個入 IDEC(和泉電気)押しボタンレンズ 緑 1袋 5個入IDEC(和泉電気)
4,198税込4,618
1袋(5個)
7日以内出荷
照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用レンズディフューザとカラー透明カバーの2部のレンズで構成されています ディフューザは、スイッチ機能などを示すためにマークできます
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:A8シリーズ●レンズカラー:緑●レンズ形状:丸型●コード番号:664-878アズワン品番65-7841-68
押しボタンレンズ 黄 IDEC(和泉電気)押しボタンレンズ 黄IDEC(和泉電気)
259税込285
1個
7日以内出荷
プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド
仕様●種類:パイロットライト、スイッチ●併用可能製品:YW9Z です●レンズカラー:黄●レンズ形状:丸型●コード番号:213-1526アズワン品番65-7796-70
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント EAO押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウントEAO
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命 > : 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)316L グレード
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●パネルのカットアウト直径:22.3mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65、IP67●ボタン色:銀●定格電圧:24V dc●コンタクト定格電流:600 mA●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:プラグイン●コード番号:194-2094アズワン品番65-7835-38
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント CO EAO押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント COEAO
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)
形状フロント:丸形、フロントベゼル:フラッシュ質量(kg)0.018使用温度範囲(℃)-30~70シリーズ82レンズ色レンズ形状フラッシュ接点1FS接点構成CO定格絶縁電圧(V)250動作特性スイッチング:モーメンタリレンズ照光用、外観:不透明レンズ材ステンレススチール締付トルク(N・m)0.5~0.6操作力(N)4~7保存温度範囲(℃)-40~80定格電流(mA)7汚染度(使用環境)2、EN IEC 60947-1に準拠耐衝撃(m/s2)最大500(IEC 60068-2-27に準拠)端子はんだ端子、2.8×0.5mm保護IP65、IP67耐候性湿熱、21日間(IEC 60512-11に準拠)強度電気:1500VAC、50Hz1分間ライフ端子とグランド間スイッチング方式スナップアクションスイッチングエレメントトラベル(mm)操作:約3準拠CE、2011/65/EC(RoHS)、2014/35/EU(LVD)シンボルスタンバイ照光色照光形状リング材質(ベゼル)フロント:ステンレススチール動作電圧(V)AC250実装タイプパネル実装コンタクト定格電流(A)3材質(接点)耐振動(Hz)10~500、振幅1.5mmp-p(IEC 60068-2-6に準拠)機械的寿命(万回)操作回数100電気的寿命(万回)5操作
照光式プッシュスイッチ 丸形 オルタネイト LA128AY-11DZシリーズ 共立電子産業照光式プッシュスイッチ 丸形 オルタネイト LA128AY-11DZシリーズ共立電子産業
379税込417
1個
5日以内出荷
LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。形状丸型寸法(mm)Φ18×(H)11接点構成1c電源(DC-V)LED:24、13mA最小適合負荷DC5V、1mA/AC5V、1mA動作オルタネイト端子ハンダ付け端子アズワン品番65-9397-06取付穴寸法(mm)Φ16照光色接点定格DC250V、5A/AC250V、5A
押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ クリア SIEMENS押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ クリアSIEMENS
4,398税込4,838
1個
欠品中
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:クリア●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:193-5249アズワン品番65-7832-13
押しボタンスイッチ ロックナット ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)押しボタンスイッチ ロックナットニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
1個
欠品中
仕様●内容:ロックナット●概要1:表面処理:ニッケルメッキアズワン品番67-0443-15
プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 赤 SIEMENSプッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 赤SIEMENS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT プッシュボタンは、取り付け径が 22 mm で、丸形の光沢のある赤色ボディを備えています。作動エレメントはプラスチック製です。金属製の銀色のフロントリングが付いています。特長と利点 コンパクトサイズ 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 凸型モメンタリコンタクトタイプ用途 工場 業界 発電所認定 CE認定 CSA EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:凸型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:マークなし●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:173-6723アズワン品番65-7798-98
ロータリコードスイッチ 16ポジション 上部設定型 リアルコード(ロータ:黄色) SCシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ロータリコードスイッチ 16ポジション 上部設定型 リアルコード(ロータ:黄色) SCシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
359税込395
1個
5日以内出荷
スルーホールピン/SMD金属バネによる明快なクリック感3.9 mm 厚と薄型で高密度実装が可能金めっき接点による高信頼性(+)、(-)ドライバ対応4-1 端子配列
仕様●回路:16進●ポジション:16●定格電流:100mA●定格電圧(AC):250V●実装:スルーホールピン●ピッチ:2.54mm●サイズ:10mm×10mm×13.7mmアズワン品番67-0460-20
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント EAO押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウントEAO
5,698税込6,268
1個
当日出荷
耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命 > : 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm
仕様●イルミネーション:あり●コード番号:194-2088●認証:CB、CCC、C UL、UL●熱電流 Ith:5A形状フロント:丸形、フロントベゼル:フラッシュ質量(kg)0.026使用温度範囲(℃)-30~70シリーズ82レンズ色定格電圧(V)DC24(LED)レンズ形状フラッシュ接点1FS接点構成CO定格絶縁電圧(V)250寸法(Φmm)フロント:25動作特性スイッチング:モーメンタリレンズ照光用、外観:不透明レンズ材ステンレススチール316L取付穴径(Φmm)22締付トルク(N・m)0.5~0.6操作力(N)4~7保存温度範囲(℃)-40~80定格電流(mA)7汚染度(使用環境)2、EN IEC 60947-1に準拠耐衝撃(m/s2)最大500 IEC 60068-2-27に準拠端子プラグイン端子、2.8×0.5mm保護IP65、IP67耐候性湿熱、21日間(IEC 60512-11に準拠)アズワン品番65-7835-45強度電気:1500VAC、50Hz1分間ライフ端子とグランド間スイッチング方式スナップアクションスイッチングエレメントトラベル(mm)操作:約3準拠CE、2011/65/EC(RoHS)、2014/35/EU(LVD)照光色照光形状リング(トライタン)材質(ベゼル)フロント:ステンレススチール316L動作電圧(V)AC250実装タイプパネル実装スイッチング電流(A)0.6コンタクト定格電流(A)0.6パネルのカットアウトサイズ(mm)22.3スイッチング電圧(V)AC/DC36材質(接点)耐振動(Hz)10~500、振幅1.5mmp-p(IEC 60068-2-6に準拠)機械的寿命(万回)操作回数100電気的寿命(万回)5操作
照光式プッシュスイッチ 丸形 オルタネイト LA128AY-11DZシリーズ 共立電子産業照光式プッシュスイッチ 丸形 オルタネイト LA128AY-11DZシリーズ共立電子産業
379税込417
1個
5日以内出荷
LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。形状丸型寸法(mm)Φ18×(H)11接点構成1c電源(DC-V)LED:24、13mA最小適合負荷DC5V、1mA/AC5V、1mA動作オルタネイト端子ハンダ付け端子アズワン品番65-9397-05取付穴寸法(mm)Φ16照光色接点定格DC250V、5A/AC250V、5A
押しボタンレンズ 赤 IDEC(和泉電気)押しボタンレンズ 赤IDEC(和泉電気)
259税込285
1個
欠品中
プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド
仕様●種類:パイロットライト、スイッチ●併用可能製品:YW9Z です●レンズカラー:赤●レンズ形状:丸型●コード番号:213-1524アズワン品番65-7797-64
プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 白 SIEMENSプッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 白SIEMENS
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
Siemens プッシュボタンSiemens SIRIUS ACT プッシュボタンは取り付け径 22 mm で、光沢のある丸い白色ボディを備えています。。Sirius ACT作動エレメントはプラスチック製です。金属製の銀色のフロントリングが付いています。特長と利点コンパクト 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 凸型モメンタリコンタクトタイプ用途 工場 業界 発電所認定 CE認定 CSA EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
仕様●プッシュボタンのマーク:マークなし●コード番号:173-6727●コマンドポイント用穴:1幅(mm)29.5質量(kg)0.04高さ(mm)29.5シリーズSIRIUS ACTボタン形状丸型、凸型ボタン色作動方式押しボタン:モーメンタリ接点タイプ周波数最大動作:3600 1/h保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K)リング色周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80機械的寿命10000000アズワン品番65-7797-89材質(リング)金属、光沢材質(ボタン)プラスチック併用可能製品3SU1カットアウト直径(Φmm)22耐振動(Hz)10、500:5g(according to IEC 60068-2-6)
スイッチ 押しボタンタイプ OFF- ON 黒 ミヤマ電器スイッチ 押しボタンタイプ OFF- ON 黒ミヤマ電器
329税込362
1個
5日以内出荷
仕様●実装:パネルマウント●極数:単極単投●操作部カラー:黒●操作部表示:文字入り●端子形状:はんだ端子●接点数:1接点●回路数:1回路●回路構成:SPST●接点動作:OFF-(ON)●接点動作(2):モーメンタリ●操作部形状:丸形、ボタン●定格電圧(AC):250V●定格電流(AC):3A●備考:取付穴Φ12.2アズワン品番67-0341-63
照光式押しボタンスイッチ OBSAシリーズ 三和電子照光式押しボタンスイッチ OBSAシリーズ三和電子
2,098税込2,308
1個
13日以内出荷
仕様●実装:極数:動作機能:LED数:照光タイプ:ネオン●操作部形状:丸型●操作部カラー:赤●LED色調:操作部表示:無●端子部形状:端子部処理:本体部カラー:黒●定格:アズワン品番67-0441-01
AC/DC24V 押ボタンスイッチ(LED照光赤) エスコAC/DC24V 押ボタンスイッチ(LED照光赤)エスコ
3,680税込4,048
1個
翌日出荷
ボタン色アズワン品番64-2283-13定格使用電圧(V)AC/DC24
照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8)(長方形)A3DJ omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8)(長方形)A3DJomron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
85日以内出荷から98日以内出荷
仕様微小負荷用(DC30V 0.1A)質量(g)約3保護構造IP40照光方式照光 (内蔵LEDランプ)耐電圧同極端子間、LED端子間(LEDランプを取り付けない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45戻りの力(N)RF:最小0.196動作までの動きPT2.5mm全体の動きT.T(参考)約3.5mm順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4胴体形状丸胴形(Φ8mm)
押ボタンスイッチ/セレクタスイッチ/表示灯用回り止め金属 omron(オムロン)押ボタンスイッチ/セレクタスイッチ/表示灯用回り止め金属omron(オムロン)
73税込80
1個
9日以内出荷
品名回り止め金具
押ボタンスイッチ/セレクタスイッチ/表示灯用パネルプラグ(金属) omron(オムロン)押ボタンスイッチ/セレクタスイッチ/表示灯用パネルプラグ(金属)omron(オムロン)
399税込439
1個
9日以内出荷
品名パネルプラグ(金属)
照光押ボタンスイッチ用キャップ(長方形) omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ用キャップ(長方形)omron(オムロン)
52税込57
1個
61日以内出荷
適合機種形A3PJ用種別キャップ
押ボタンスイッチ(丸胴形Φ22/25) A22用彫刻板 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸胴形Φ22/25) A22用彫刻板omron(オムロン)
109税込120
1個
9日以内出荷から95日以内出荷
適合一般形用
IPシリーズ押ボタンスイッチアクセサリカバー IDEC(和泉電気)IPシリーズ押ボタンスイッチアクセサリカバーIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1箱(5個)
3日以内出荷から60日以内出荷
材質シリコンゴム
フジソク プッシュボタンスイッチ, SPDT, 100 mA, On-On, PCB ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)フジソク プッシュボタンスイッチ, SPDT, 100 mA, On-On, PCBニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
309税込340
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~70シリーズTPL定格電圧(V)(最大)DC30構造LEDなし定格電流(A)(最大)0.1絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)保存温度範囲(℃)-25~85スイッチ特性ON-ON色調非照光メッキ接点:銀メッキRoHS指令(10物質対応)対応特性操作:ロック回路構成2PDT耐電圧(V/min)AC500実装方法スルーホール作動力2.45±0.98N最大接触抵抗(mΩ)50電気的寿命(万回)1接触機構ノン・ショーティング
RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), PCB RS PRORS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), PCBRS PRO
849税込934
1個
翌々日出荷
仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。はんだ:最高350 ℃、5秒間定格電圧(V)DC30接点構成SPST-NOボタン形状ドームボタン色動作特性モーメンタリケース色端末仕様PCピン保護等級IP67照明なし材質(コンタクト)銀に金めっきRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)最小-30作動力2N~5Nカットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@32Vacコンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50機械的寿命(万回)100接点バウンス時間10ms
RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 100 mA @ 24 V dc, Off-On, PCB RS PRORS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 100 mA @ 24 V dc, Off-On, PCBRS PRO
849税込934
1個
翌々日出荷
仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。はんだ:最高350 ℃、5秒間定格電圧(V)DC30接点構成SPST-NOボタン形状ドームボタン色動作特性ラッチケース色端末仕様Solder Lug保護等級IP67照明なし材質(コンタクト)銀に金めっきRoHS指令(10物質対応)対応作動力2N~5Nカットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)100@30Vdcコンタクト定格電圧(V)DC24機械的寿命(万回)100接点バウンス時間10ms
RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 100 mA @ 30 V dc, モーメンタリ, PCB RS PRORS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 100 mA @ 30 V dc, モーメンタリ, PCBRS PRO
659税込725
1個
翌々日出荷
仕様ミニチュアプッシュボタンスイッチ、全長23 mmの小型スナップインプッシュボタンスイッチです。黒一色/照光式無色透明のアクチュエータから選択できます。照光式色付きタイプには青、緑、黄、白、赤があります。青、緑の2色タイプも用意. 特長と利点、金めっき銅合金コンタクト、パネル切り抜き径:8mm、常時開コンタクト定格電圧(V)DC30接点構成SPSTボタン色クリア動作特性モーメンタリケース色端末仕様PCピン照明ありLED色材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)8実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)100@30Vdcコンタクト定格電圧(V)DC30
RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 3 A @ 120 V ac, On-(On), PCB RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 3 A @ 120 V ac, On-(On), PCBRS PRO
699税込769
1個
翌々日出荷
仕様パネル取り付け押ボタンスイッチ、RSのスナップ式プッシュボタンには、端子スタイルが基板の製品とはんだの製品があります。主な用途は、電気通信、計装、医療機器などです。定格電圧(V)AC32/50/125接点構成SPDTボタン色動作特性On-(On)ケース色端末仕様スルーホール照明なし材質(コンタクト)銅合金、銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)3@120Vacコンタクト定格電圧(V)AC120、AC250、DC28機械的寿命(万回)5
RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPST, 3 A @ 120 V ac, On-(On), パネルマウント RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, SPST, 3 A @ 120 V ac, On-(On), パネルマウントRS PRO
499税込549
1個
7日以内出荷
仕様PCB取り付け押ボタンスイッチ、RSのサブミニチュアプッシュボタンスイッチは、基板端子又ははんだ端子付きの製品が用意されています。主な用途は、電気通信、計装、医療機器などです。定格電圧(V)AC32/50/125接点構成SPSTボタン形状プランジャーボタン色動作特性On-(On)ケース色端末仕様はんだ照明なし材質(コンタクト)黄銅銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)4.95実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)3@120Vacコンタクト定格電圧(V)AC120、AC250、DC28
RS Pro プッシュボタンスイッチ, 15 mA, モーメンタリ, パネルマウント RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, 15 mA, モーメンタリ, パネルマウントRS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様RS Proステンレススチール押ボタンスイッチ-埋込型アクチュエータ、RS Proアンチバンダルステンレススチールスイッチは、コスト効果と耐久性の高いパネル取り付けオプションを備えているので、幅広い用途に適しています。この製品は、各種カラーのLEDリングを搭載しているので、ステータス表示が簡単になります。このシリーズのアンチバンダルスイッチは、屋内と屋外の過酷な用途だけでなく、公共の場所で露出した取り付けにおいて、高い耐久性を発揮します。特長と利点 プレミアム構造を損なわない、コスト効果の高い製品。IP65等級 各種カラーのLEDリングを搭載。シルバー合金のコンタクトで優れた導電性を発揮。屋内と屋外の過酷な環境で使用できるように設計。公共の場所での用途に使用可能。アクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC/DC24接点構成SPSTボタン色動作特性モーメンタリ端末仕様クイックコネクト保護等級IP65、IP67照明ありLED色材質(コンタクト)銀合金RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)12実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)15コンタクト定格電圧(V)DC36
RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウント RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウントRS PRO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTモメンタリ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチアクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成DPDTボタン色動作特性モーメンタリケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)最大55カットアウト直径(Φmm)(パネル)19実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250レジェンド電源記号
押しボタンスイッチ