7ページ目: パワーリレー

FA現場のお役立ち情報
266件中 241266
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
  • G5NB 1a接点, 基本保護構造: プラスチック・シール形 DC18V omron(オムロン)

    G5NB 1a接点, 基本保護構造: プラスチック・シール形 DC18V

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
    仕様【接点構成】1a接点【基本保護構造】プラスチック・シール形質量(g)4定格電圧(V)【操作コイル】DC耐電圧(コイルと接点間)AC4,000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル】 200 32復帰電圧【操作コイル】10%以上10~31%接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー材)定格電流(mA)【DC24_操作コイル】8.3、【DC12_操作コイル】16.7、【DC18_操作コイル】11.1、【DC5_操作コイル】40コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC12】720、【操作コイル_DC18】1620、【操作コイル_DC24】2880、【操作コイル_DC5】125最大許容電圧(V)【操作コイル】180%(at 23℃)コイル電圧(V)DC18V耐久性(機械的)500万回以上動作電圧(V)【操作コイル】75%以下
  • パワーリレー omron(オムロン)

    パワーリレー

    omron(オムロン)
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    1極10A、2極5Aの汎用ミニパワーリレー。プッシュインPlusソケット 形P2RF-□-PUとの組み合わせで配線工数60%短縮(メーカー実測値データ)。コイル-接点間耐電圧5,000V、耐サージ電圧10,000Vの安全設計。AC/DCコイルテープの色を変えることによりAC/DC仕様の識別性を向上。回路チェックに便利なラッチングレバー付き(形G2R-□-S(S))
    質量(g)17使用温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造プラスチックシール形定格【コイル部】DC48V 11.5mA接点構成2c耐電圧コイルと接点間_AC5000V 50/60Hz 1min 同極接点間_AC1000V 50/60Hz 1min 異極接点間_AC3000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)コイルと接点間_1000~ (DC500V絶縁抵抗計にて) 同極接点間_1000~ (DC500V絶縁抵抗計にて) 異極接点間_1000~ (DC500V絶縁抵抗計にて)取付け方法はんだづけ端子構造プリント基板用端子動作時間15ms以下 (定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)復帰電圧【リセット電圧(コイル部)】15%以上動作電圧【コイル(セット電圧)】70%以下機械的耐久性2000万回以上 (開閉ひん度18,000回/h)接点材質Ag合金 (Cdフリー材)コイル抵抗(Ω)【コイル部】4170接点電圧の最大値(V)AC380V DC125V定格負荷AC250V 4A (抵抗負荷 (cosΦ=1)) / AC250V 1.5A (誘導負荷 (cosΦ=0.4)) / DC30V 4A (抵抗負荷) / DC30V 2.5A (誘導負荷 (L/R=7ms))接点電流の最大値(A)AC_4A DC_4A許容電圧範囲【コイル部】170% (23℃)使用湿度範囲(%RH)5~85
  • パワーリレー G2RNJシリーズ omron(オムロン)

    パワーリレー G2RNJシリーズ

    omron(オムロン)
    819税込901
    1個
    61日以内出荷
  • パワーリレー G2RNSシリーズ omron(オムロン)

    パワーリレー G2RNSシリーズ

    omron(オムロン)
    779税込857
    1個
    81日以内出荷
  • 制御機器・PLC・リレー JAE(日本航空電子工業)

    制御機器・PLC・リレー

    JAE(日本航空電子工業)
    1セット(50個)
    欠品中
    用途航空機関連機器、産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、放送機器、計測機器、医療機器、コンピュータおよび関連機器、その他各種電子・電気機器シェルサイズ適用:N/MS3102A 嵌合部分用=16S、16 結線部分用=18 N/MS3101B 嵌合部分用=16S、16 結線部分用=18 N/MS3106B・N/MS3108B 結線部分用=18RoHS指令(10物質対応)対応
  • MOS FETリレー omron(オムロン)

    MOS FETリレー

    omron(オムロン)
    439税込483
    1個
    13日以内出荷
  • バイパワーリレー omron(オムロン)

    バイパワーリレー

    omron(オムロン)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    軽い挿入力と強固な引抜強度で、配線工数を削減するプッシュインPlus端子ソケット(形PTF-□-PU)との組合せで従来のねじ端子ソケットより配線工数60%短縮。※ 海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品を標準品にしています。 アークをしゃ断するアークバリヤつき 耐電圧2,000Vをクリア。 ダイオード内蔵形、CR内蔵回路形もシリーズ追加 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 1、2極はAC4定格、DC2定格(操作コイルの定格 AC100/110、AC110/120、AC200/220、AC220/240、DC100/110に適用)。 3、4極はAC4定格、DC2定格(操作コイルの定格 AC100/110、AC200/220、DC100/110に適用
    コイル定格電圧(V)DC24
  • STリレー Panasonic(パナソニック)

    STリレー

    Panasonic(パナソニック)
    52,980税込58,278
    1箱(50個)
    83日以内出荷
    8A多極 1a1b/2a接点リレー 耐電圧:3,750V、耐サージ電圧:6,000V プリント板ソケット、はんだ付け用ソケットをご用意 ラッチングタイプも品揃え
    用途電力設備、産業用機器寸法(mm)31.0×14.0×11.0質量(g)約10規格UL、CSA、VDE、TV保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)8(AC)/5(DC)動作機能2巻線ラッチング形接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 8A/DC30V 5A
  • STリレー Panasonic(パナソニック)

    STリレー

    Panasonic(パナソニック)
    52,980税込58,278
    1箱(50個)
    83日以内出荷
  • STリレー Panasonic(パナソニック)

    STリレー

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1箱(50個)
    当日出荷から83日以内出荷
    8A多極 1a1b/2a接点リレー 耐電圧:3,750V、耐サージ電圧:6,000V プリント板ソケット、はんだ付け用ソケットをご用意 ラッチングタイプも品揃え
    用途電力設備、産業用機器
  • SPリレー Panasonic(パナソニック)

    SPリレー

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1箱(10個)ほか
    83日以内出荷
    高感度: 定格消費電力(mW)300mW プラグイン端子/プリント板端子 ラッチングタイプも品揃え シャーシに直付け、DINレールにも取り付け可能な取付板をご用意 端子台をご用意
    寸法(mm)50.0×36.8×20.5規格UL、CSA、TUV保護構造ダストカバー端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC30動作機能非ラッチング式
  • PFリレー Panasonic(パナソニック)

    PFリレー

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1箱(20個)
    103日以内出荷
    高密度実装対応:幅(5mm)×長さ(28mm)×高さ(15mm) 欧州安全規格(EN61810-1, EN61010)の強化絶縁に適合 AC15、DC13(誘導負荷)対応 EN 60335-1 GWT適合(VDE承認)
    用途産業用機器、OA機器、計測機器、試験装置、プログラマブルコントローラ、欧州向け家電用機器寸法(mm)28.0×5.0×15.0質量(g)約5規格UL/C-UL、VDE保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)AC6動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A
  • LZリレー Panasonic(パナソニック)

    LZリレー

    Panasonic(パナソニック)
    1箱(20個)ほか
    欠品中
  • LQリレー Panasonic(パナソニック)

    LQリレー

    Panasonic(パナソニック)
    1箱(100個)
    欠品中
    小型/スリム:幅(10mm)×長さ(20mm)×高さ(16mm) 高容量 10A、1a/1c 接点リレー 使用周囲温度:-40~+85℃ 耐サージ電圧(接点-コイル間):8,000V 耐電圧(接点-コイル間):4,000V
    用途家電機器、電子機器保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
  • LFリレー Panasonic(パナソニック)

    LFリレー

    Panasonic(パナソニック)
    1箱(50個)
    欠品中
    コンプレッサ・インバータ負荷対応 絶縁距離(コイル-接点間):空間8.0mm、沿面9.5mm以上 耐サージ電圧:10,000V TMP型/プリント板端子
    用途エアコン、冷蔵庫、OA機器
  • LD-Pリレー Panasonic(パナソニック)

    LD-Pリレー

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1箱(100個)
    93日以内出荷
    定格制御容量 5A 277V AC 使用周囲温度:-40~+85℃ 優れた耐熱性、トラッキング性能 EN60695(GWT2-11,GWFI2-12,GWIT2-13)評価済(VDEにて) 小型サイズ:幅(7.2mm)×長さ(20.5mm)×高さ(15.3mm)=IF(K614=K615,M614,"")
    用途ボイラー機器、給湯器、エアコン、ファンヒータ、冷蔵庫、電子レンジ寸法(mm)20.5×7.2×15.3質量(g)約4規格UL/C-UL、VDE、CQC保護構造プラスチックシール接点構成1a端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC277/DC30接点最大許容電流(A)5(AC)/3(DC)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 5A/DC30V 3A
  • LAリレー5A TVー3 Panasonic(パナソニック)

    LAリレー5A TVー3

    Panasonic(パナソニック)
    1箱(100個)
    欠品中
    TV-4取得 2a 3A/5A パワーリレー
  • LAリレー3A Panasonic(パナソニック)

    LAリレー3A

    Panasonic(パナソニック)
    1箱(100個)
    欠品中
    スリム2a:幅(12mm)×長さ(24mm)×高さ(25mm) TV-4取得 絶縁距離(コイル-接点間):6mm以上(空間、沿面) 耐サージ電圧:10,000V
    用途オーディオ機器、自動販売機
  • JWリレー Panasonic(パナソニック)

    JWリレー

    Panasonic(パナソニック)
    1箱(100個)
    欠品中
  • JT-Nリレー Panasonic(パナソニック)

    JT-Nリレー

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1箱(100個)
    103日以内出荷
  • JT-Nリレー Panasonic(パナソニック)

    JT-Nリレー

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1箱(100個)
    103日以内出荷
    ヒータ制御に最適 1a16A 高さ10.9mm フラットパワーリレー
    規格UL、CSA、TUV接点材質AgSnO2系
  • JT-Nリレー Panasonic(パナソニック)

    JT-Nリレー

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1箱(100個)
    103日以内出荷
  • JT-Nリレー Panasonic(パナソニック)

    JT-Nリレー

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1箱(100個)
    103日以内出荷
    フラットタイプ:幅(16mm)×長さ(22mm)×高さ(10.9mm) 低消費電力:200mW
    用途家電機器寸法(mm)22.0×16.0×10.9質量(g)約8規格UL、CSA、TUV保護構造フラックスタイト接点構成1a端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC277/DC110(0.3A)接点最大許容電流(A)16(AC)/10(DC)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC125V 16A/AC277V 10A/DC30V 10A
  • DEリレー Panasonic(パナソニック)

    DEリレー

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1箱(20個)
    103日以内出荷
    豊富な接点構成(1a, 2a, 1a1b) 欧州安全規格(EN60730-1, EN60335-1)強化絶縁に適合 絶縁距離:8mm以上(空間、沿面) ラッチングタイプも品揃え
    用途温度コントローラ、自動検針システム、OA機器、産業用機器、照明制御システム
  • 機器内蔵リレー2 G7J omron(オムロン)

    機器内蔵リレー2 G7J

    omron(オムロン)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
  • パワーリレー Aratas(旧:omron)

    パワーリレー

    Aratas(旧:omron)
    239税込263
    1個
    翌々日出荷から91日以内出荷
パワーリレー