絞り込み
定格電圧(V)
- AC100/110(1)
- AC6(1)
- AC12(2)
- AC24(1)
- AC50(1)
- AC110(1)
- AC115(1)
- AC120(1)
- AC220(1)
- AC230(1)
- AC240(1)
- AC250(1)
- DC100/110(2)
- DC200/220(1)
- DC220/240(1)
- DC5(1)
- DC6(2)
- DC12(1)
- DC24(2)
- DC48(3)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(15)
- IDEC(和泉電気)(11)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 富士電機(2)
- omron(オムロン)(1)
接点構成
- 2c
- 1a(22)
- 1a1b(4)
- 1c(16)
- 2a(14)
- 2a2b(2)
- 3a1b(2)
- 3c(6)
- 4a(2)
- 4c(10)
- その他(13)
極数
- 2(13)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC12(2)
AC250(1)
DC100/110(2)
DC200/220(1)
DC220/240(1)
DC5(1)
DC6(2)
DC12(1)
DC24(2)
DC48(3)

パワーリレー
(59件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷便利な動作表示LEDランプ付です。用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに質量(g)約40種類パワーリレー極数2接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路無絶縁抵抗(MΩ)100使用周囲温度(℃)-30~+60ピン数(ピン)8接点材質Ag合金表示灯有定格通電電流(A)10接点最大許容電流(A)10入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110%販売区分業務用
パワーリレー HH62
富士電機(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から81日以内出荷小形、軽量で10Aの大接点容量を有しています。各種機器のパワーリレーとして最適です。 小形ながら、AC200V1分間の高耐電圧を有し、アークバリヤ付です。 電気用品取締法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別により、コイル電圧の判別が容易です。質量(g)約31種類パワーリレー取付方式プラグイン極数2取り付け形状標準形規格c-UL、TUV保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×41.3絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ピン数(ピン)8耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回適合ソケットTP68、TP68B、TP68R、TP68X2最大連続印加電圧定格電圧の110%耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐衝撃(誤動作)200最小適合負荷5V、100mA(参考値)接点材質銀合金動作時間(ms)20以下定格通電電流(A)10接点機構単接点復帰時間(ms)20以下耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
RH形パワーリレー ブレード端子タイプ
IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から86日以内出荷RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。種類パワーリレー接触抵抗(mΩ)50以下使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)
RJシリーズ スリムパワーリレー
IDEC(和泉電気)¥5,298~税込¥5,828~1箱(10個)当日出荷から36日以内出荷質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
NCリレー
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781箱(20個)当日出荷から83日以内出荷フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意用途電力設備、産業用機器、計測機器
DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー
エスコ¥1,060税込¥1,1661個4日以内出荷エスコ品番EA940MP-33Aコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
RH形パワーリレー
IDEC(和泉電気)¥969~税込¥1,066~1個ほか56日以内出荷から62日以内出荷小形高容量パワーリレー。10Aの高容量接点を持ち、1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸で小形。カドミウムフリー接点タイプも用意(W付形番)。ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)接点最大許容電流(A)10
NCリレー
Panasonic(パナソニック)¥48,980~税込¥53,878~1箱(20個)当日出荷から83日以内出荷フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意用途電力設備、産業用機器、計測機器規格UL、CSA
DC 24V/2c/10A 汎用リレー(ダイオード内蔵)
エスコ¥1,430税込¥1,5731個4日以内出荷エスコ品番EA940MP-3Gコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A/AC250V 10A
AC 24V/2c/ 5A 汎用リレー
エスコ1個取扱停止中エスコ品番EA940MP-30Aコイル定格電圧(V)AC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)53.8(50Hz)、46(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
AC100V/2c/10A 汎用リレー
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷エスコ品番EA940MP-1Aコイル定格電圧(V)AC100/110種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
RJシリーズ スリムパワーリレー
IDEC(和泉電気)¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)50日以内出荷高容量:高伝導材料の採用により高電流下でも安定した通電性能を確保。豊富なバリエーション:CR回路やダイオードなど補助機能付きタイプなど。優れた耐久性:独自の復帰ばね構造採用によりメカ部の耐久性、信頼性が向上。ユーザビリティに配慮したプロダクトデザイン:視認性に優れた動作表示LED、テープ色により電圧が判別可能。ツイン接点タイプ(RJ22S)をご用意
RJシリーズ スリムパワーリレー
IDEC(和泉電気)¥7,398~税込¥8,138~1箱(10個)4日以内出荷質量(g)約19保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~+85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~+70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)動作時間15ms以下電気的耐久性【AC負荷】20万回以上(開閉頻度1800回/時)、【DC負荷】10万回以上(開閉頻度1800回/時)接点材質AgNi許容電圧範囲【a接点】AC250V / DC125V使用周囲湿度(%RH)5~85(結露しないこと)保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)10~55(片振幅0.75mm)耐振動(耐久)(Hz)10~55(片振幅0.75mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)【a接点側】200【b接点側】100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
JWリレー
Panasonic(パナソニック)1箱(100個)欠品中小型/スリム:幅(12.8mm)×長さ(28.6mm)×高さ(20mm) 標準タイプ(5A)と高容量タイプ(10A)を品揃え プリント板ソケットをご用意用途家電機器、業務用機器、産業用機器寸法(mm)28.6×12.8×20.0質量(g)約13規格UL、CSA、VDE、TV、CQC端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC30![DC24V/2cツイン/5A[LED付]汎用リレー/ダイオード内蔵 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50495524-170331-02.jpg)
DC24V/2cツイン/5A[LED付]汎用リレー/ダイオード内蔵
エスコ¥3,560税込¥3,9161個翌日出荷エスコ品番EA940MP-53Hコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A![DC 24V/2c/10A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50495052-170331-02.jpg)
DC 24V/2c/10A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷エスコ品番EA940MP-3Hコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A/AC250V 10A![DC24V/2c/10A [LED付]汎用リレー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494998-170331-02.jpg)
DC24V/2c/10A [LED付]汎用リレー
エスコ¥1,710税込¥1,8811個翌日出荷エスコ品番EA940MP-3Eコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
DC 24V/2c/10A 汎用リレー
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌々日出荷エスコ品番EA940MP-3Aコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A/AC250V 10A
DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー(ダイオード内蔵)
エスコ¥1,360税込¥1,4961個翌日出荷エスコ品番EA940MP-33Gコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A![DC24V/2c/ 5A [LED付]汎用リレー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494894-170331-02.jpg)
DC24V/2c/ 5A [LED付]汎用リレー
エスコ¥1,530税込¥1,6831個翌日出荷エスコ品番EA940MP-33Eコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
AC200V/2c/ 5A 汎用リレー
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷エスコ品番EA940MP-32Aコイル定格電圧(V)AC200/220種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
AC100V/2c/ 5A 汎用リレー
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷エスコ品番EA940MP-31Aコイル定格電圧(V)AC100/110種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A![AC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494562-170331-02.jpg)
AC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路)
エスコ¥2,540税込¥2,7941個翌日出荷エスコ品番EA940MP-2Cコイル定格電圧(V)AC200/220種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
AC200V/2c/10A 汎用リレー
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷エスコ品番EA940MP-2Aコイル定格電圧(V)AC200/220種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A![AC100V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494282-170331-02.jpg)
AC100V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路)
エスコ¥2,490税込¥2,7391個翌日出荷エスコ品番EA940MP-1Cコイル定格電圧(V)AC100/110種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
パワーリレー 標準形
富士電機(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷種類パワーリレー保護構造ケース入り定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガ-にて100以上接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回最大連続印加電圧定格電圧の110%耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm接点最大許容電圧(V)250
SPリレー
Panasonic(パナソニック)¥66,980税込¥73,6781箱(20個)83日以内出荷高感度: 定格消費電力(mW)300mW プラグイン端子/プリント板端子 ラッチングタイプも品揃え シャーシに直付け、DINレールにも取り付け可能な取付板をご用意 端子台をご用意寸法(mm)50.0×36.8×20.5規格UL、CSA、TUV保護構造ダストカバー端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC30動作機能非ラッチング式

























![DC24V/2cツイン/5A[LED付]汎用リレー/ダイオード内蔵 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50495524-170331-02.jpg)
![DC 24V/2c/10A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50495052-170331-02.jpg)
![DC24V/2c/10A [LED付]汎用リレー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494998-170331-02.jpg)


![DC24V/2c/ 5A [LED付]汎用リレー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494894-170331-02.jpg)


![AC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494562-170331-02.jpg)

![AC100V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494282-170331-02.jpg)