絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ライン精機(54)
  • omron(オムロン)(10)
  • AUTONICS(オートニクス)(7)
  • RED LION(6)
  • RS PRO(6)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(4)
  • Baumer(2)
  • 鶴賀電機(1)
  • テクロック(1)
  • TRUSCO(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • ニデックドライブテクノロジー(1)
  • ピーコック魔法瓶工業(1)
  • 大同化工(1)
  • LASCAR(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示桁数から絞り込む
  • カウンタ パネル取り付け TH63シリーズ Panasonic(パナソニック)

    カウンタ パネル取り付け TH63シリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    TH634/638 経過時間カウンタ。極めてコンパクトな寸法 前面に動作インジケータ 50 / 60 Hz 切り替え可能な加算経過時間メータ、リセットなし、0 → 99、999.9 時間の範囲でカウント アセンブリアクセサリ及び 2 x 4.8 mm ブレード Terminal が付属します。
    仕様●電源電圧:24 V ac●入力方式:電圧●接続タイプ:タブ●リセット方法:リセットなし●実装タイプ:パネル取り付け●表示範囲:0 → 99999.9●測定範囲:0 → 99999.9アズワン品番65-7270-44
  • LC4H-W電子カウンタ Panasonic(パナソニック)

    LC4H-W電子カウンタ

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    33日以内出荷
    上限・下限設定の2段プリセット 明るく、見やすい表示 使いやすい簡単操作 首下70.1mm(ピンタイプ)、64.5mm(ネジタイプ)の短胴化 IP66の耐環境性に対応 ネジ締め端子タイプとピンタイプを標準化 パネルカバーの交換が可能 UL、c-UL、CEマーキングに対応 経済価格
    規格UL/C-UL 、CE出力モード出力1:出力保持・オーバカウントI 出力保持・オーバカウントII 出力保持・オーバカウントIII ワンショット・オーバカウント(4モード)、出力2:出力保持・ホールドカウント 出力保持・オーバカウントI 出力保持・オーバカウントII 出力保持・オーバカウントIII ワンショット・オーバカウント ワンショット・リカウントI ワンショット・リカウントII ワンショットホールドカウント(8モード)停電対応補償有
カウンタ