絞り込み
表示桁数
- 5(1)
ブランド
- LASCAR
- ライン精機(54)
- omron(オムロン)(10)
- AUTONICS(オートニクス)(7)
- RED LION(6)
- RS PRO(6)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Baumer(2)
- 鶴賀電機(1)
- テクロック(1)
- TRUSCO(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- ニデックドライブテクノロジー(1)
- ピーコック魔法瓶工業(1)
- 大同化工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「表示桁数」から絞り込む
5(1)

Lascar カウンタ LCD 5 パネル取り付け EMC 1500
LASCAR¥13,980税込¥15,3781個欠品中Lascar HourLascar デジタルアワーカウンタは、経過時間を記録するための LCD 付きの 5 桁パネル取り付けデバイスです。定格供給電圧は 5 → 27 V dc で、定格電流は 1.5 mA です。9999.9 時間及び 99999 時間の範囲を備え、それぞれ 1 / 10 時間及び 1 時間の分解能が得られます。ゼロランキング、トリップ / 合計表示、毎時間のパルス出力を実現しています。このカウンタは、時( hhhhhh : HH )で表示されます。5.5mm ( 0.22 インチ)の穴を開けてメータをパネルに取り付けることができます。メータとの接続は、一連のワイヤで確立されます。特長と利点 穴取り付け時間計 トリップ及び合計測定 機械の稼働時間を追跡するのに最適です 電圧検出入力と 100 時間のパルス出力を備えています バックアップ電源は不要です 防滴保護 ねじ止め接続 用途: 精密計装システム 電源監視 ハンドヘルド機器 自動車プロジェクト認定IP67定格 NEMA 4X (ラバーシール装着時)仕様電源電圧 = 27 V dcディスプレイのタイプ = LCD入力方式 = 電圧接続タイプ = ねじリセット方法 = 自動実装タイプ = パネル取り付け出力/インタフェース = パルスカウント方向 = アップ文字の高さ寸法 = 9 mm表示範囲 = 9999.9 → 99999測定範囲 = 9999.9 → 99999動作温度範囲: 0 → 50 ℃桁数5桁RoHS指令(10物質対応)対応