絞り込み
ブランド
  • RED LION
  • ライン精機(54)
  • omron(オムロン)(10)
  • AUTONICS(オートニクス)(7)
  • RS PRO(6)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • Baumer(2)
  • 鶴賀電機(1)
  • テクロック(1)
  • TRUSCO(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • ニデックドライブテクノロジー(1)
  • ピーコック魔法瓶工業(1)
  • 大同化工(1)
  • LASCAR(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示桁数から絞り込む
  • カウンタ LED 6 パネル取り付け PAXシリーズ RED LION

    カウンタ LED 6 パネル取り付け PAXシリーズ

    RED LION
    92,980税込102,278
    1個
    7日以内出荷
    PAX Lite処理時間計。PAX Lite処理時間計は、処理の開始点から終了点間までの時間を表す値を表示します。PAXLPTモデルのディスプレイでは、入力信号周波数に対して値が逆に更新されます。 入力周波数が増加するにつれて、PAXLPTの時間表示が減少し、所要処理時間が短くなったことがわかります。6桁(14.2 mm) 赤色LEDディスプレイ プログラミングキー x 3 ディスプレイは、2種類の動作モードに設定可能 表示モード: 999999又は999-59 入力周波数: 最大25 KHz 各種センサに対応 プログラム可能なスケーリング プログラム可能な小数点以下桁数 NEMA4X/IP65密閉型フロントベゼル ラベルキット( ; 905-5327 905-5327 )を用意
    仕様●ディスプレイのタイプ:LED●接続タイプ:端子●表示桁数:6●実装タイプ:パネル取り付け●文字の高さ寸法:14.2 mm●表示範囲:0 → 999999●動作温度 Min:0℃●コード番号:905-5674アズワン品番65-7326-46
  • カウンタ LED 50Hz 6 パネル取り付け PAXシリーズ RED LION

    カウンタ LED 50Hz 6 パネル取り付け PAXシリーズ

    RED LION
    84,980税込93,478
    1個
    7日以内出荷
    1/8 DIN (96 x 97 mm) 6 桁、0.56 インチ( 14.2 mm ) LED ディスプレイ 直射日光下でも読み取れる赤色ディスプレイ プリセット機能付きの経過タイマー カウンタとプリセット機能 サイクルカウント機能 ファンクションキー / ユーザー入力を設定可能 4 つのセットポイントアラーム出力 通信及びバス機能 PCソフトウェアでメータを構成可能 11 → 36 V dc (公称 24 V dc )入力電力
    仕様●電源電圧:85 250 V ac●カウントモード:秒●ディスプレイのタイプ:LED●入力方式:ロジック、電圧●接続タイプ:ケージクランプ●リセット方法:自動、手動●表示桁数:6●実装タイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:電圧●カウント方向:アップ●文字の高さ寸法:14.2 mm●最大カウント周波数:50Hz●表示範囲:999999●重量:286g●コード番号:195-9189アズワン品番65-7337-02
  • カウンタ LCD 6 パネル取り付け CUB4L0シリーズ RED LION

    カウンタ LCD 6 パネル取り付け CUB4L0シリーズ

    RED LION
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    39 mm x 75 mm 6 桁、0.48 インチ( 12.2 mm ) LCD 赤色 LED バックライトです 3 V リチウムバッテリ(バックライトモデルには 9 → 28 V dc が必要) フロントパネル、リモートリセット 5 KHz
    仕様●電源電圧:9 28 V dc●カウントモード:秒●ディスプレイのタイプ:LCD●入力方式:電圧●接続タイプ:ねじクランプ端子●リセット方法:自動●表示桁数:6●実装タイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:電圧●カウント方向:アップ●文字の高さ寸法:11.7 mm●バックライト:あり●機能:カウンタ●高さ:33mm●コード番号:195-9135アズワン品番65-7336-50
  • カウンタ LCD 50/60Hz 6 DIN C48Cシリーズ RED LION

    カウンタ LCD 50/60Hz 6 DIN C48Cシリーズ

    RED LION
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    シングルプリセットカウンタ - C48Cシリーズ。C48Cシリーズのカウンタはシングルプリセットで、7セグメント、2行6桁のディスプレイを備えています。 このカウンタは、9種類の設定可能なカウントモードを備えています。双方向、反同時、直交カウントを必要とする用途に最適です。 さらに、入力信号の両端のカウントを登録するように設定して、周波数倍増機能を使用することもできます。7セグメント、2行6桁LCDディスプレイ ユーザー入力とフロントパネルファンクションキーを設定可能 直交検知(最大4倍の分解能) 双方向のカウント、アップ / ダウンコントロール 出力のステータスインジケータ 設定可能なオペレータアクセス権限と値メニューの保護によるパラメータのセキュリティ 複数ユニットを縦横にスタッキング可能 85-250 V ac電源 RS485シリアル通信オプション 数値データ入力モードの選択可能 NEMA4X/IP65シールドベゼル
    仕様●電源電圧:85 → 250 V ac●ディスプレイのタイプ:LCD●入力方式:電流、ロジック、電圧●接続タイプ:ねじ●リセット方法:自動●表示桁数:6●実装タイプ:DINレール●出力/インタフェース:電流、ロジック、電圧●カウント方向:双方向●文字の高さ寸法:5.08 mm (セカンダリディスプレイ)、7.62 mm (メインディスプレイ)●最大カウント周波数:50/60Hz●機能:カウンタ●高さ:45mm●コード番号:905-5422アズワン品番65-7325-58
  • カウンタ LCD 8 パネル取り付け CUB4L8シリーズ RED LION

    カウンタ LCD 8 パネル取り付け CUB4L8シリーズ

    RED LION
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    39 mm x 75 mm 8 桁、0.46 インチ( 11.7 mm ) LCD 赤色 LED バックライトです 3 V リチウムバッテリ(バックライトモデルには 9 → 28 V dc が必要) フロントパネル、リモートリセット 5 KHz
    仕様●電源電圧:9 28 V dc●カウントモード:秒●ディスプレイのタイプ:LCD●入力方式:電圧●接続タイプ:ねじクランプ端子●リセット方法:自動●表示桁数:8●実装タイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:電圧●カウント方向:アップ●文字の高さ寸法:11.7 mm●バックライト:あり●機能:カウンタ●重量:85gアズワン品番65-7338-25
  • カウンタ LCD 6 パネル取り付け CUB4L0シリーズ RED LION

    カウンタ LCD 6 パネル取り付け CUB4L0シリーズ

    RED LION
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    39 mm x 75 mm 6 桁、0.48 インチ( 12.2 mm ) LCD 反射型 LCD フロントパネル、リモートリセット 5 KHz
    仕様●電源電圧:9 28 V dc●カウントモード:秒●ディスプレイのタイプ:LCD●入力方式:電圧●接続タイプ:ねじクランプ端子●リセット方法:自動●表示桁数:6●実装タイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:電圧●カウント方向:アップ●文字の高さ寸法:11.7 mm●バックライト:あり●機能:カウンタ●動作原理:電子アズワン品番65-7337-34
カウンタ