絞り込み
入力種類
電源電圧(V)
- AC100~120(7)
- AC100~240(31)
- AC200~240(4)
- AC/DC12~24(1)
- AC/DC24(4)
- AC/DC24~240(1)
- DC3~50(1)
- DC4~30(1)
- DC5~12(2)
- DC5~24(2)
- DC12~24(7)
- DC12~48(11)
- DC15(1)
- DC24(3)
ブランド
- 渡辺電機工業(31)
- omron(オムロン)(9)
- AUTONICS(オートニクス)(8)
- オムロンヘルスケア(4)
- アズワン(2)
- LASCAR(2)
- NMB(ミネベア)(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- 神港テクノス(1)
- LEM(1)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1)
- ミネベアミツミ(1)
「入力種類」から絞り込む

アダプタ H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズ
オムロンヘルスケア¥179税込¥1971個当日出荷仕様●アクセサリタイプ:Adapter●併用可能製品:H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズアズワン品番65-7310-63
スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷バックライト2色LED(赤/緑)付き ネガLCD表示で高い視認性を実現 入力は直流電圧入力、直流電流入力のマルチレンジ。 フロントキー操作による簡単設定。 ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。 スケーリング、フロント強制ゼロ、ゼロリミット機能を搭載。 MAX/MIN表示の確認ができます。 奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。 感電防止の端子カバーを標準装備。 フロント部は保護構造NEMA TYPE 4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。 UL規格適合認証(マークライセンス認定)。 CEマーキングに適合。
電圧・電流パネルメータ K3HB-X
omron(オムロン)¥35,900~税込¥39,490~1個当日出荷から63日以内出荷電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
回転パルスメータ K3HB-R
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から63日以内出荷50kHzの高速パルス計測 回転/スピード、比率など6種類もの計測動作に対応
デジタルパネルメータMT4Wシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から22日以内出荷多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。 High/Lowスケール機能。 AC周波数測定機能(測定範囲:0.1~9999Hz)。機能表示最大値/最小値監視機能、表示周期遅延機能、ゼロ調整機能、最大表示地補正機能、スケール調整機能表示範囲(最大)-1999~9999取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
直流電圧用デジタルパネルメータ(シングル表示)
渡辺電機工業(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類直流電圧入力電圧(V)±700表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-F
omron(オムロン)¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から7日以内出荷バックライト2色LED(赤/緑)付き ネガLCD表示で高い視認性を実現
温度指示計/指示警報計 K3MA-L
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現。入力は測温抵抗体(2種)、熱電対(10種)のワイドレンジ。フロントキー操作による簡単設定。ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。温度シフト機能、温度単位切替え機能を搭載。MAX/MIN表示の確認ができます。奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。感電防止の端子カバーを標準装備。フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。UL規格適合認証(マークライセンス認定)。CEマーキングに適合
小型デジタルパネルメータ K3GN
omron(オムロン)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から70日以内出荷48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
直流電圧用デジタルパネルメータ(マルチ表示)
渡辺電機工業¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から8日以内出荷取付方式盤面取付入力種類直流電圧入力電圧(V)±700表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
トータルパネルカウンタ
渡辺電機工業¥20,980税込¥23,0781個当日出荷取付方式盤面取付入力種類電圧パルスアナログ出力なし表示桁数6桁外部制御機能あり通信出力なし比較出力なしRoHS指令(10物質対応)対応BCD出力なし
7セグLED 電圧計モジュール BDENシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥1,500税込¥1,6501個当日出荷計測するための入力電圧から電源を取る自己電源電圧表示タイプの電圧計モジュール。高輝度タイプの7セグメントLEDを使用し、明るい場所でも視認性が良く、パネルへもワンタッチで取り付け可能。
DC4-100V LEDデジタル電圧計 FXB16-22シリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷【使用方法】端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。仕様●動作電圧:DC4~100V●表示:3桁7セグメントLED/白色●分解能:0.1V●測定回数:約1回/秒●サイズ:約Φ29.5×(H)47.8mm●パネル加工穴径:Φ22mm●使用方法:端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。●注意事項●▼LED駆動用の電源を兼ねていますので、駆動能力がない電圧源では正常に動作しません。●▼表示部に多少のキズがある場合がございます。ご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9620-83
デジタルパルスメータMP5Wシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から22日以内出荷入力電圧入力(入力インピーダンス:3.9kΩ、[H]:DC4.5~24V/[L]:DC0~1V)、無電圧入力(短絡時のインピーダンス:80Ω以下/残留電圧:DC1V以下、開放時のインピーダンス:100kΩ以上)機能NPN無接点/接点入力、PNP無接点/接点入力、プリスケール、監視遅延、ヒステリシス、Auto-Zero時間設定、ロック設定表示範囲(最大)-19999~99999表示単位rpm/rps、Hz、kHz、sec、min、m、mm、mm/sなど動作モード回転/速度/周波数、通過速度、周期、通過時間、時間幅、時間差、絶対比率、誤差比率、濃度、誤差、測定1、測定2、間隔、積算、加減算(個別入力)、加減算(位相差入力)取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
周波数/パルス測定用デジタルパネルメータ(シングル表示)
渡辺電機工業¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から11日以内出荷取付方式盤面取付入力種類周波数(オープンコレクタ、ロジック、マグネチック、交流電圧)表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
ロードセル用デジタルパネルメータ
渡辺電機工業(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から13日以内出荷取付方式盤面取付入力種類ロードセル(350Ω)表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
温度測定用デジタルパネルメータ(熱電対)
渡辺電機工業¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類熱電対アナログ出力なし通信出力なし比較出力なしRoHS指令(10物質対応)対応
ロードセル mVメータ K3HB-V
omron(オムロン)¥78,980~税込¥86,878~1個当日出荷から63日以内出荷ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示計
デジタル指示計|デジタルインジケータ CSD-701Cシリーズ
ミネベアミツミ¥45,980税込¥50,5781個当日出荷従来製品CSD-701Bを上回る基本特性:お求めやすさはそのままに、基本特性はミドルスペック相当を実現しました。特に温度特性が大幅に改善したことで、外気温の影響を受け難く、年間を通じて正確な計量を行います。汎用性アップ:入力範囲の拡大により、引張方向(マイナス)の荷重も計測できるようになりました。サンプリング速度が最大100回/sまで選択可能となり、フィルターの調整幅も拡張したため、条件の異なるさまざまなアプリケーションに適用できます。48mm×96mmのコンパクトサイズ。ピークホールド機能付。350Ωひずみゲージ式変換器(ロードセル)を4台まで接続可能。保護等級:IP65相当。豊富な出力インターフェイス(オプション):出力インターフェイスは、標準で電圧出力を装備しています。オプションとして電流出力への変更が可能です。デジタルインターフェイスは、従来製品同様、RS-232C、RS-422/485、BCD出力、シリアルインターフェイスの4種類を用意しましたので、CSD-701Bからの置き換えが可能です。USBインターフェイスを追加、EzCTS(別売)対応可能:新たにUSBインターフェイスを追加したことで、EzCTS(別売)が対応可能になりました。EzCTSはコミュニケーションツールの統合ソフトウエアです。インジケータの各種設定をパソコンからの読み出しや書き込みによってスピーディに実現できます。多数のインジケータを同じ設定にしたい時や、設定を復元したいときに、管理しているデータで簡単に行うことができます。従来製品同様 DC電源タイプを用意:電源電圧 DC12V~24V 対応の CSD701C-P67 を用意しました。ご使用のシステムの電源事情に合わせて、標準品(電源AC100V~240V)のいずれかを選択してください。取付方式パネル取付入力種類ロードセルアナログ出力【オプション】電圧出力:±5V(標準)電源電圧(V)AC100~240(標準)/DC12~24(オプション)表示桁数5
USBケーブル
omron(オムロン)¥66,980税込¥73,6781個当日出荷Omron USB - シリアル変換Omron USB- シリアル変換ケーブルの長さは 2.5 m です。E5CB 及び E5xC 温度コントローラ用で、USB 2.0 規格に準拠しています。このケーブルには、シリアルコネクタと、オス Type-A プラグを備えた USB コネクタがあります。Omron CX-Thermo 及び ThermoMini ソフトウェア、パワー / 通信アクティビティ用のステータス LED ( Omron - E5GC、E5CC、E5EC、E5AC、E5DC、E5CN、E5CB シリーズ)と互換性があります。特長と利点Coil to contact の耐電圧は 2000 V です 隣接する極間のフラッシュオーバを防止するアークバリア DIN タイプ用のリレークリップは別売りです 接触抵抗: 50 m Coil とコンタクト間の絶縁: 12 kV 動作温度範囲: -25 → 55 ℃ スイッチング電圧: 110 V ac 及び 24 V dc コンタクト材質は AgCdO です用途DC電源 家庭用及び車載用バッテリ充電器です認定VDE認定 UL認定 CSA認定 TUV 認定仕様●アクセサリタイプ:ケーブル●コード番号:779-2734アズワン品番65-7336-31
オムロンヘルスケア ソケット
オムロンヘルスケア¥749税込¥8241個当日出荷Omron 背面接続Omron 8 ピンバック接続ソケットは、アナログ設定のデジタルタイマと温度コントローラ向けのアクセサリです。定格電流は 6 A です。このソケットは Y92F-30 と互換性があります。特長と利点埋込型ソケット フィンガープロテクションタイプも用意しています 非ねじシリーズが追加されました用途繊維 化学業界 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料仕様●アクセサリタイプ:8ピンソケット●併用可能製品:Y92F-30アズワン品番65-7299-58
ソケット H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズ
オムロンヘルスケア¥689税込¥7581個欠品中仕様●アクセサリタイプ:ソケット●併用可能製品:H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズアズワン品番65-7348-90
小型デジタルパネルメータMT4Nシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から22日以内出荷多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。 High/Lowスケール機能。 AC周波数測定機能(測定範囲:0.1~9999Hz)。機能表示最大値/最小値監視機能、表示周期遅延機能、ゼロ調整機能、最大表示地補正機能表示範囲(最大)-1999~9999取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
LCDディスプレイデジタルパネルメータMX4Wシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から22日以内出荷DIN96×48サイズ。 大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。 コンパクト設計により設置空間節約(奥行20mm実現)。 入力部と出力部は電源部と絶縁。表示(レンジ)-9999~9999電源電圧(V)AC/DC24~240取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルメータリレー
渡辺電機工業¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から17日以内出荷取付方式盤面取付アナログ出力なし電源電圧(V)DC24±20%表示桁数4桁外部制御機能あり通信出力なしRoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品ありBCD出力なし
直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A以上)
渡辺電機工業¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類直流電流表示桁数4桁入力電流(A)±2RoHS指令(10物質対応)対応
高性能デジタルパネルメータ(マルチ表示)
渡辺電機工業¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から11日以内出荷取付方式盤面取付電源電圧(V)AC100~240±10%表示桁数5桁通信出力なしRoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品ありBCD出力なし
デジタルパネルメータ
MG(旧エム・システム技研)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷4 1/2桁表示の直流入力デジタルパネルメ-タ。表示値のちらつきを抑える平均化処理機能。 スケーリング機能、強制ゼロ、ゼロリミット機能。最大値、最小値表示機能。 前面パネルはIP66。脱落防止ストラップ付きの感電防止用端子カバーを標準装備。 着脱可能な2ピース構造の端子台。取付方式盤面取付入力種類直流電流電源電圧(V)AC100~240表示桁数4.5表示色赤色入力電流(A)0.004~0.02
デジタル回転計1段プリセット付
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷から4日以内出荷DIN48□の小型サイズに見やすい大型表示を表現付属品取付枠測定範囲10~999999rpm(プリスケールが1のとき)取付方式埋込み取り付け専用(端子台接続)入力種類電圧保護構造IP65(前面パネル部のみ)出力無接点出力:NPNオープンコレクタ出力 20V 100mA 耐圧35V 残り電圧1.5V以下、接点出力:1トランスファ接点(1c) AC220V 2A(抵抗負荷)測定項目回転速度のみ耐電圧AC2kV 1分間(AC入力、0V、リレー接点相互間)表示測定値表示:赤色LED、文字高10mm、プリセット値表示:緑色LED、文字高7mm測定精度±0.013% 低速入力(10Hz)選択時を除く(低速入力時は±0.1%)入力電圧(V)”L”0~3/”H”7~30測定時間0.2/0.5/1.0/2.0s停電記憶EEP-ROM 書換え回数10万回以上、データ保持性20年以上保存温度(℃)-20~70(氷結なきこと)表示桁数6桁入力論理負論理(無電圧入力)/正論理(電圧入力)リセット(外部リセット)最小信号幅5ms計数方式周期測定方式周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐ノイズ電源端子同士±1.0kV(パルス幅1μs立ち上がり1ns)端子台適合電線:0.25-1.66mm2、適合圧着端子:R1.25-3、許容締め付けトルク:0.5Nm出力モード比較出力/保持出力耐振動耐久:変位振幅0.5mm、振動数10~55Hz、3軸方向誤作動:変位振幅0.35mm、振動数10~55Hz、3軸方向周囲温度(℃)-10~50応答性(測定入力)10Hz/20kHz入力抵抗正論理:15kΩ、負論理:3.3kΩ(AC電源形)/1.8kΩ(DC電源形)耐衝撃耐久:490m/s2、11ms、3軸方向誤作動:98m/s2、11ms、3軸方向プリスケールM×10-n=10-9~999999 1≦M≦999999、0≦n≦9
デジタル指示計
神港テクノス¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から26日以内出荷マルチ入力で各種プロセス計測指示に対応。熱電対(10種類)、測温抵抗体(2種類)、直流電流(2種類)、直流電流(4種類)に対応。 警報出力3点を標準装備。警報動作の種類、および励磁/非励磁は、キー操作で簡単に切替え可能。 伝送出力(4~20mA DC)機能を標準装備。 防塵防滴構造(IP66)。IP66構造により、埃や水がかかる環境下でも使用可能。質量(g)約300取付方式制御盤埋込方式(取付可能なパネルの厚さ:1~8mm)入力種類直流電流/直流電圧/熱電対/測温抵抗体出力【警報1出力(A1)、警報2(A2)、警報3出力(A3)】警報動作の選択、励磁/非励磁の選択は、キー操作で選択可能警報なし、上限動作、下限動作、待機付上限動作、待機付下限動作、上下限範囲動作(※1)、入力が小数点付の場合、マイナス側設定の下限値は、-199.9、プラス側設定の上限値は999.9です。入力が直流電流又は直流電圧の場合、設定範囲はスケーリング下限値~スケーリング上限値(※1):警報3(A3)のみ選択できます。(上下限範囲動作は、A1設定値、A2設定値により動作します。)設定精度:指示精度と同じ動作:ON/OFF動作動作すきま:熱電対、測温抵抗体の場合0.1~100.0℃(°F)、直流電流、直流電圧の場合、1~1000(小数点の位置は小数点位置選択に従う)出力:リレー接点 1a 3A 250V AC(抵抗負荷)、電気的寿命:10万回耐電圧入力端子-接地端子間、入力端子-電源端子間 1.5kV AC 1分間 電源端子-接地端子間 1.5kV AC 1分間出力端子-接地端子間、出力端子-電源端子間 1.5kV AC 1分間(出力端子:A1出力端子、A2出力端子、A3出力端子、伝送出力端子、通信端子)精度【熱電対】各入力スパンの ±0.2%±1 デジット以内または 2℃(4°F) 以内のどちらか大きい値ただし、RまたはS入力で0~200℃(0~400°F) の範囲は、±6℃(12°F)以内、B入力で0~300℃(0~600°F)の範囲内は、精度保証外K, J, E, T, N 入力で0℃(32°F)未満は入力スパンの±0.4%±1デジット以内【測温抵抗体】各入力スパンの±0.1%±1デジット以内または±1℃(2°F)以内のどちらか大きい値【直流電流、直流電圧】各入力スパンの±0.2%±1 デジット以内入力電圧(V)0~10材質(ケース)難燃性樹脂入力【熱電対】K, J, R, S, B, E, T, N, PL-Ⅱ, C(W/Re5-26) 外部抵抗:100Ω以下(ただし、B入力の場合、外部抵抗は40Ω)以下【測温抵抗体】Pt100, JPt100 3 導線式 (1線当たりの許容入力抵抗:10Ω以下)【直流電流】0~20mA DC、4~20mA DC 入力インピーダンス:50Ω(受信抵抗器 50Ωを入力端子間に接続)、許容入力電流:50mA以下(受信抵抗器 50Ωを使用した場合)【直流電圧】0~1V DC 入力インピーダンス:1MΩ以上、許容入力電圧:5V以下、許容信号源抵抗:2kΩ以下 0~5V DC, 1~5V DC, 0~10V DC 入力インピーダンス:100kΩ以上、許容入力電圧:15V以下、許容信号源抵抗:100Ω以下設定方式シートキー入力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×110機能センサ補正、設定値ロック、停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、センサ断線警報、入力異常、ホールド機能、ウォームアップ表示表示桁数5桁表示器PV:赤色4桁(文字寸法:高さ16×幅7.2mm)、SV:緑色4桁(文字寸法:高さ7.4×幅4.0mm)消費電力(VA)約8周囲湿度(%RH)35~85(結露しない事)サンプリング周期(入力)250ms防塵・防滴IP66安全規格UL認証:入力定格100~240V AC、24V AC/DC ファイルNo.E159038入力電流(A)0~0.02周囲温度(℃)0~50絶縁抵抗500V DC 10MΩ以上伝送出力分解能:1/12000、直流電流:4~20mA DC(負荷抵抗 最大550Ω)、出力精度:出力スパンの±0.3%以内
積算・加減算パルスメータ K3HB-C
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781個当日出荷から62日以内出荷ロータリエンコーダや各種ON/OFFパルス信号を高速で計測される場合に最適 カウント値を任意の値に換算します
変換器用デジタル指示計
NMB(ミネベア)¥51,980税込¥57,1781個当日出荷ミネベアの変換器/ロードセル用デジタルインジケータ(指示計)は視認性が良く、各種計測・計装用計重システムにおいてセンサーからのシグナルを増幅し、値の表示、アナログ/デジタルデータの出力及び、計重システムの制御(コントロール)、監視(モニタリング)等の機能を備えています。ミネベアインテックのインジケータは、ひょう量モジュールにおける精度10000e class IIIを実現しています。高速変換、10msからの応答時間が可能です。また、10/100 Mbits/sのLANアダプタを内臓しています。仕様●デジタルローパスフィルター:0.1 Hz ~ 10 Hz(デジタル式、0.1 Hz刻みで調整可)●ブリッジ電源:DC5 V±0.25 V 60 mA以内(DC2.5 V、切換可)●小数点表示:表示無し、101、102、103、104切換可●温度変化による影響:零点 ±0.2 μV/℃、感度 ±0.001 5 %F.S./℃(入力感度0.2 μV/d 以上にて校正時)●表示回数:4回/s(20 回/s、50 回/s、100 回/s 切換可)●零点調整範囲:-2.5 mV/V~2.5 mV/V質量(kg)約0.35(オプション、取付金具を含む)電源電圧AC100 V~AC240 V 50/60 Hz (許容可変範囲 AC85 V~AC264 V)分解能出力:1/12 000以上保護等級IP65相当(付属のパネルマウントパッキンを装着して取付時のフロントパネルのみ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×138コンパレータ機能設定値 :-99 999~99 999 設定数 :S1、S2 2点 コンパレーター 変換回数 :A/D サンプリングに同期出力範囲DC±5 V 負荷抵抗5 kΩ以上(ファンクションにてF.S.設定)表示範囲-99 999 ~ 99 999外部制御機能4点 ZERO、PEAK/TRACK/A/Z、HOLD、RESET/A/Z OFF使用温湿度範囲温度 -10 ℃~50 ℃、湿度 85 %RH以下(結露なきこと)消費電力(VA)最大約9.2(オプションあり、AC230 V にて)、最大約5.6 (オプションあり、AC100 V にて)A/Dサンプリングタイム100 回/s (10 回/s、20 回/s、50 回/s 切換可)非直線性表示 0.02 %F.S.、出力 0.04%F.S.入力ノイズ±0.2 μVp‐p 以下 (各種フィルターデフォルト設定にて)入力範囲-3.1 mV/V ~ 3.1mV/V入力にてF.S.設定可能出力数100 回/s(10 回/s、20 回/s、50 回/s 切換可)
カバー P3GA-11
オムロンヘルスケア¥199税込¥2191個当日出荷IP66防水カバー。特別な保護を要する用途に最適 フロントカバー: ポリカーボネート、支持部材質: クロロプレンゴム仕様●アクセサリタイプ:Cover●併用可能製品:P3GA-11アズワン品番65-7326-24
プロセス信号用デジタルパネルメータ(シングル表示)
渡辺電機工業¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類直流電圧/直流電流入力電圧(V)±5表示桁数4桁入力電流(A)±0.02RoHS指令(10物質対応)対応
プロセス信号用デジタルパネルメータ(マルチ表示)
渡辺電機工業¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類直流電圧/直流電流入力電圧(V)±5表示桁数4桁入力電流(A)±0.02RoHS指令(10物質対応)対応