絞り込み
電源電圧(V)
  • DC12~15(3)
  • DC15(1)
取付方式
  • パネル取付(1)
ブランド
  • LEM
  • 渡辺電機工業(31)
  • omron(オムロン)(11)
  • AUTONICS(オートニクス)(8)
  • オムロンヘルスケア(5)
  • LASCAR(4)
  • アズワン(2)
  • NMB(ミネベア)(1)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • 神港テクノス(1)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1)
  • ミネベアミツミ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「入力種類」から絞り込む
  • LEM 変流器 入力電流:25A 25:1 基板実装, LAH25-NP LEM

    LEM 変流器 入力電流:25A 25:1 基板実装, LAH25-NP

    LEM
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷
    LAH-Pシリーズ.AC、DC、パルス電流の測定電源と測定回路間をガルバニック絶縁本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック基板実装これらのトランスデューサはEN50178に適合
    シリーズLAH全幅(mm)33.3全高(mm)21センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)25動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応出力電流25mArms(アーム数全体的な深さ(mm)10巻数比1.042361111
  • LEM 変流器 入力電流:70A 70:1 基板実装, LA 55-P LEM

    LEM 変流器 入力電流:70A 70:1 基板実装, LA 55-P

    LEM
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    LA-Pシリーズ.連続電流、交流電流、パルス電流、混合電流測定用の補償型クローズドループホール効果電流トランスデューサ.優れたダイナミック性能優れた直線性と低い温度ドリフト入力と測定回路間のガルバニック絶縁基板実装本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック
    シリーズLA全幅(mm)36.6全高(mm)27.6センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)70動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流50mArms全体的な深さ(mm)14.45巻数比2.917361111
  • LEM 変流器 入力電流:14A 14:1 基板実装, LV 25-P LEM

    LEM 変流器 入力電流:14A 14:1 基板実装, LV 25-P

    LEM
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    基板実装.DC、AC、パルス電流の電子計測に使用でき、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。.一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されているホール効果デバイス自己消火性プラスチック製ケースACとDCのインプラント回路に関連する電圧測定に最適電圧を測定するには、一次回路に外部抵抗器を直列に挿入する必要があります瞬時に出力DC電源装置、UPS、計量器、メーターとリレーシステムに最適クローズドループ制御
    全幅(mm)26全高(mm)16.45センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15出力電流(mA)25入力電流(A)14動作温度(℃)(Max)+70、(Min)0RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)29.2巻数比0.5840277778
  • LEM 変流器 入力電流:50A 150:1 パネル取り付け, HAL 50-S LEM

    LEM 変流器 入力電流:50A 150:1 パネル取り付け, HAL 50-S

    LEM
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    HAL-SLEM変流器
    寸法(mm)ボア:20×15取付方式パネル取付シリーズHAL全幅(mm)41.27全高(mm)41センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)15入力電流(A)50動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-25全体的な深さ(mm)27.5巻数比6.250694444

『表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルパネルメータ