絞り込み
入力種類
  • NPN(1)
  • パルス(1)
  • ラインドライバ(1)
  • 直流電圧(1)
電源電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC100~240(1)
  • DC7~30(1)
  • DC7.5(1)
  • DC9~30(2)
取付方式
  • パネル取付(1)
表示桁数
  • 5(1)
  • 6(2)
ブランド
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)
  • 渡辺電機工業(84)
  • LEM(53)
  • omron(オムロン)(32)
  • シュナイダーエレクトリック(32)
  • SIEMENS(31)
  • ミネベアミツミ(28)
  • LASCAR(27)
  • RED LION(27)
  • フエニックス・コンタクト(25)
  • オムロンヘルスケア(19)
  • Murata Power Solutions(14)
  • SICK(13)
  • AUTONICS(オートニクス)(12)
  • ABB(9)
  • Nuvotem Talema(9)
  • Sifam Tinsley(8)
  • 鶴賀電機(7)
  • MURATA(村田製作所)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力種類から絞り込む
NPN(1)
パルス(1)
ラインドライバ(1)
直流電圧(1)
  • デジタルパネルメーター パルス積算(可逆)カウンタ COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    デジタルパネルメーター パルス積算(可逆)カウンタ

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    96,980税込106,678
    1台
    20日以内出荷
    取付方式パネル取付定格コンパレータ出力:DC350V 80mA max (抵抗負荷)AC240V 80mA max (抵抗負荷)出力形態コンパレータ出力部:絶縁型無接点出力 (フォトモスリレー)制御入力:後部端子より入力 (GND 端子と短絡)L レベル幅 2ms 以上で入力設定方式コンパレータ出力部:プログラムモードにて設定、プッシュスイッチ機能スケーリング:6 桁と小数点位置で1パルスあたりの表示値を設定※ プログラムモードにて設定表示桁数6表示器数値表示/6桁:セグメントLED 文字高14.2mm使用温湿度範囲0~+40℃/85%RH 以下 (但し、結露無き事)消費電力(VA)8以下保存温度範囲(℃)-20~+70雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事
  • デジタルパネルメーター 直流電圧計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    デジタルパネルメーター 直流電圧計

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    35,980税込39,578
    1台
    15日以内出荷
    消費電力(W)3以下機能ローカット:設定値以下の電圧値で 0 判定入力信号1点表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、極性表示/逆回転時 -点灯、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間40ms - 9999.9ms 1ms 単位で設定可計測精度±0.1%FS+1digitUSB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
  • デジタルパネルメーター 熱電対計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    デジタルパネルメーター 熱電対計

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    35,980税込39,578
    1台
    20日以内出荷
    電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加入力信号熱電対表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間40ms - 9999.9ms 2ms 単位で設定可USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
  • 高速パルスカウンタ 高速アナログ付パルスカウンター COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    高速パルスカウンタ 高速アナログ付パルスカウンター

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    299,800税込329,780
    1台
    20日以内出荷
    電源(V)AC100-240入力方式単相、A/B相使用温湿度範囲0℃ - +40℃/85%RH以下(ただし結露無き事)消費電力(VA)30VA以下保存温湿度範囲-10℃ - +60℃/85%RH以下(ただし結露無き事)雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事
  • F/Vコンバータ 偏差出力機能付 F/Vコンバータ COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    F/Vコンバータ 偏差出力機能付 F/Vコンバータ

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    299,800税込329,780
    1台
    15日以内出荷
    仕様●アイソレーション:センサ電源・信号入力 / アナログ出力 / 電源入力 / 筐体●アナログ:1パルス応答●ゼロ表示:リーディングゼロサプレス電源(V)AC100-240表示更新:0.3s入力方式単相表示桁数6桁(周波数表示桁)表示器16×2文字ドットキャラクタLCD (LEDバックライト照光)表示精度±100ppm/℃ ±1Digit@23℃(周波数表示精度)使用温湿度範囲0℃ - +40℃/85%RH以下(ただし結露無き事)保存温湿度範囲-10℃ - +60℃/85%RH以下(ただし結露無き事)表示単位Hz / rpm雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事
  • F/Vコンバータ 解析用2CH COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    F/Vコンバータ 解析用2CH

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    459,800税込505,780
    1台
    30日以内出荷
    仕様●アイソレーション:センサ電源・信号入力/アナログ出力・デジタル出力/電源入力●アナログ:1パルス応答電源(V)DC12-24測定方式ぺリオマチックTM方式(周期計測方式)入力方式2CH同時計測 単相メモリー設定:8点不揮発性メモリ(EEPROM)使用温湿度範囲0℃ - +40℃/85%RH以下(ただし結露無き事)消費電力(VA)18VA以下測定モードSPEED(速度)/⊿F(偏差)/⊿F AUTO(偏差自動追従)保存温湿度範囲-10℃ - +60℃/85%RH以下(ただし結露無き事)雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事
  • ユニバーサル速度計 ポケッタブル速度/積算計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    ユニバーサル速度計 ポケッタブル速度/積算計

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    139,800税込153,780
    1台
    20日以内出荷
    消費電力(W)3以下電源乾電池/ACアダプタ入力点数1点機能ローカット:設定値以下の速度で停止判定使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)測定モード速度計 / 周波数計 / 周期計(秒単位のみ) / 積算計 [切替式]入力周波数(Hz)0.0006 - 1.0M通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999.9ms 0.1ms 単位で設定可耐電圧(V)電源/その他の入出力 各端子間 DC500 1分間入力コネクタBNCX2USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
  • デジタルパネルメーター サーミスタ温度計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    デジタルパネルメーター サーミスタ温度計

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    35,980税込39,578
    1台
    30日以内出荷
    測定範囲0Ω - 40kΩ 最小分解能 1.5Ω電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下動作方式ΔΣ積分方式制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加分解能アナログ出力/出力:16bit(50000以上)入力信号サーミスタ測定レンジ40kΩ表示器インジケータ:LED 1個 電源/制御入力 から設定、数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)負荷抵抗アナログ出力:電圧出力-4.7kΩ以上 、電流出力-300Ω以下通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力開放電圧(V)3.3 測定電流 50uA出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可耐電圧(V)電源/サーミスタ入力/その他の入出力 各端子間 DC500 1 分間USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
  • デジタルパネルメーター 測温抵抗計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    デジタルパネルメーター 測温抵抗計

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    35,980税込39,578
    1台
    20日以内出荷
    電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加入力点数1点 測温抵抗体 Pt100 (3線式)入力信号測温表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)計測範囲-200℃~850℃ ±0.2% of FS通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
  • ギアセンサ 磁気式ギア速度センサ COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    ギアセンサ 磁気式ギア速度センサ

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    22,980税込25,278
    1台
    15日以内出荷から20日以内出荷
    耐電圧AC500V 50/60Hz 1min ケーブル一括とケース間保護等級IP67極性磁石:先端 S極RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルパネルメーター CAN変換器 COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    デジタルパネルメーター CAN変換器

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    35,980税込39,578
    1台
    30日以内出荷
    電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下計測単位CAN整数データ / 2点間レート から設定入力点数1点分解能アナログ出力/出力:16bit(50000以上)機能データ途絶判定:データ受信が途絶えた場合の判定機能 データ受信間隔1s ~999sまで設定可能。途絶判定を、COM1での警報出力に設定可能(途絶判定時間を経過すると出力)入力信号CAN表示器インジケータ:LED 1個 電源、数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)負荷抵抗アナログ出力:電圧出力-4.7kΩ以上 、電流出力-300Ω以下通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可通信規格CAN2.0B耐電圧(V)電源/その他の入出力 各端子間 DC500 1分間入力コネクタスプリングロック式プラグコネクタ / オプション-M2スクリュー式プラグコネクタUSB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
  • F/Vコンバータ プログラマブル COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    F/Vコンバータ プログラマブル

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    189,800税込208,780
    1台
    15日以内出荷
    仕様●アイソレーション:センサ電源・入力回路 - アナログ出力 - イベント出力間●イベント入力回路:フォトカプラ直列抵抗1.2kΩ;12Vにプルアップ●ローパスフィルタ:無し / 50kHz (-3dB)●使用温度/保存温度(℃):0-40/-5-50●電源インジケータ:緑色LED●入力インジケータ:赤色LED、トリガ時点滅、連続パルス入力で点灯●入力回路:フォトカプラ直列抵抗1.2kΩ●入力波高値:最大±30V入力種類パルス電源センサ:+12V 40mA(最大)測定方式ぺリオマチックTMB(周期演算方式)入力方式単相入力信号IN+ - IN-間/Lレベル 1.2V/Hレベル 4V以上消費電力(VA)AC電源最大10VA、DC電源最大5VAパルス幅0.9μ以上(デューティ比50%)/ 1.2μ以上(デューティ比50%以外)耐衝撃性15G X、Y、Z ±6方向 各3回耐振動性能10 - 55Hz 片振幅0.35mm / X、Y、Z 各方向 45分 10サイクル絶縁耐圧(V)AC500 (1分間)
  • ファンクションジェネレータ パル信号発生器 COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    ファンクションジェネレータ パル信号発生器

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    139,800税込153,780
    1台
    15日以内出荷
    仕様●Nパルスモード(数値設定範囲):1 - 60000個●カスタム設定メモリ:10件●スイープモード(反復回数・時間・変調・周波数書換時間):連続・0.01s - 999.99s・リニア 鋸状 / 三角 / 2周波数切替・2.5ms●セミオープンコレクタ:定格35V 50mA 出力電圧4.5V●モード表示:側面パネルに3個のLEDで使用中のモードを表示●周波数確度:±50ppm●周波数範囲(オシレーターモード・スイープモード・Nパルスモード):0.001Hz - 600kHz 0.001Hz単位で設定可能・0.1Hz - 200kHz・0.1Hz - 200kHz●出力ポート形態:可変電圧出力 および セミオープンコレクタ出力●出力可変範囲:-12V~+12V 0.1V単位で可変(VH、VL)●出力信号方式:単相●出力波形と形態:方形波 90°位相差A/B相 進相/遅相切替可●電池機寿命:アルカリ乾電池10時間 オシレータモード(セミオープンコレクタ出力)でA相、B相をGNDと短絡し、バックライト常時消灯の場合●発振種類(内部で設定):オシレータ/スイープ/Nパルス電源電圧(V)[ACアダプタ入力] DC7.5 EIAJ#3 / [電池] 単3形アルカリ乾電池4本を推奨消費電力(VA)3以下保存温度範囲(℃)-30~+70/0~+45USB通信:ASCIIコード ボーレート 9600 bps
  • 小型F/Vコンバータ ハンディ COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    小型F/Vコンバータ ハンディ

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    149,800税込164,780
    1台
    20日以内出荷
    仕様●アナログ:0-10V●ダイナミックTM予測:8段階(周期保持、連続予測、停止予測6段階)●チャタサプレス・ステップレス:ON/OFF●移動平均:2025/01/16●演算モード:データロック、ピークホールド、バレーホールド、デュアルレンジ、スプレッド(上下限周波数設定)、対数出力●分周比:1 - 999(パルス平均)電源(V)DC9.6-30入力方式単相コンパレータ出力停止検出、コンパレータ測定モード周波数計 / 周期計
  • ユニバーサル速度計 速度計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    ユニバーサル速度計 速度計

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    96,980税込106,678
    1台
    15日以内出荷
    定格コンパレータ出力:DC350V 80mA max (抵抗負荷)AC240V 80mA max (抵抗負荷)出力形態コンパレータ出力部:絶縁型無接点出力 (フォトモスリレー)制御入力:後部端子より入力 (GND 端子と短絡入力点数1点機能スケーリング:レイトマチックTM入力信号1-ロジック入力 入力レベル : Hレベル 4V 以上、 Lレベル 1V 以下 2-ゼロクロス入力 入力感度±40mV 以上の交流信表示器数値表示/6桁:7セグメント LED 文字高 14.2mm使用温湿度範囲0℃~+40℃/85%RH 以下 (但し、結露無き事)消費電力(VA)8以下入力周波数(Hz)0.0006~4M(単相信号) / 0.0006~1M(A/B 相信号)保存温度範囲(℃)-20~+70雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事測定分解能26ns
  • ギアセンサ 発電型電磁ピックアップ COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    ギアセンサ 発電型電磁ピックアップ

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    17,980税込19,778
    1台
    15日以内出荷から20日以内出荷
    仕様●検出可能周波数:20Hz - 50kHz [GAP0.5mm、m1、RL10kΩ、出力 0.5Vp-p以上]●出力発電極性:磁性体がセンサ先端部に接近するとOUTPUT(+)にプラス出力 リード線(赤)+/(白)- BNCコネクタは中心コンタクトにプラス出力●直流抵抗値:2.1kΩ(TYP)使用温度範囲(℃)-20~100ケーブル長(m)2 PVC 2芯シールドケーブル耐電圧AC500V 50/60Hz 1min ケーブル一括とケース間出力電圧2.0Vp-p [f=1kHz GAP0.5mm m1 RL10kΩ](TYP)0.5Vp-p [f=1kHz GAP1.0mm m1 RL10kΩ](TYP)2.4Vp-p [f=1kHz GAP0.5mm m1 RL∞Ω](TYP)0.6Vp-p [f=1kHz GAP1.0mm m1 RL∞Ω](TYP) f/周波数 GAP/エアーギャップ(歯先とセンサの距離)m/モジュール(直径/歯数)保護等級IP67インピーダンス2.8kΩ [f=1kHz m1 GAP0.5mm](TYP)応答周波数(Hz)220-50k極性磁石:N極耐振動JIS C 60068-2-6 (旧JIS C 0040)[振動数範囲 10-55Hz、複振幅1.5mm、掃引時間5分、掃引回数X、Y、Z 各方向20回 計60回]絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガーにてケーブル一括とケース間)検出歯車モジュールm =1-3 歯幅3mm以上 歯型インボリュート 材質:磁性体[S45C 機械構造用炭素鋼 (JIS G4051)など]出力形式ゼロクロス信号耐衝撃JIS C 60068-2-32 (旧JIS C 0044)[落下床面コンクリート、 落下高さ 1m・各2回]
  • ギアセンサ 方向判別磁気式ギア速度センサ COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    ギアセンサ 方向判別磁気式ギア速度センサ

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    57,980税込63,778
    1台
    15日以内出荷
    径(Φ)16全長(m)87ケーブル長(m)2 PVC 4芯シールドケーブル 芯線0.3sq耐電圧AC500V 50/60Hz 1min ケーブル一括とケース間外形寸法M16(P=1ネジ部) x L84出力電圧(V)供給電源電圧より約0.5低い電圧で出力保護等級IP67消費電流(mA)40以下出力電流(mA)30以下(吸込み電流)検出方法3ホール素子差動方式検出物体磁性体(S45C 機械構造用炭素鋼 JIS G 4051など) 標準インボリュート歯車出力信号セミオープンコレクタ(オープンコレクタ+プルアップ)出力応答周波数(Hz)0-15k極性磁石:先端 S極絶縁抵抗50MΩ以上(DC500V メガーにてケーブル一括とケース間)RoHS指令(10物質対応)対応
  • F/Vコンバータ 解析用 COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    F/Vコンバータ 解析用

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    299,800税込329,780
    1台
    20日以内出荷
    仕様●アイソレーション:センサ電源・信号入力/アナログ出力・デジタル出力/電源入力●アナログ:1パルス応答電源(V)DC12-24測定方式ぺリオマチックTM方式(周期計測方式)入力方式単相、A/B相メモリー設定:8点不揮発性メモリ(EEPROM)使用温湿度範囲0℃ - +40℃/85%RH以下(ただし結露無き事)消費電力(VA)18VA以下測定モードSPEED(速度)/⊿F(偏差)/⊿F AUTO(偏差自動追従)保存温湿度範囲-10℃ - +60℃/85%RH以下(ただし結露無き事)雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事
  • デジタルパネルメーター 速度/積算計(切替式) COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    デジタルパネルメーター 速度/積算計(切替式)

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    44,980税込49,478
    1台
    20日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+50(非結露)消費電力(W)3以下入力点数1機能ローカット:設定値以下の速度で停止判定表示器数値表示:表示範囲/-199999~999999、極性表示/逆回転時 -点灯、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス測定モード速度計 / 周波数計 / 周期計(秒単位のみ) / 積算計 [切替式]入力周波数(Hz)0.0006- 1.0M通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999.9ms 0.1ms 単位で設定可耐電圧(V)電源/その他の入出力- 各端子間 DC500 1分間使用湿度範囲(%RH)35~85(非結露)USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
  • デジタルパネルメーター 瞬時積算計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    デジタルパネルメーター 瞬時積算計

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    99,980税込109,978
    1台
    15日以内出荷
    入力方式単相/2相信号機能スケーリング:任意のレートを1パルスに対して設定可能表示器数値表示:瞬時表示 上段6桁 7 セグメントLED 文字高14.2mm/積算表示 下段8桁 7 セグメントLED 文字高10.16mm使用温湿度範囲0 ℃~+ 40 ℃ /85%HR 以下(但し、結露無き事)消費電力(VA)AC 電源仕様8以下・DC 電源仕様6以下保存温度範囲(℃)- 20 ~+ 70雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事
  • EXL24シリーズ直流電流計・USB給電・ロギング・設定 COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    EXL24シリーズ直流電流計・USB給電・ロギング・設定

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    28,980税込31,878
    1台
    18日以内出荷
    パネルサイズ24×48、表示5桁、USB-typeCでの通信機能標準装備(無償専用ソフトLINKSHIP導入で設定変更やロギングが簡単に行えます)
    仕様ローパスフィルタ:カットオフ周波数1kHz、移動平均数:1~99、表示移動平均回数:1回(1~9回の範囲で設定可能)、アイソレーション:電源/電流入力/その他の入出力質量(g)約60タイプ前面USB(TYPE-C)入力種類直流電圧消費電力(W)3以下適合板厚(mm)盤:0.5~9動作方式ΔΣ積分方式チャンネル数1CH入力ホールド:1点GNDに短絡でON、開放でOFF電源電圧(V)DC+7~+30 (逆接保護あり、USBホストからの給電:5)機能ローカット:設定値以下の電流値で0判定、設定値記憶:不揮発性メモリ (EEPROM)入力信号1点/直流電流信号通信方式USB2.0 (USB仮想COMによるシリアルポート通信 230.4kbps)表示桁数5表示範囲-19999 ~ 99999、オーバー表示:OL、ゼロ表示:リーディングゼロサプレス表示器7seg 5桁(文字高9mm) 赤色、消灯可能使用温湿度範囲40ms~9999 .9ms、 1ms単位で設定可使用環境温度(℃)-10~+50リニアライズ方式無し通信機能設定値の書込・読込/測定値連続出力ホールド現在値・最大値・最小値・変動幅最大値より設定表示更新時間0.3秒(0.1~9.9秒の範囲で設定可能)パネルカット寸法(mm)22.2+0.30×45.0+0.60サンプリング速度8 / 16 / 32 / 64 / 128 / 250 / 860回/秒から選択(オーバーサンプリング周波数 250kHz固定)計測精度±0.1%FS+1digitインジケータ1点、電源/ホールドより選択耐電圧(V)電源/電流入力/その他の入出力:各端子間 DC500/1分間小数点設定位置:プログラムモードにて設定、0:□□□□□(小数点なし) 1:□□□□.□ ~ 4:□.□□□□

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルパネルメータ