絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(144)
  • 三菱電機エンジニアリング(139)
  • シュナイダーエレクトリック(54)
  • 三菱電機(12)
  • azbil(旧:山武)(7)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • Advantech(アドバンテック)(2)
  • 東洋技研(1)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 警報表示版ネオアラーム ミニ 無電圧入力 Panasonic(パナソニック)

    警報表示版ネオアラーム ミニ 無電圧入力

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷
    押釦スイッチとの接続で、高齢者施設や防犯用途にご利用いただけます。
    仕様無電圧入力+一括移報出力材質樹脂製出力【一括移報出力】無電圧c接点AC250V 0.5A(抵抗負荷)AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)入力(警報)無電圧a接点電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz)その他の機能ランプチェック機能自己保持設定機能(1回路毎)ブザー鳴動/不鳴動 切替機能音圧レベル(dB)70(前方1m)配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6)出入力端子速結端子適合電線径(Φmm)電源/信号入力部 単芯専用Φ0.65~1.6(推奨Φ0.9)キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)116×120×38
  • ネオアラーム 停電補償用蓄電池 Panasonic(パナソニック)

    ネオアラーム 停電補償用蓄電池

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
  • ネオアラーム 個別移報ユニット Panasonic(パナソニック)

    ネオアラーム 個別移報ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    欠品中
    型番RN-RY
  • 警報表示版ネオアラーム 個別移報出力付 Panasonic(パナソニック)

    警報表示版ネオアラーム 個別移報出力付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    4日以内出荷から21日以内出荷
    5窓から25窓まで品種充実。各種異常警報を表示ランプとブザーでお知らせします。
    仕様無電圧入力+個別移報出力+一括移報出力材質鋼鉄製ねじ径(端子)電源/信号入力部 M3.5出力【一括移報出力】無電圧c接点AC250V 0.5A(抵抗負荷)AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)【個別移報出力】無電圧a/b接点(SWでの選択)AC250V 0.5A(抵抗負荷)入力(警報)無電圧a接点電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz)タイマ機能ブザー:連動呼動または1、3、5分(SWでの選択)その他の機能ランプチェック機能自己保持設定機能(1回路毎)状態表示機能(5回路毎)ブザー鳴動/不鳴動 切替機能音圧レベル(dB)75(前方1m)配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6)出入力端子ネジ端子停電補償時間全回路入力時10分5回路入力時30分
  • 金属製底板 Panasonic(パナソニック)

    金属製底板

    Panasonic(パナソニック)
    ¥69~税込¥76~
    1個
    4日以内出荷
    深夜電力機器の引込み口装置で使用される場合などに使用できます。
  • ネオアラーム 電源ユニット Panasonic(パナソニック)

    ネオアラーム 電源ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    4日以内出荷
  • ネオアラーム 無電圧入力ユニット Panasonic(パナソニック)

    ネオアラーム 無電圧入力ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    型番RN-TBN
  • ケーブルサポート(内器取付用) Panasonic(パナソニック)

    ケーブルサポート(内器取付用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    4日以内出荷
  • 警報表示版ネオアラーム ミニ 有電圧入力 Panasonic(パナソニック)

    警報表示版ネオアラーム ミニ 有電圧入力

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    4日以内出荷
    押釦スイッチとの接続で、高齢者施設や防犯用途にご利用いただけます。
    仕様有電圧入力+一括移報出力材質樹脂製出力【一括移報出力】無電圧c接点AC250V 0.5A(抵抗負荷)AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz)その他の機能ランプチェック機能自己保持設定機能(1回路毎)ブザー鳴動/不鳴動 切替機能音圧レベル(dB)70(前方1m)配線長信号入力部:50(Φ0.65~Φ1.6)出入力端子速結端子適合電線径(Φmm)電源/信号入力部 単芯専用Φ0.65~1.6(推奨Φ0.9)キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)116×120×38
  • 警報表示版ネオアラーム ミニ 無電圧入力 電源出力付 Panasonic(パナソニック)

    警報表示版ネオアラーム ミニ 無電圧入力 電源出力付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    押釦スイッチとの接続で、高齢者施設や防犯用途にご利用いただけます。
    仕様無電圧入力+一括移報出力+センサ用電源出力材質樹脂製出力【一括移報出力】無電圧c接点AC250V 0.5A(抵抗負荷)AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)出力電圧(V)(センサ用)DC12入力(警報)無電圧a接点電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz)その他の機能ランプチェック機能自己保持設定機能(1回路毎)ブザー鳴動/不鳴動 切替機能高輝度一括表示ランプ搭載出力電流(mA)(センサ用)30音圧レベル(dB)70(前方1m)配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6)電源出力部:50(Φ0.65~Φ1.6)出入力端子速結端子適合電線径(Φmm)電源/信号入力部 単芯専用Φ0.65~1.6(推奨Φ0.9)キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)116×120×43
  • 検針用窓 アミ入りガラスタイプ Panasonic(パナソニック)

    検針用窓 アミ入りガラスタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷
    付属品パッキン厚さ(mm)9色黒外形寸法(縦×横)(mm)233×130
  • ケーブルサポート D125用 Panasonic(パナソニック)

    ケーブルサポート D125用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    32日以内出荷
    材質SS400寸法(mm)(ケーブルサポートL)45構造スリムフレームキャビネット寸法(mm)(深さ)125
  • LC4H-W パネルカバー Panasonic(パナソニック)

    LC4H-W パネルカバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(20個)
    33日以内出荷
    パネルカバー(黒色)を用意しておりますので、パネルカバーを取り替えることにより、パネル面のデザインを変えることができます。標準品のパネルカバーは、アッシュグレー色を標準装着しております。
    種類LC4H-W用
  • ネオアラーム 表示ユニット Panasonic(パナソニック)

    ネオアラーム 表示ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    4日以内出荷
    型番RN-L
  • ネオアラーム 接続用ハーネス Panasonic(パナソニック)

    ネオアラーム 接続用ハーネス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    4日以内出荷
  • ネオアラーム ブザーユニット Panasonic(パナソニック)

    ネオアラーム ブザーユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    型番RN-BZ

『表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります

表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品