カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(109)
- omron(オムロン)(43)
- FINDER(14)
- シュナイダーエレクトリック(12)
- AUTONICS(オートニクス)(11)
- 富士電機(10)
- IDEC(和泉電気)(7)
- 東亜電子工業(7)
- エスコ(6)
- スナオ電気(4)
- ロバートショウ(4)
- 河村電器産業(3)
- 富士電機機器制御(2)
- エクセン(1)
- Texas Instruments(1)
- CARLO GAVAZZI(1)
- パナソニック電工(1)
時間仕様
エコロジープロダクト

電子式タイムスイッチ(4動作・同一回路)
Panasonic(パナソニック)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷形状ボックス型外形寸法(mm)H120×W75×D25定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式電子式回路数1回路停電補償時間10年回路構成同一回路(有電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
鉄函型タイマー(同一回路200V)A接点
Panasonic(パナソニック)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷形状ボックス型外形寸法(mm)H145×W100×D44定格電圧(V)AC200接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成同一回路(有電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
パラゴン(R) 住宅用および軽商業用デフロストタイマー
ロバートショウ¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷Paragon(R)の住宅用および軽商用霜取りタイマーは、内部SPDTスイッチを作動させて冷蔵庫の霜取りヒーターを作動させる同期モーター制御です。これらのヘビーデューティ15アンペアパラゴンタイマーは、OEMメーカーが古いクラシックデザインと住宅用および軽商用アプリケーション用にインストールされた新しいデザインの両方を置き換えるために使用されます。静音性同期設計により、非常に静かな動作を実現 。位置の自由度。タイマーはさまざまな場所に取り付けることができます 。互換性。標準マウントにより、あらゆるアプリケーションで使用できます 。二重絶縁。アース接地は不要 。腐食保護を強化するための真鍮製接点 。本製品はプロパンガスシステムでの使用が認可されています用途機器、システムの温度管理。冷蔵の霜取りタイマー仕様【霜取りタイミング】21分間、【簡易包装】A1401-00定格120V AC、60 Hz、15 アンペア、1/2 HPサイクルタイム【霜取り】6時間
8ピンプラグデジタルタイマ(サムホールスイッチ型)
AUTONICS(オートニクス)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷・幅広い時間設定範囲(0.01秒~9999.9時間)、・無電圧(NPN) 入力/電圧(PNP) 入力 選択機能、・RESETキーで小数点、時/分/秒の区分点設定機能、・電源電圧:AC 24V 50/60Hz、DC 24-48V、・停電補償期間10年(不揮発性半導体使用)、・マイコン内蔵、・獲得認証:CE、UKCA、UL、EAL、RoHS10物質対応、・別売品:共用8ピンソケット(PG-08、PS-08(N))タイプ1段設定端子形状プラグイン端子電源電圧(V)AC 24V DC 24~48Vピンタイプ8RoHS指令(10物質対応)対応
GT5Y形小形タイマ
IDEC(和泉電気)¥5,198税込¥5,7181個70日以内出荷ONディレイ 4PDT 24VAC 1秒/10秒/1分/10分。3A接点時間仕様1 秒 / 10 秒 / 1 分 / 10 分定格使用電圧DC 24Vタイマ機能オンディレー
GT5Y形小形タイマ
IDEC(和泉電気)¥51,980税込¥57,1781箱(10個)70日以内出荷ONディレイ 4PDT 24VAC 3秒/30秒/3分/30分。3A接点時間仕様3 秒 / 30 秒 / 3 分 / 30 分定格使用電圧AC 24Vタイマ機能オンディレー
100円硬貨用上部投入方式電子式コインタイマー(通信コネクタ付き)
東亜電子工業¥99,980税込¥109,9781台10日以内出荷ドライヤー等に。Max15A 動作時間動作枚数設定可能 大容量金庫 100円硬貨250枚収納 ロータリスイッチの採用により、設定が簡単。 異硬貨返却機能。 設置例:ブルブルダイエットマシン、乗馬フィットネス機器、コインシャワー、洗濯機、乾燥機など 外部機器との通信用コネクタ付き仕様100円硬貨専用質量(kg)約2.0枚数1枚動作~7枚及び10枚動作外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×220×70制御出力AC100V 15A(抵抗負荷)設定時間30秒~ 199分30秒定格電源AC100V 50/60Hz
10円硬貨用上部投入方式電子式コインタイマー(通信コネクタ付き)
東亜電子工業¥99,980税込¥109,9781台10日以内出荷ドライヤー等に。Max15A 動作時間動作枚数設定可能 大容量金庫 100円硬貨250枚収納 ロータリスイッチの採用により、設定が簡単。 異硬貨返却機能。 設置例:ブルブルダイエットマシン、乗馬フィットネス機器、コインシャワー、洗濯機、乾燥機など 外部機器との通信用コネクタ付き仕様10円硬貨専用質量(kg)約2.0枚数1枚動作~7枚及び10枚動作外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×220×70制御出力AC100V 15A(抵抗負荷)設定時間30秒~ 199分30秒定格電源AC100V 50/60Hz
パラゴン(R) 9045-00および9145-00 汎用除霜タイマー
ロバートショウ¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷Paragon(R)9045。00および9145。00ユニバーサル霜取りタイマー(UDT)は、業界の冷凍規格に準拠して設計された唯一のマルチ電圧霜取りタイマーです。最も厳しい冷凍アプリケーションに耐えるように設計されたこの制御は、リアルタイムクロックと、時間と霜取りの両方のスケジュールで100時間の電力損失保護を提供します。メカニズムのみのモデルも用意されており、標準の霜取りタイマーエンクロージャに収まるようになっています。温度表示および調整装置のUL873規格に認定されています 。ジャンパーやスイッチを使用せずに、120VAC、208VAC、または240VAC電源に直接配線 。簡単なプログラミング、簡単なセットアップ、時間の設定、霜取り開始と霜取り終了の設定 。15分間の手動霜取りを開始します 。リアルタイムクロック 。点灯式ディスプレイに霜取り開始時刻と持続時間を表示 。システム状態インジケーター用途機器、システムの温度管理仕様メタル備考【認証評価】ULタイプ【開始/終了】時間/時間、温度、または圧力消費電力最大6VA / 霜取り終了スイッチ(端子 "G") / 端子Cに対する入力インピーダンス:85kΩ ±5%電気定格120/208-240V AC, 60 Hz周囲湿度(%RH)0~95(※結露しないこと)周囲温度(℃)-40~55(-40~131°F)保管温度(℃)-40~60(-40~140°F)
Finder タイマーリレー 非対称サイクルパルススタート 24 → 240V ac/dc DINレール
FINDER¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷電源電圧 = 24 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = 非対称サイクルパルススタート。時間範囲 = 0.05-10 h, 0.05-10 min, 0.05-10 d, 0.05-10s。コンタクト数 = 1。タイマ機能の数 = シングル。接点構成 = SPDT。時間増分 = 日 , 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 16A。最大電圧 = 265V ac/dc。ターミナルタイプ = ねじ。幅 = 22.5mm。シリーズ = 83 SeriesA。遅延時間 = 200ms。非対称リサイクラー - 83シリーズ. 83.91 - マルチ電圧対応、単極構成の非対称フラッシュ機能 22.5 mm幅 時限範囲: 0.05秒 → 10日 幅広い供給電圧範囲: 24 → 240 Vac / dc 35 mm DINレール(EN60715仕様)取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー 非対称サイクルパルススタート 12 → 240V ac/dc DINレール
FINDER¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷電源電圧 12 240V ac/dc。取り付けタイプ DINレール。タイマ機能の数 非対称サイクルパルススタート。時間範囲 0.1 20 s, 0.1 20 min, 0.1 24h。コンタクト数 1。タイマ機能の数 シングル。接点構成 SPDT。時間増分 時間 分 秒。電流 Max 16A。最大電圧 400V ac。スイッチ設定 SPDT。幅 17.5mm。シリーズ 80 SeriesA。遅延時間 100ms。非対称リサイクラー 80シリーズ. 機能 652及び662 コンタクト材質: AgCdO 17.5mm幅RoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー オンディレー 24V ac/dc スナップオンレール取り付け
FINDER¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷電源電圧 = 24V ac/dc。取り付けタイプ = スナップオンレール取り付け。タイマ機能の数 = インターバル、 オンディレー、 パルスディレード、 対称フラッシャー。時間範囲 = 0.05 → 100 s, 3 → 100 min, 5 → 100h。コンタクト数 = 2。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = DPDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 15A。最大電圧 = 400V ac。ターミナルタイプ = 8ピンコネクタ。幅 = 20.6mm。シリーズ = 85 SeriesA。接点材質 = 銀・ニッケル℃。Finder 多機能タイマリレーですFinder 多機能タイマリレーは、ソリッドステートのコンパクトな機器で、高い精度を備えています。0.05 秒→ 100 時間のインターバル、オンディレー、パルス遅延、対称フラッシュなど、さまざまな遅延機能を実行します。このタイマリレーは使いやすく、すばやく設定できます。このタイムリレーには、ユニットの前面にある 3 つの選択可能なロータリスイッチで時間遅延範囲を選択できます。低コストで高性能のため、プロセス制御環境における幅広い用途に最適です。特長と利点0.05 秒から 100 時間( 0.05 秒→ 1 秒、 0.5 秒→ 10 秒、 5 秒→ 100 秒、 0.5 → 10 分、 0.5 → 10 時間、 5 → 100 時間)の 7 種類の時間スケールが可能です 4 つの機能を選択可能 2C/O DPDT コンタクト構成リレー、出力 10 A 供給定格は 24 V dc → 240 V dc 及び 24 V ac → 240 V ac です パワーオン時のディレー又はタイムアウト機能、DILスイッチで設定可能 パワーオン及び出力ステータスのLEDインジケータ 8 ピンコネクタ Terminal Type 17.5mm幅 35 mm Snap-on 取り付け用途繊維 化学産業 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料 産業用プロセス制御認定CE認証 CSA認定 EAC 認定 IP40定格 cRUus 認定RoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー 電源オフディレー(True Off) 24 → 240V ac/dc DINレール
FINDER¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷電源電圧 = 24 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = 電源オフディレー(True Off)。時間範囲 = 0.05 → 180s。コンタクト数 = 1。タイマ機能の数 = シングル。接点構成 = SPDT。時間増分 = 秒。電流 Max = 16A。最大電圧 = 242 V dc, 265V ac。ターミナルタイプ = ねじ。幅 = 17.5mm。奥行き = 60.8mm。遅延時間 = 100msRoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー オンディレー 24 → 230V ac/dc パネルマウント
FINDER¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷電源電圧 = 24 → 230V ac/dc。取り付けタイプ = パネルマウント。タイマ機能の数 = インターバル、 オンディレー、 パルスディレード、 対称フラッシャー。時間範囲 = 0.05-10 min, 0.05-10 h, 0.05-10 s, 5-100h。コンタクト数 = 2。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = DPDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 8A。最大電圧 = 264.5V ac/dc。スイッチ設定 = DPDT。幅 = 48mm。シリーズ = 88 SeriesmA。遅延時間 = 200msRoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー オンディレー 24 → 230V ac/dc パネルマウント
FINDER¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷電源電圧 = 24 → 230V ac/dc。取り付けタイプ = パネルマウント。タイマ機能の数 = オンディレー。時間範囲 = 0.05-10 s, 0.05-10 h, 0.05-10 min, 5-100h。コンタクト数 = 2。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = DPDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 8A。最大電圧 = 264.5V ac/dc。スイッチ設定 = DPDT。幅 = 48mm。シリーズ = 88 SeriesA。遅延時間 = 300msRoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー 信号オフディレー 24 → 240V ac/dc DINレール
FINDER¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷電源電圧 = 24 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = 制御信号によるオフディレー。時間範囲 = 0.1 → 20 s, 0.1 → 20 min, 0.1 → 24h。コンタクト数 = 1。タイマ機能の数 = シングル。接点構成 = SPDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 16A。最大電圧 = 265V ac/dc。ターミナルタイプ = ねじ。幅 = 17.5mm。シリーズ = 80 SeriesA。接点材質 = 銀・酸化カドミウム℃RoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー スターデルタ 24 → 240V ac/dc DINレール
FINDER¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷電源電圧 = 24 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = スターデルタ。時間範囲 = 0.1 → 20 min, 0.1 → 20s。コンタクト数 = 2。タイマ機能の数 = シングル。接点構成 = DPST。時間増分 = 分 , 秒。電流 Max = 10A。スイッチ設定 = DPST。幅 = 17.5mm。シリーズ = 80 SeriesA。遅延時間 = 100ms。80.82シリーズ. 機能 - 711 コンタクト材質: AgNi 転送時間を0.05 → 1秒で調整可能 17.5mm幅RoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー オンディレー 24 → 240V ac/dc DINレール
FINDER¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷電源電圧 = 24 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = オンディレー。時間範囲 = 0.1 → 20 s, 0.1 → 20 min, 0.1 → 24h。コンタクト数 = 1。タイマ機能の数 = シングル。接点構成 = SPDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 16A。最大電圧 = 265V ac/dc。スイッチ設定 = SPDT。幅 = 17.5mm。シリーズ = 80 SeriesA。遅延時間 = 100msRoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー インターバル 24 → 240V ac/dc DINレール
FINDER¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷電源電圧 = 24 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = インターバル。時間範囲 = 0.1 → 20 s, 0.1 → 20 min, 0.1 → 24h。コンタクト数 = 1。タイマ機能の数 = シングル。接点構成 = SPDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 16A。最大電圧 = 265V ac/dc。スイッチ設定 = SPDT。幅 = 17.5mm。シリーズ = 80 SeriesA。遅延時間 = 100ms。80 シリーズオンパルスタイマです. 機能 - 421 6 つの時間レンジ ワイド電圧範囲 コンタクト材質: AgCdORoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー オンディレー 24V ac/dc プラグイン
FINDER¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷電源電圧 = 24V ac/dc。取り付けタイプ = プラグイン 。タイマ機能の数 = インターバル、 オンディレー、 パルスディレード、 対称フラッシャー。時間範囲 = 0.05 → 100 s, 3 → 100 min, 5 → 100h。コンタクト数 = 4。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = 4PDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 7A。最大電圧 = 250V ac。ターミナルタイプ = 14ピンコネクタ。電源 = 外部mm。奥行き = 27.7mm。遅延時間 = <= 20ms。Finder 多機能タイマリレーですFinder 多機能タイマリレーは、ソリッドステートのコンパクトな機器で、高い精度を備えています。0.05 秒→ 100 時間のインターバル、オンディレー、パルス遅延、対称フラッシュなど、さまざまな遅延機能を実行します。このタイマリレーは使いやすく、すばやく設定できます。このタイムリレーは、ユニットの前面にある選択可能なロータリスイッチで時間遅延範囲を選択できます。低コストで高性能のため、プロセス制御環境における幅広い用途に最適です。 。特長と利点0.05 秒から 100 時間( 0.05 秒→ 1 秒、 0.5 秒→ 10 秒、 5 秒→ 100 秒、 0.5 → 10 分、 0.5 → 10 時間、 5 → 100 時間)の 7 種類の時間スケールが可能です 4 つの機能を選択可能 4C/O 4PDT コンタクト構成リレー(出力 7 A 電源定格は 24 V dc 及び 24 V ac です パワーオン時のディレー又はタイムアウト機能、DILスイッチで設定可能 パワーオン及び出力ステータスのLEDインジケータ 14 ピンコネクタ Terminal Type ねじ止め端子タイプ 17.5mm幅 35 mm プラグイン取り付け用途繊維 化学産業 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料 産業用プロセス制御認定CE認証 CSA認定 EAC 認定 IP40定格 cRUus 認定RoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー オンディレー 12V ac/dc プラグイン
FINDER¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷電源電圧 = 12V ac/dc。取り付けタイプ = プラグイン 。タイマ機能の数 = インターバル、 オンディレー、 パルスディレード、 対称フラッシャー。時間範囲 = 0.05 → 100s, 0.5 → 100h, 0.5 → 100min。コンタクト数 = 4。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = 4PDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 7A。最大電圧 = 13.2V ac/dc。ターミナルタイプ = 14ピンコネクタ。幅 = 20.6mm。シリーズ = 85 Seriesmm。接点材質 = 銀合金℃。多機能 - 85 シリーズ. 機能 - 111、412、421、611 パワーオン時のディレー又はタイムアウト機能、DILスイッチで設定可能 パワーオン及び出力ステータスのLEDインジケータRoHS指令(10物質対応)対応
タイムスイッチ(24時間)
エスコ¥18,700税込¥20,5701個翌日出荷大容量15A仕様。24時間式タイムスイッチ。無通電セット機能、サマータイム機能付。設置には電気工事士の資格が必要です。仕様結線式取付分電盤・DINレール・露出質量(g)180周波数(Hz)50-60電源AC100-240V接点構成1a消費電力AC100V時 1W AC200V時 2W表示電源表示:緑LED表示 出力表示:赤LED表示出力方式タイマー出力設定時間24時間型(1分単位)抵抗負荷15A駆動方式電子式回路数1回路サイズ(mm)50×77×99(H)開閉回数(回)接点(抵抗負荷):2万接点容量抵抗:15A 白熱灯:12A 誘導:15A モーター:AC100V・750W、AC200V・1,500W 最小適用負荷:DC12V 100mA回路構成別回路時間精度±15秒/月(25℃にて)、動作:精度に追従電圧変動許容範囲AC85-264V停電補償10年間(リチウム電池使用)
タイムスイッチ(24時間)
エスコ¥9,590税込¥10,5491個翌日出荷24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。防雨型。仕様結線式取付露出質量(g)290周波数(Hz)50-60(切替式)消費電力(W)1.5電源AC100V接点構成1a出力方式タイマー出力精度(分)動作時刻精度:±3以内保護等級IP33設定時間24時間型(15分単位)電源表示灯緑LED表示抵抗負荷15A駆動方式交流モータ式回路数1回路サイズ(mm)123×52×180(H)開閉回数(回)接点(抵抗負荷):5万接点容量抵抗:15A 白熱灯:10A 誘導:12A モーター:750W 最小適用負荷:DC5V 10mA回路構成同一回路時間精度電源周波数に同期電圧変動許容範囲±15%以内停電補償なし
タイムスイッチ(24時間)
エスコ¥9,310~税込¥10,241~1個翌日出荷24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。仕様結線式出力方式タイマー出力電源表示灯緑LED表示抵抗負荷15A回路数1回路
Schneider Electric タイマーリレー オンディレー 12 → 240V ac/dc DINレール
シュナイダーエレクトリック¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷高額な投資をすることなく、機械のタイミング制御をおこなう費用対効果の高いタイマー用スマートリレー 配線が簡単で、DINレールマウントで簡単にセットアップ可能 わかりやすいロータリースイッチと暗所でも操作可能なダイアルポインタLED 自己診断ボタンで試運転とトラブルシューティングの時間を削減 PLCのロジックの負荷を分散、設定の変更もPLCのロジックから独立して実施可能 PLCレスのシンプルなマシンや装置のタイミング制御用に(食品加工機械等)仕様【制御時間】0.1s~100h接点1極定格入力電圧(V)AC/DC12~240定格出力電流(A)8ファンクションマルチファンクション
Schneider Electric タイマーリレー ワンショット 24 V dc, 24 → 240V ac DINレール
シュナイダーエレクトリック¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様時間範囲:0.1 s → 100h幅(mm)17.5取付方式DINレールスイッチSPDT電源電圧24 V dc, 24 → 240V ac接点構成SPDT最大電流(A)8タイマ機能ワンショット、シングルコンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応特性オフディレータイマ - Zelio RE17Rシリーズ. RE17Rシリーズのタイミングリレーは、結線論理を使用してシンプルな自動化サイクルを実現します。 また、このリレーを使用して、PLCの機能を補完することもできます。 リレー出力により、電源回路と出力の間が完全に絶縁されます。 複数の出力回路を設定することができます。. オフディレー機能 多段電圧 LED状態インジケータ リレー出力、C/Oコンタクト、8 A ねじ止め端子 DINレール取り付け最大電圧(V)24 dc, 240 ac時間増分時間 , 分 , 秒最大動作温度(℃)60最小動作温度(℃)-20
Schneider Electric タイマーリレー 非対称 24 V dc, 24 → 240V ac DINレール
シュナイダーエレクトリック¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様時間範囲:0.1 s → 100h幅(mm)17.5取付方式DINレール電源電圧24 V dc, 24 → 240V ac接点構成SPDT最大電流(A)8タイマ機能非対称、多機能遅延時間<100msコンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応特性非対称フラッシュタイマ - Zelio RE17Rシリーズ. RE17Rシリーズのタイミングリレーは、結線論理を使用してシンプルな自動化サイクルを実現します。 また、このリレーを使用して、PLCの機能を補完することもできます。 リレー出力により、電源回路と出力の間が完全に絶縁されます。 複数の出力回路を設定することができます。. 非対称フラッシュ機能 多段電圧 LED状態インジケータ リレー出力、C/Oコンタクト、8 A ねじ止め端子 DINレール取り付け最大電圧(V)24 dc, 240 acターミナルタイプねじ時間増分時間 , 分 , 秒最大動作温度(℃)60
Schneider Electric タイマーリレー オフディレー 24 V dc, 24 → 240V ac DINレール
シュナイダーエレクトリック¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷高額な投資をすることなく、機械のタイミング制御をおこなう費用対効果の高いタイマー用スマートリレー 配線が簡単で、DINレールマウントで簡単にセットアップ可能 わかりやすいロータリースイッチと暗所でも操作可能なダイアルポインタLED 自己診断ボタンで試運転とトラブルシューティングの時間を削減 PLCのロジックの負荷を分散、設定の変更もPLCのロジックから独立して実施可能 PLCレスのシンプルなマシンや装置のタイミング制御用に(食品加工機械等)仕様【制御時間】1s~100h接点1極定格入力電圧(V)DC24またはAC24~240定格出力電流(A)8ファンクションオフディレー
Schneider Electric タイマーリレー オンディレー 24 V dc, 24 → 240V ac DINレール
シュナイダーエレクトリック¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷取付方式DINレール電源電圧24 V dc, 24 → 240V ac接点構成SPDT最大電流(A)8タイマ機能オフディレー、 オンディレー、 対称、多機能遅延時間<100msコンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric Zelio RE17 タイミングリレーシリーズです. 一連のタイミングリレーは、設定された時間の前後に接点を開閉してイベントを発生させるように設計されています。DIN レールに取り付けたり、直接取り付けたりできる産業オートメーションシステムに最適です。有線のロジックを使用してシンプルな自動化サイクルをセットアップできるようになったこれらのタイマは、 PLC の機能を補完するためにも使用されます。このシリーズのリレー出力は、複数の出力回路を備えているので、供給回路と出力間を完全に絶縁することもできます。また、試運転やトラブルシューティングを支援する診断ボタンを備えており、エネルギー効率が高く、さまざまな出力(ねじ接続端子又はスプリング接続端子)を選択できます。. 特長と利点:. LED 状態インジケータ シンプル、迅速、簡単なセットアップ 柔軟性、コンパクト性、高性能 リレーまたはソリッドステート出力 モジュール DIN レール取り付け、ミニチュアプラグイン及びパネル取り付け 単一または複数の機能 電源電圧範囲は 24 ~ 240 V です フロントパネルのセレクタスイッチ. 保護等級及び安全機能:. 国際規格及び認定 IEC61812-1 、 EN61812-1 UL 、 CSA 、 GL 、 RCM 、 EAC 、 CCC 、 China ROHS に適合しています IEC60529 準拠の IP50 (フロントパネル) IEC60529 準拠の IP40 (ハウジング) IEC60529 準拠の IP20 ( 端子台 耐衝撃性 - IEC60068-2-27 に準拠した 15 gn (持続時間10 → 150 Hz ). 用途 - 時間遅延リレーは、通常、産業用途で使用され、小型パネルやサブパネルの要件などの多くの産業プロセスで重要な役割を果たします。その他の用途:. 照明回路 モータ始動制御 精密機器 安全制御 コンベアベルトのシーケンス遅延 機械、単一の機械、自動化 建物、ドアロック、ローラーシャッター 水セグメント(ポンプ、灌漑など HVAC 、ファン、冷却水システム最大電圧(V)24 dc, 240 ac時間増分時間 , 分 , 秒
Schneider Electric タイマーリレー オンディレー 24 → 240V ac/dc DINレール
シュナイダーエレクトリック¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷仕様時間範囲:0.1 s → 100h取付方式DINレールシリーズHarmony Time電源電圧24 → 240V ac/dc接点構成ソリッドステート最大電流(A)20タイマ機能オンディレー、シングル遅延時間<100msRoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric Zelio RE17L タイミングリレーシリーズです. 一連のタイミングリレーは、設定された時間の前後に接点を開閉してイベントを発生させるように設計されています。DIN レールに取り付けたり、直接取り付けたりできる産業オートメーションシステムに最適です。有線のロジックを使用してシンプルな自動化サイクルを設定できるようになったこれらのタイマは、 PLC の機能を補完するためにも使用されます。このシリーズのリレー出力は、複数の出力回路を備えているので、供給回路と出力間を完全に絶縁することもできます。また、試運転やトラブルシューティングを支援する診断ボタンを備えており、エネルギー効率が高く、さまざまな出力(ねじ接続端子又はスプリング接続端子)を選択できます。. 特長と利点:. LED 状態インジケータ シンプル、迅速、簡単なセットアップ 柔軟性、コンパクト性、高性能 リレーまたはソリッドステート出力 モジュール DIN レール取り付け、ミニチュアプラグイン及びパネル取り付け 単一または複数の機能 電源電圧範囲は 24 ~ 240 V です フロントパネルのセレクタスイッチ. 保護等級及び安全機能:. 国際規格及び認定 IEC61812-1 、 EN61812-1 UL 、 CSA 、 GL 、 RCM 、 EAC 、 CCC 、 China ROHS に適合しています IEC60529 準拠の IP50 (フロントパネル) IEC60529 準拠の IP40 (ハウジング) IEC60529 準拠の IP20 ( 端子台 耐衝撃性 - IEC60068-2-27 に準拠した 15 gn (持続時間10 → 150 Hz ). 用途 - 時間遅延リレーは、通常、産業用途で使用され、小型パネルやサブパネルの要件などの多くの産業プロセスで重要な役割を果たします。その他の用途: 照明回路 モータ始動制御 精密機器 安全制御 コンベアベルトのシーケンス遅延 機械、単一の機械、自動化 建物、ドアロック、ローラーシャッター 水セグメント(ポンプ、灌漑など HVAC 、ファン、冷却水システム最大電圧(V)240 ac/dcターミナルタイプねじ時間増分時間 , 分 , 秒最小電圧(V)24 ac/dc
年間式 プログラムタイマー 親時計機能なし 壁掛型
Panasonic(パナソニック)¥289,800~税込¥318,780~1台62日以内出荷取付壁掛型駆動方式電子式寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:350×420×129動作周期年間式
親時計 壁掛け型
Panasonic(パナソニック)¥239,800~税込¥263,780~1台62日以内出荷取付壁掛型シリーズTA9510KNシリーズ駆動方式電子式寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:350×420×129
親時計駆動制御型交流式調針器
Panasonic(パナソニック)¥159,800~税込¥175,780~1台62日以内出荷色クリームホワイト定格周波数(Hz)50/60共用消費電流(mA)子時計信号:40mA入力電源AC100V
年間式 プログラムタイマー
Panasonic(パナソニック)¥249,800~税込¥274,780~1台4日以内出荷TD9100KNシリーズ形状EIAラックマウント型取付卓上置またはEIAラック取付出力方式タイマー・パルス(時報)出力切替周波数50~60Hz機能サマータイム機能:有、ホリデー機能:特別プログラムにより設定可能、無通電セット機能:なし許容電圧範囲(V)AC100(±10%以内)駆動方式電子式外形寸法縦(mm)132動作周期年間式出力表示緑LED表示外形寸法横(mm)420外形深さ(mm)159
子時計増幅器
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801台62日以内出荷仕様子時計駆動数:60個(1個12mAの場合)適合ラック取付金具(別売):TD93103727N形状EIAラックマウント型寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:132×420×159回路数2
年間式 プログラムタイマー 親時計機能付 壁掛型
Panasonic(パナソニック)¥339,800~税込¥373,780~1台4日以内出荷から62日以内出荷取付壁掛型寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:350×420×129動作周期年間式
子時計増幅器
Panasonic(パナソニック)¥88,980税込¥97,8781台4日以内出荷仕様子時計駆動数:30個(1個12mAの場合)適合ラック取付金具(別売):TD93103727N形状EIAラックマウント型寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:176×420×159回路数1
長波S受信ユニット 防雨型
Panasonic(パナソニック)¥46,980税込¥51,6781台62日以内出荷長波受信ユニット(防雨型)。長波受信ユニット(旧機種)用。品番末尾N(TD9103Nなど)専用品です。寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:350×420×129
モニター子時計
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781台62日以内出荷適合ラック取付金具(別売):TD93103727N形状EIAラックマウント型寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:176×420×159