236件中 201~236件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイムスイッチ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    TB282Lシリーズ週間式(JIS協約型・2P)。(ソーラー機能付)タイムスイッチ耐突入電流仕様。(1回路型)
    電流(A)(目安)負荷突入:300適合負荷(モーター)AC100V 750WAC200V 1500WRoHS指令(10物質対応)対応抵抗負荷(A)10
  • ソリッドステート・タイマ H3CR-Hシリーズ omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3CR-Hシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    32日以内出荷から71日以内出荷
  • ソリッドステート・タイマ H3Yシリーズ omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3Yシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    71日以内出荷
  • ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    32日以内出荷
  • 子時計調整スイッチ Panasonic(パナソニック)

    子時計調整スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    62日以内出荷
    仕様部品使用製品:TA9420N、TA9421N、TA9422N、TA9423N、TA9430N、TA9432N、TA9433N、TA9440N、TA9441N、TA9442N
  • 増幅基板 Panasonic(パナソニック)

    増幅基板

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    62日以内出荷
  • 電源基盤 B6 Panasonic(パナソニック)

    電源基盤 B6

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    62日以内出荷
    仕様電源基盤B6、部品使用製品:TA9510N、TA9520N、TA9530N、TA9540N
  • 電源基板 B4 Panasonic(パナソニック)

    電源基板 B4

    Panasonic(パナソニック)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    4日以内出荷
    仕様部品使用製品:TD9100N 年間式プログラムタイマー ラック型
  • 電源基板 B3(ラジオ付) Panasonic(パナソニック)

    電源基板 B3(ラジオ付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    4日以内出荷
    仕様部品使用製品:TD9101N 年間式プログラムタイマー ラック型 電波付
  • ガラス管ヒューズ Panasonic(パナソニック)

    ガラス管ヒューズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥499税込¥549
    1個
    62日以内出荷
    用途親時計駆動式直流型塔時計用調針器用部品仕様部品使用製品:TA41239C
  • パイロットランプ Panasonic(パナソニック)

    パイロットランプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥849税込¥934
    1個
    62日以内出荷
    用途交換部品仕様部品使用製品:TA41239C 親時計駆動式直流型塔時計用調針器、TC5551 液晶式・休憩時間操作盤(20210331 生産終了品)、TC5552 液晶式・遠隔操作盤(20210331 生産終了品)
  • ガラス管ヒューズ 0.2A Panasonic(パナソニック)

    ガラス管ヒューズ 0.2A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥349税込¥384
    1個
    62日以内出荷
    仕様部品使用製品:TA510 パルス発生器停電補償なし(20180331 生産終了品)、TA511 パルス発生器停電補償付、TA521 パルス発生器停電補償付ポール内蔵
  • ディーンコドコネクター Panasonic(パナソニック)

    ディーンコドコネクター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    仕様部品使用製品:TD8310C、TD8311C、TD9310、TD9310N、TD9311、TD9320、TD9320N、TD9330、TD9330N
  • キカイカンセイヒン(CD24V)用 Panasonic(パナソニック)

    キカイカンセイヒン(CD24V)用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    62日以内出荷
    仕様DC24V用、部品使用製品:TA8410、TA8410A、TA8410C、TA8411A、TA8411CK、TA8420、TA8420A、TA8420C、TA8421A、TA8421C
  • キカイカンセイヒン(CD3.6V)用 Panasonic(パナソニック)

    キカイカンセイヒン(CD3.6V)用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    仕様部品使用製品:TA8420、TA8420A、TA8430A、TA8430C、TA8431A、TA8431C、TA8520、TA9420、TA9420N、TA9421
  • ノイズフィルターブロック Panasonic(パナソニック)

    ノイズフィルターブロック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    4日以内出荷
    仕様部品使用製品:TA9410N、TA9411N、TA9412N、TA9413N、TA9420N、TA9421N、TA9422N、TA9423N、TA9430N、TA9431N
  • ヒューズ Panasonic(パナソニック)

    ヒューズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥749税込¥824
    1個
    4日以内出荷
    仕様部品使用製品:TA9410N、TA9411N、TA9412N、TA9413N、TA9420N、TA9421N、TA9422N、TA9423N、TA9430N、TA9431N
  • パイロットランプブロック Panasonic(パナソニック)

    パイロットランプブロック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    62日以内出荷
    仕様部品使用製品:TD9310N、TD9320N、TD9330N
  • スピーカブロック Panasonic(パナソニック)

    スピーカブロック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    仕様部品使用製品:TD9102N、TD9103N、TD9402N、TD9403N
  • ガラス管ヒューズ 1A Panasonic(パナソニック)

    ガラス管ヒューズ 1A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥299税込¥329
    1個
    62日以内出荷
    仕様部品使用製品:TA510 パルス発生器停電補償なし(20180331 生産終了品)、TA511 パルス発生器停電補償付、TA521 パルス発生器停電補償付ポール内蔵
  • トランスブロックPC1 Panasonic(パナソニック)

    トランスブロックPC1

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,880税込¥11,968
    1個
    62日以内出荷
    仕様部品使用製品:TA9410N、TA9411N、TA9412N、TA9413N、TA9420N、TA9421N、TA9422N、TA9423N、TA9430N、TA9431N
  • 協約 年間式ソーラーTS1回路 N Panasonic(パナソニック)

    協約 年間式ソーラーTS1回路 N

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    仕様1回路型周波数(Hz)50~60消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)定格電圧(V)AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264V)接点構成1c表示方式電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示出力方式タイマー出力駆動方式電子式回路構成別回路型(無電圧出力)
  • 24 時間式タイムスイッチ 交流モータ式 AC100V 用 c 接点 ( 別回路 ) Panasonic(パナソニック)

    24 時間式タイムスイッチ 交流モータ式 AC100V 用 c 接点 ( 別回路 )

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    形状ボックス型外形寸法(mm)H107.5×W72×D44.5定格電圧(V)AC100接点構成1c駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
  • 防雨型タイマー(別回路200V)A接点 Panasonic(パナソニック)

    防雨型タイマー(別回路200V)A接点

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    4日以内出荷
    形状ボックス型外形寸法(mm)H180×W123×D52定格電圧(V)AC200接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
  • 防雨型タイマー(同一回路200V)A接点 Panasonic(パナソニック)

    防雨型タイマー(同一回路200V)A接点

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    4日以内出荷
    形状ボックス型外形寸法(mm)H180×W123×D52定格電圧(V)AC200接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成同一回路(有電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
  • 防雨型タイマー(別回路100V)A接点 Panasonic(パナソニック)

    防雨型タイマー(別回路100V)A接点

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    4日以内出荷
    形状ボックス型外形寸法(mm)H180×W123×D52定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
  • 鉄函型タイマー(別回路100V)A接点 Panasonic(パナソニック)

    鉄函型タイマー(別回路100V)A接点

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    形状ボックス型外形寸法(mm)H145×W100×D44定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
  • 協約 週間タイムSW 100V交流式 Panasonic(パナソニック)

    協約 週間タイムSW 100V交流式

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    形状盤組込用(JIS協約型)外形寸法(mm)H99×W50×D77定格電圧(V)AC100接点構成1c駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期週間式
  • スーパータイマMS4Sシリーズ 熱帯湿地仕様 富士電機

    スーパータイマMS4Sシリーズ 熱帯湿地仕様

    富士電機
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    仕様熱帯湿地仕様質量(g)約100耐電圧充電部と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1分間・制御出力と操作回路間:AC2000V 50/60Hz 1分間・非連続接点部間:AC1000V 50/60Hz 1分間電圧許容変動85~110%Vn絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)許容周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動(耐久)複振幅0.75mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐振動(誤動作)複振幅0.5mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)セット誤差±5% ±0.05s(最大目盛値に対する割合)許容相対湿度(%)35~85RH(ただし、氷結、結露なきこと)電圧誤差±0.5% ±0.01s(定格電圧の85%~110%の変化に対して最大目盛値に対する割合)温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100(上下、左右、前後の3軸方向 各4回)耐衝撃(耐久)(m/s2)500(上下、左右、前後の3軸方向 各5回)繰り返し誤差±0.3% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
  • パネルカバー Panasonic(パナソニック)

    パネルカバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(20個)
    33日以内出荷
  • パネルカバーF PM4H-F用 Panasonic(パナソニック)

    パネルカバーF PM4H-F用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥229税込¥252
    1個
    17日以内出荷
  • パネルカバーM PM4H-M用 Panasonic(パナソニック)

    パネルカバーM PM4H-M用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥229税込¥252
    1個
    17日以内出荷
  • パネルカバーS PM4H-S用 Panasonic(パナソニック)

    パネルカバーS PM4H-S用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(20個)
    17日以内出荷
  • パネルカバーA PM4H-A用 Panasonic(パナソニック)

    パネルカバーA PM4H-A用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(20個)
    17日以内出荷
  • タイマー操作盤 エクセン

    タイマー操作盤

    エクセン
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    7日以内出荷
  • タイマ ハンダ付配線用ソケット 富士電機

    タイマ ハンダ付配線用ソケット

    富士電機
    ¥259~税込¥285~
    1個
    5日以内出荷

『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります

タイマ/タイムスイッチ