236件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 子時計増幅器 Panasonic(パナソニック)

    子時計増幅器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様子時計駆動数:90個(1個12mAの場合)適合ラック取付金具(別売):TD93103727N形状EIAラックマウント型寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:132×420×159回路数3
  • 長波・GPS受信ユニット 防雨型 Panasonic(パナソニック)

    長波・GPS受信ユニット 防雨型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    4日以内出荷
    長波・GPS受信ユニット(防雨型)。品番末尾KN(TD9103KNなど)専用品です。
    寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:350×420×129
  • 防水ブッシング Panasonic(パナソニック)

    防水ブッシング

    Panasonic(パナソニック)
    ¥849税込¥934
    1個
    4日以内出荷
    仕様部品使用製品:TA521 パルス発生器停電補償付ポール内蔵、TC7147K Φ700太陽電池時計 ガラス・片面、他
  • ラック取付金具 Panasonic(パナソニック)

    ラック取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    4日以内出荷
    用途プログラムタイマー、子時計増幅器の取り付けに必要なラック取付金具です適合TD9300N、TD9310N用入数(個)左右2枚入
  • 埋込ジャック Panasonic(パナソニック)

    埋込ジャック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    質量(kg)約0.5
  • ホセンゴム Panasonic(パナソニック)

    ホセンゴム

    Panasonic(パナソニック)
    ¥349税込¥384
    1個
    62日以内出荷
    仕様部品使用製品:TA510 パルス発生器停電補償なし(20180331 生産終了品)、TA511 パルス発生器停電補償付
  • ガラスΦ90 Panasonic(パナソニック)

    ガラスΦ90

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    62日以内出荷
    用途親時計駆動式直流型塔時計用調針器用部品仕様部品使用製品:TA41239C 親時計駆動式直流型塔時計用調針器
  • プリント基板 Panasonic(パナソニック)

    プリント基板

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    62日以内出荷
    用途親時計駆動式直流型塔時計用調針器用部品仕様部品使用製品:TA41239C 親時計駆動式直流型塔時計用調針器
  • パルス発生器 停電補償付 ポール内蔵 Panasonic(パナソニック)

    パルス発生器 停電補償付 ポール内蔵

    Panasonic(パナソニック)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    4日以内出荷
    小規模建物におすすめ。簡易な親時計として子時計を駆動します
    仕様子時計接続可能個数:子時計の消費電流×子時計個数<=60mA、早送り:DC24V有極1秒パルス、パルス幅0.5秒質量(kg)約1.5色アイボリー使用温度範囲-10℃~+50℃構造ポール内蔵型出力容量60mA出力信号子時計:DC24V有極30秒パルス、パルス幅0.5秒信号入力電源AC100V 50/60Hz蓄電池タイプ停電補償用:ニッケル水素電池 DC24V 170mAh停電補償時間30時間以上ケースABS樹脂
  • TA510取扱・施工説明書 Panasonic(パナソニック)

    TA510取扱・施工説明書

    Panasonic(パナソニック)
    ¥449税込¥494
    1冊
    4日以内出荷
    仕様部品使用製品:TA511 パルス発生器停電補償付
  • コインタイマー 東亜電子工業

    コインタイマー

    東亜電子工業
    ¥79,800~税込¥87,780~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
  • 小型表示専用LCDタイマLE8Nシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    小型表示専用LCDタイマLE8Nシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    DIN48×24mm。 小型・表示専用タイマ。 電池内蔵による外部電源不要(電池交換可能)。 バックライト付きタイプラインアップ。 端子保護カバー付き。
    付属品固定用ブラケット、防水用ゴムリング仕様最小信号幅:SIGNAL INPUT、RESET入力: 約20ms●外部設定スイッチ:SW1、SW2、SW3質量(g)約96保護構造IP66(IEC規格)動作方式加算表示方式8digit 7セグメントLCD電源電圧(V)電池内蔵(10年以上)保護等級IP66(IEC規格)制御出力表示専用使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-25~65設定範囲0~99999999端子構造端子台動作時間POWER ON START取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UKCA、UL、EAC使用周囲湿度(%RH)35~85
  • 単純アナログタイマATE8シリーズ AUTONICS(オートニクス)

    単純アナログタイマATE8シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    22日以内出荷から28日以内出荷
    DIN48×48mm。 単機能タイプ。 経済的な価格。 多様な時間設定レンジ。
    電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)、DC24~240取得規格CE、UL、RoHS
  • アナログスターデルタタイマAT8SDN AUTONICS(オートニクス)

    アナログスターデルタタイマAT8SDN

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    22日以内出荷
    DIN48×48mm。 幅広い電源電圧範囲。 幅広い設定時間と切替時間(設定時間:0.5s~100s、切替時間:0.05,0.1、0.2、0.3、0.4、0.5s)。 簡単操作で設定時間、切替時間設定。 出力表示LED内蔵により出力動作確認が容易。
    用途大容量モータ起動用出力スター接点:限時1a、デルタ接点:限時1a時間仕様0.05s~100h電源電圧(V)AC100~240/DC24~240タイマー設定0.5s~100s取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 協約 週間式ソーラーTS 2回路 N Panasonic(パナソニック)

    協約 週間式ソーラーTS 2回路 N

    Panasonic(パナソニック)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    仕様2回路型周波数(Hz)50~60消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)定格電圧(V)AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264V)接点構成1c×2表示方式電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示出力方式タイマー出力駆動方式電子式回路構成別回路型(無電圧出力)
  • 77x81x16mm タイマー(デジタル) エスコ

    77x81x16mm タイマー(デジタル)

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    翌日出荷
    付属品吊り下げ用ひも材質ABS樹脂寸法(mm)77(W)×16(D)×81(H)質量(g)約50(電池含む)電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)電池寿命(年)約1
  • デジタルタイマー エスコ

    デジタルタイマー

    エスコ
    ¥2,200税込¥2,420
    1個
    翌日出荷
    仕様マグネット、スタンド、ストラップ穴付質量(g)82g電源単4電池×1本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92(W)×17(D)×82(H)mm機能カウントダウン・アップ、 アラーム、リピート設定範囲1秒/99分59秒
  • アナログタイマー 11ピンタイプ AUTONICS(オートニクス)

    アナログタイマー 11ピンタイプ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品ブラケット仕様最小信号幅:INHIBIT、START、RESET: 約50ms質量(g)85入力種類無電圧入力(NPN)動作方式時間設定制御出力制限時間 DPDT (2c)使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-25~65(F180氷結または結露しないこと)設定範囲0.05~0.5秒、0.1~1秒、0.5~5秒、1~10秒、0.05~0.5分、0.1~1分、0.5~5分、1~10分、0.05~0.5時間、0.1~1時間、0.5~5時間、1~10時間、5~50時間、10~100時間端子構造11ピンプラグ動作時間SIGNAL ON START出力動作SIGNAL ON DELAY、SIGNAL OFF DELAY、SIGNAL ON-OFF DELAY、FLICKER、INTERVAL各種認証CE、UKCA、UL、EAC使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85(凍結または結露しないこと)
  • パネルカバーW PM4H-W用 Panasonic(パナソニック)

    パネルカバーW PM4H-W用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥229税込¥252
    1個
    17日以内出荷
  • FAA08DW24 CARLO GAVAZZI

    FAA08DW24

    CARLO GAVAZZI
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
  • RE17RMMU シュナイダーエレクトリック

    RE17RMMU

    シュナイダーエレクトリック
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RE17RMEMU シュナイダーエレクトリック

    RE17RMEMU

    シュナイダーエレクトリック
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RE17RLMU シュナイダーエレクトリック

    RE17RLMU

    シュナイダーエレクトリック
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RE17RBMU シュナイダーエレクトリック

    RE17RBMU

    シュナイダーエレクトリック
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RE17LAMW シュナイダーエレクトリック

    RE17LAMW

    シュナイダーエレクトリック
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RTBシリーズ IDEC(和泉電気)

    RTBシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥399税込¥439
    1個
    39日以内出荷から47日以内出荷
    仕様DIN48mm角埋込取付け用アダプタ
  • GT5Yシリーズ IDEC(和泉電気)

    GT5Yシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    71日以内出荷
    種類小形タイマ
  • 多機能型小型インバータ MX2シリーズV1タイプ 3G3MX2-V1 通信ユニット omron(オムロン)

    多機能型小型インバータ MX2シリーズV1タイプ 3G3MX2-V1 通信ユニット

    omron(オムロン)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電源インバータから供給保存温度(℃)-20~+65使用周囲温度(℃)-10~+50耐振動(m/s2)5.9(0.6G)、10~55Hz使用場所標高1000m以下、屋内(腐食ガス、塵埃のない所)使用周囲湿度(%RH)20~90(結露がないこと)
  • H5S omron(オムロン)

    H5S

    omron(オムロン)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    82日以内出荷
    週間タイムスイッチとして動作しながら、「年間の休日設定」「シーズンによるプログラム自動切替」などの年間制御に対応。
  • アナログタイマ omron(オムロン)

    アナログタイマ

    omron(オムロン)
    ¥1,998,000税込¥2,197,800
    1個
    82日以内出荷
  • 富士電機機器制御  タイマ 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 タイマ

    富士電機機器制御
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    5日以内出荷
  • 富士電機機器制御  タイマ 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 タイマ

    富士電機機器制御
    ¥879~税込¥967~
    1個
    22日以内出荷
  • JIS協約型24時間式タイムスイッチ(クォーツモーター式) Panasonic(パナソニック)

    JIS協約型24時間式タイムスイッチ(クォーツモーター式)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    欠品中
    JIS協約型クォーツモーター式タイムスイッチTB156/TB163シリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS協約型週間式タイムスイッチ(クォーツモーター式) Panasonic(パナソニック)

    JIS協約型週間式タイムスイッチ(クォーツモーター式)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    JIS協約型クォーツモーター式タイムスイッチTB156/TB163シリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コインタイマー 東亜電子工業

    コインタイマー

    東亜電子工業
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    5日以内出荷
    手軽に有料化、コインタイマーの標準型(ベーシックタイプ)です。動作時間・動作枚数設定可能。大容量金庫 TD-S2-100W:100円硬貨500枚収納。TD-S2-10W:10円硬貨500枚収納。連続動作と積算枚数動作が可能。返却硬貨落下防止金具装備。
    用途[主な接続機器]。ブルブルダイエットマシン、マッサージチェア、フットマッサージ器、ジェットヒーター、乗馬フィットネス機器、水・氷 販売機 など質量(kg)約2.0出力AC100V10A以下(抵抗負荷時)定格電圧AC100V 50/60Hz枚数(投入硬貨記憶)最大256枚消費電力3VA以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53.0×250.0×150.0機能停電記憶:停電後24時間データ記憶保持、異硬貨返却:あり取付場所前後左右5度以内動作環境温度0℃~50℃動作時間秒モード0.5秒~199.5秒(0.5秒単位)、分モード30秒~199分30秒(30秒単位)RoHS指令(10物質対応)対応電圧変動許容範囲AC90V~110V
  • コインタイマー 東亜電子工業

    コインタイマー

    東亜電子工業
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    5日以内出荷
    コイン上部投入方式を採用したコインタイマー。15Aクラスのリレー容量を持っているので、ドライヤーなどにも最適です。(Max15A)。動作時間・動作枚数設定可能。大容量金庫 100円硬貨250枚収納。ロータリスイッチの採用により、設定が簡単。硬貨上部投入タイプ・異硬貨返却機能。外部機器との通信用コネクタ付き。応用範囲の広いタイマーです。その他の仕様も、お気軽にお問い合わせください。
    用途主な接続機器:ブルブルダイエットマシン、乗馬フィットネス機器、コインシャワー、洗濯機、乾燥機、エアコン、スポットクーラーなど付属品鍵2本、料金シール、取り付け用ねじ3本、コードブッシュ仕様【動作枚数】1枚~ 7枚、10枚【投入コイン記憶枚数】最大50枚質量(kg)約2取付傾斜範囲:前後左右 5°以内容量金庫:100円硬貨にて 250 枚※重なり方によって収納枚数が増減することがあります。消費電力(W)4 以下出力AC100V 15A(抵抗負荷)定格電圧(V)AC100 50/60Hz停電記憶大容量コンデンサーによる値記憶 停電後24時間(フル充電状態にて)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×220×70交流電圧許容変動(V)AC100±10機能一時停止:なし、異硬貨返却:あり動作環境温度 0~50℃、湿度 30~90%(結露、結氷なきこと)動作時間30秒~ 199分 30秒(30秒単位)設置場所屋内専用RoHS指令(10物質対応)対応
  • コインタイマー 東亜電子工業

    コインタイマー

    東亜電子工業
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    5日以内出荷
    6桁ノンリセットタイプの電磁カウンタを装備しています。外部通信端子を搭載しコード決済にも対応しています。大容量金庫 100円硬貨800枚収納を実現しました。ロータリスイッチの採用による簡単設定。異硬貨返却機能。
    用途主な接続機器:ブルブルダイエットマシン、マッサージチェア、フットマッサージ器、乗馬フィットネス機器、水販売機など付属品鍵2本、料金シール、取り付け用ねじ3本仕様【動作枚数】1枚~ 7枚、10枚【投入コイン記憶枚数】最大50枚質量(kg)約3取付傾斜範囲:前後左右 5°以内容量金庫:800枚※重なり方によって収納枚数が増減することがあります。消費電力(W)4以下出力AC100V 10A 以下(抵抗負荷時)定格電圧(V)AC100 50/60Hz停電記憶大容量コンデンサーによる値記憶 停電後24時間(フル充電状態にて)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×250×97交流電圧許容変動(V)AC100±10機能一時停止:なし、異硬貨返却:あり動作環境温度 0~50℃、湿度 30~90%(結露、結氷なきこと)動作時間30秒~199分30秒(30秒単位)設置場所屋内専用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動点滅タイマー 河村電器産業

    自動点滅タイマー

    河村電器産業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    4日以内出荷
  • タイムスイッチ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    5日以内出荷
    TB792Lシリーズ年間式(JIS協約型・2P)。タイムスイッチ耐突入電流仕様(1回路型)
    電流(A)(目安)負荷突入:300適合負荷(モーター)AC100V 750WAC200V 1500WRoHS指令(10物質対応)対応抵抗負荷(A)10
  • タイムスイッチ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    TB281Lシリーズ24時間式(JIS協約型・2P)。(ソーラー機能付)タイムスイッチ耐突入電流仕様。(1回路型)
    電流(A)(目安)負荷突入:300適合負荷(モーター)AC100V 750WAC200V 1500WRoHS指令(10物質対応)対応抵抗負荷(A)10

『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります

タイマ/タイムスイッチ