絞り込み
電源電圧(V)
  • AC100
  • AC80~132(3)
  • AC100~120(35)
  • AC100~240(273)
  • AC110(32)
  • AC170~264(3)
  • AC200(32)
  • AC200~240(38)
  • AC220(32)
  • DC12~24(2)
  • DC24(320)
  • DC48(10)
  • DC110(271)
  • その他(3)
  • 無電源(3)
ブランド
  • 渡辺電機工業(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧(V)から絞り込む
AC100
AC100~120(35)
AC100~240(273)
AC110(32)
AC200(32)
AC200~240(38)
AC220(32)
DC24(320)
DC48(10)
DC110(271)
熱電対温度変換器 渡辺電機工業熱電対温度変換器渡辺電機工業
45,980税込50,578特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
高速アイソレータ 渡辺電機工業高速アイソレータ渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり
ポテンショメータ変換器 渡辺電機工業ポテンショメータ変換器渡辺電機工業
32,980税込36,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応
ロードセル変換器 渡辺電機工業ロードセル変換器渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
直流変換器(非絶縁) 渡辺電機工業直流変換器(非絶縁)渡辺電機工業
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入出力-電源各端子間)CE-対応品なし
絶縁ディストリビュータ 渡辺電機工業絶縁ディストリビュータ渡辺電機工業
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)第1入力信号DC4~20mA
パルス分周期(AC2000V耐圧) 渡辺電機工業パルス分周期(AC2000V耐圧)渡辺電機工業
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
質量(g)約400取付方式DINレール取付または壁面取付外形寸法(mm)97(H)×51(W)×126(D)構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)ケース色アイボリー色材質(ケース)耐熱性ABS樹脂(UL94V-0)センサ用電源DC12V±5%、25mA絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)消費電力(VA)(電流)約4リセット電源投入後0.5秒以内に自動リセット絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応入力波形正弦波または矩形波(DUTY25~75%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
高速アイソレータ(AC1500V耐圧) 渡辺電機工業高速アイソレータ(AC1500V耐圧)渡辺電機工業
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
抵抗/直流変換器 渡辺電機工業抵抗/直流変換器渡辺電機工業
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
PT変換器(真の実効値形) 渡辺電機工業PT変換器(真の実効値形)渡辺電機工業
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)渡辺電機工業
18,980税込20,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
セレクタ 渡辺電機工業セレクタ渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
減算器 渡辺電機工業減算器渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
抵抗温度変換器(白金測温抵抗体用) 渡辺電機工業抵抗温度変換器(白金測温抵抗体用)渡辺電機工業
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
機能バーンアウト:上方振切RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
抵抗温度変換器(ニッケル測温抵抗体用) 渡辺電機工業抵抗温度変換器(ニッケル測温抵抗体用)渡辺電機工業
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
機能バーンアウト:上方振切応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
掛算器 渡辺電機工業掛算器渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
信号制限変換器(リミッタ) 渡辺電機工業信号制限変換器(リミッタ)渡辺電機工業
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
周波数変換器 渡辺電機工業周波数変換器渡辺電機工業
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷
応答速度約1s(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
パルスアイソレータ(AC2000V耐圧) 渡辺電機工業パルスアイソレータ(AC2000V耐圧)渡辺電機工業
26,980税込29,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
パルスアイソレータ(AC1500V耐圧) 渡辺電機工業パルスアイソレータ(AC1500V耐圧)渡辺電機工業
24,980税込27,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
パルスレート分周期(AC2000V耐圧) 渡辺電機工業パルスレート分周期(AC2000V耐圧)渡辺電機工業
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
パルスレート分周期(AC1500V耐圧) 渡辺電機工業パルスレート分周期(AC1500V耐圧)渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
実効値変換器 渡辺電機工業実効値変換器渡辺電機工業
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
割算器 渡辺電機工業割算器渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
絶縁変換器(アイソレータ)(AC1500V耐圧) 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)(AC1500V耐圧)渡辺電機工業
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
比率設定器(レシオバイアス) 渡辺電機工業比率設定器(レシオバイアス)渡辺電機工業
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
交流変換器 渡辺電機工業交流変換器渡辺電機工業
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
平均値演算器 渡辺電機工業平均値演算器渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
絶対値演算器 渡辺電機工業絶対値演算器渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
タコジェネ変換器 渡辺電機工業タコジェネ変換器渡辺電機工業
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
反転変換器(リバース変換器) 渡辺電機工業反転変換器(リバース変換器)渡辺電機工業
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
一次遅れ変換器 渡辺電機工業一次遅れ変換器渡辺電機工業
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
応答速度0.5~20秒可変(0~63%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
CT変換器(真の実効値形) 渡辺電機工業CT変換器(真の実効値形)渡辺電機工業
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし

検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります

信号変換器