絞り込み
ブランド
- 東京理工舎
- RS PRO(93)
- 三菱電機(71)
- omron(オムロン)(40)
- 河村電器産業(31)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- IDEC(和泉電気)(16)
- 富士計測器(14)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(11)
- HIOKI(日置電機)(11)
- 大崎電気工業(11)
- 渡辺電機工業(10)
- DER EE(10)
- azbil(旧:山武)(9)
- NKE(9)
- MG(旧エム・システム技研)(8)
- SIRC(サーク)(7)
- テンパール工業(5)
- はくでん(3)
- honeywell(2)
- ブランドをもっと見る
特価

サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCD型
東京理工舎(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から5日以内出荷周波数自動切り替え。 誘導性負荷に対応。 変圧器一次制御、モーター、ハロゲンランプ(ソフトアップ利用による)用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整仕様ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2~8秒可変周波数(Hz)50/60(自動切換)定格電圧(V)(回路)100/110、200/220共用制御方式位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点相数単相適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御電圧許容範囲±10%絶縁抵抗電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上出力調整0~98%