絞り込み
ブランド
- NKE
- 三菱電機(43)
- omron(オムロン)(40)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- IDEC(和泉電気)(16)
- 富士計測器(15)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(11)
- 大崎電気工業(11)
- 渡辺電機工業(10)
- DER EE(10)
- 河村電器産業(9)
- MG(旧エム・システム技研)(7)
- テンパール工業(5)
- SIRC(サーク)(5)
- はくでん(3)
- azbil(旧:山武)(2)
- シマデン(2)
- SCI(2)
- フルーク(FLUKE)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

SSL/TLS対応れんら君
NKE¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。出力端子付きで、様々な出力機器と連動させることが可能です。用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。消費電力(W)1.3max.(負荷消費電流を含まず)本体質量(g)約80出力点数出力1点入力点数入力2点電源電圧(V)DC24 / AC100使用周囲温度(℃)0~+55開閉容量(A)100mA -DC30V/AC30Vセキュリティメールセキュリティ:STARTTLS、SMTPSRoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC/ISED/CE/MIC メール認証:SMTP認証使用湿度範囲(%RH)35~85(結露なきこと)
SSL/TLS対応無線れんら君
NKE¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。出力端子付きで、様々な出力機器と連動させることが可能です。無線LANにも対応しており、無線と有線の切り替えが可能です。用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。消費電力(W)1.3max.(負荷消費電流を含まず)本体質量(g)約90出力点数出力1点入力点数入力2点周波数2.4GHz帯電源電圧(V)DC24 / AC100使用周囲温度(℃)0~+55開閉容量(A)100mA -DC30V/AC30Vセキュリティメールセキュリティ:STARTTLS、SMTPSプロトコルIEEE802.11 b/g/nRoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC/ISED/CE/MIC メール認証:SMTP認証使用湿度範囲(%RH)35~85(結露なきこと)
れんら君多点タイプ
NKE(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781個(110g)当日出荷設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。入出力機器をそれぞれ8点ずつ接続できるため、れんら君1台で多数の管理が可能です。用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。質量(g)約110出力点数(I/O)8点入力点数(I/O)8点電源電圧(V)DC24最大消費電力(W)3.7(負荷消費電流を含まず)使用周囲温度(℃)0~+55開閉容量(A)2-DC30V/0.5-DC110V/0.5-AC125V/0.3-AC220VRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
出力付きアナログれんら君
NKE¥69,980~税込¥76,978~1個(90g)6日以内出荷設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。温度や湿度等のアナログセンサーをつなぐことができ、設定超えでのメール通報やPCでのグラフ化表示が可能です。手のひらサイズで省スペース設計です。出力端子が付いているため、様々な外部機器との連動や遠隔操作が可能です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。用途庫内の温度や湿度監視に。電力監視や漏電通知に。水質監視や水位管理に。質量(g)約90出力点数(I/O)1点(50mA以下 50V以下、オープンコレクタ、短絡保護無し)入力点数(I/O)2ch(アナログ入力)最大消費電力(W)2(負荷消費電流を含まず)使用周囲温度(℃)0~+55RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
UNCM-RP11用端子台オプション
NKE¥7,998税込¥8,7981個(210g)当日出荷用途UNCM-RP11の入出力コネクタケーブルにつなげる端子台オプションです。質量(g)175定格電圧(V)125コネクタ形状MILコネクタ端子ねじM3X6(セルフアップねじ)適合電線(mm2)1.25(max.)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)相対湿度45~85%締付トルク(N・m)0.6~0.9定格通電電流(A)1周囲温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
出力付きれんら君
NKE¥39,980~税込¥43,978~1個(90g)当日出荷設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。出力端子付きで、様々な出力機器と連動させることが可能です。用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。質量(g)約90出力点数(I/O)1点(リレー接点)入力点数(I/O)2点最大消費電力(W)3(負荷消費電流を含まず)使用周囲温度(℃)0~+55開閉容量(A)2-DC30V/0.5-DC110V/0.5-AC125V/0.3-AC220VRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
カウンターれんら君
NKE¥66,980~税込¥73,678~1個(90g)6日以内出荷設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。入力情報をカウントし、設定値超えでのメール通報や、PCへの現状値表示が可能です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。用途生産数の監視に。簡易的な生産管理表示盤として。質量(g)約90消費電力(W)2.2出力点数(I/O)1点入力点数(I/O)2点使用周囲温度(℃)0~+55データ転送速度10Mbps/100Mbps自動認識RoHS指令(10物質対応)対応
アナログれんら君
NKE¥73,980~税込¥81,378~1個(90g)6日以内出荷設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。温度や湿度等のアナログセンサーをつなぐことができ、設定超えでのメール通報やPCでのグラフ化表示が可能です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。用途庫内の温度や湿度監視に。電力監視や漏電通知に。水質監視や水位管理に。質量(g)約90出力点数無し入力点数(I/O)2ch(アナログ入力)最大消費電力(W)2.4(負荷消費電流を含まず)使用周囲温度(℃)0~+55RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)