絞り込み
ブランド
  • RICHCO
  • EBM PAPST(288)
  • RS PRO(31)
  • Fischer Elektronik(10)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
  • オリエンタルモーター(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
  • COMAIR ROTRON(8)
  • Adaptive(7)
  • ABL Components(6)
  • 山洋電気(5)
  • AAVID THERMALLOY(5)
  • UNITED AUTOMATION(5)
  • リタール(5)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • BERGQUIST(4)
  • Intelligent LED Solutions(4)
  • Stego Elektrotechnik(4)
  • SUNON(3)
  • EUROPEAN THERMODYNAMICS(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Richco ファンフィルタ RICHCO

    Richco ファンフィルタ

    RICHCO
    ¥889~税込¥978~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンマウント Richco リベット DCファン用 RICHCO

    ファンマウント Richco リベット DCファン用

    RICHCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(40個)
    7日以内出荷
    仕様マウントタイプ:リベット●併用可能製品:DCファン●マルチファンマウント. 長さ119.2 mm (55.8 mm + 63.4 mm端部)、直径8 mm (最大)、2.4 mm (最小) 10 mm~51 mm厚の業界標準のすべてのDCファンに適合 3.2 mm~4.5 mmの範囲の固定穴径に適合 1~1.5 mmのシャーシ厚、直径4.5~4.8 mmのシャーシ穴に適合 限られたスペースでの取り付け時にも容易に組み立て可能 衝撃保護及び振動保護を実現 取り付け後に端部を切断して、スペースを節約可能. 黒のシリコン樹脂ラバー35 Shore 'A' (RMS-316)の一体設計により、ファン製品を簡単に取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応

『冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ブロワ