絞り込み
ブランド
- RICHCO
- EBM PAPST(489)
- RS PRO(56)
- LSIクーラー(42)
- ARCOL(OHMITE)(32)
- Fischer Elektronik(21)
- SPREADFAST(19)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
- オリエンタルモーター(8)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
- COMAIR ROTRON(8)
- Adaptive(7)
- ABL Components(7)
- VISHAY(6)
- BERGQUIST(6)
- リタール(6)
- 山洋電気(5)
- AAVID THERMALLOY(5)
- MALICO(5)
- UNITED AUTOMATION(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ファンマウント Richco リベット DCファン用
RICHCO¥1,498税込¥1,6481袋(40個)7日以内出荷仕様マウントタイプ:リベット●併用可能製品:DCファン●マルチファンマウント. 長さ119.2 mm (55.8 mm + 63.4 mm端部)、直径8 mm (最大)、2.4 mm (最小) 10 mm~51 mm厚の業界標準のすべてのDCファンに適合 3.2 mm~4.5 mmの範囲の固定穴径に適合 1~1.5 mmのシャーシ厚、直径4.5~4.8 mmのシャーシ穴に適合 限られたスペースでの取り付け時にも容易に組み立て可能 衝撃保護及び振動保護を実現 取り付け後に端部を切断して、スペースを節約可能. 黒のシリコン樹脂ラバー35 Shore 'A' (RMS-316)の一体設計により、ファン製品を簡単に取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応














![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)