絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター
  • EBM PAPST(136)
  • RS PRO(13)
  • ARCOL(OHMITE)(11)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
  • COMAIR ROTRON(7)
  • リタール(5)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • Adaptive(4)
  • PFANNENBERG(3)
  • Stego Elektrotechnik(3)
  • ABL Components(3)
  • BERGQUIST(2)
  • BOPLA(2)
  • EUROPEAN THERMODYNAMICS(2)
  • MICRONEL(2)
  • Fischer Elektronik(2)
  • Thermo Electric Devices(2)
  • LSIクーラー(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACブロワ MBシリーズ セット品 オリエンタルモーターACブロワ MBシリーズ セット品オリエンタルモーター(2件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1セット
当日出荷から24日以内出荷
タイプセット品電源AC
ACブロワ MBシリーズ オリエンタルモーターACブロワ MBシリーズオリエンタルモーター(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
材質モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウムダークグレータイプファン単体規格UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1電源AC温度上昇45℃以下(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)軸受名称ボールベアリング絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用周囲湿度85%以下(非結露)絶縁階級E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。]絶縁耐圧異常無し(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用電圧範囲±10%(各電圧共)
ACブロワ MBシリーズ オリエンタルモーターACブロワ MBシリーズオリエンタルモーター(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から31日以内出荷
DCブロワ MBDシリーズ オリエンタルモーターDCブロワ MBDシリーズオリエンタルモーター
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
タイプファン単体電源DC
ACブロワ MBシリーズ Sタイプ オリエンタルモーターACブロワ MBシリーズ Sタイプオリエンタルモーター
13,980税込15,378
1台
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCブロワ MBDシリーズ オリエンタルモーターDCブロワ MBDシリーズオリエンタルモーター
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
電源DC
高効率・角型ACブロワ MBSシリーズ オリエンタルモーター高効率・角型ACブロワ MBSシリーズオリエンタルモーター
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
使用電圧範囲±10%材質【モーターケース】アルミダイカスト、【ケーシング】アルミダイカスト、【ランナー】アルミニウム過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵軸受種類ボールベアリング使用周囲湿度85%以下(非結露)塗装色ダークグレー接続方法電源ケーブル付属品ファン、電源ケーブル、制風ルーバー、取付用ねじ、取扱説明書

冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ブロワ