絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- オーム電機(39)
- 日東工業(18)
- ローヤル電機(17)
- 河村電器産業(15)
- オリエンタルモーター(3)
- 篠原電機(2)
- サンハヤト(1)
- タカチ電機工業(1)
- 橋本クロス(1)
- オーム電機[配線パーツ](1)
- 摂津金属工業(1)
- リタール(1)

ボックスファン R87B
omron(オムロン)¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷簡単「一発」取付の軸流ファンユニット1連、2連、3連タイプ勢揃い!。取りつけ穴を角穴とし、穴加工面がかくれる構造で加工が容易。カバーの開閉は上下選択可能(狭い場所で便利)。付属品の充実(フィンガーガード、フィルタ、プラグコード、取りつけねじ)。付属品フィルタ、フィンガーガード、プラグコード、取りつけねじ周波数(Hz)50/60適合規格PSE、EN/IEC60335(CE自己宣言)保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 電源接続部一括と非充電金属部使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間) 電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(軸受)ボールべアリング保護方式インピーダンスプロテクト







![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)