絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • オリエンタルモーター(27)
  • RS PRO(20)
  • 山洋電気(13)
  • エスコ(6)
  • GB[制御機器](6)
  • omron(オムロン)(4)
  • NMB(ミネベア)(4)
  • 河村電器産業(4)
  • ロボテナ(3)
  • ノーブランド(2)
  • OWLTECH(オウルテック)(2)
  • 共立電子産業(2)
  • 共立(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日東工業(1)
  • 大和電業(1)
  • DFRobot(1)
  • Seeed Studio(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィンガーガード 摂津金属工業

    フィンガーガード

    摂津金属工業
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    ファンモーター(RAFMシリーズ)と一緒に実装できるアクセサリーで、動作中のファンモーターの羽根に指が巻き込まれないようにする危険防止用金具です。 120mm角または180mm角の外形サイズのファンモーター用です。
    適合ファン120mm角用質量(kg)0.037表面処理めっき主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ACコードユニット 摂津金属工業

    ACコードユニット

    摂津金属工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    ファンモーターコネクタユニット(RAFM-004FPC)用のACプラグ付電源コードです。 ファンモーターコネクタユニットに接続することで、ファンモーターRAFMシリーズ(AC100V仕様)の配線施工ができます。
    質量(kg)0.068色ブラック定格電源接続側 AC125V・7A全長(m)2適合品番RAFM-004FCUプラグ2P式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンモーターコネクタユニット 摂津金属工業

    ファンモーターコネクタユニット

    摂津金属工業
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    ACコードユニット(RAFM-020FPC)を接続することで、ファンモーターRAFMシリーズ(AC100V仕様外形寸法が120mm角の機種)の配線施工ができます。 ファンモーターへの配線や増設がCE端子カシメ治具等の工具無しで容易に行うことできます。 ファンモーターは合計400W(AC100V 4A)以下であれば、複数個取り付けできます。ただし、本製品を、「組み合わせ例」に示した[増設接続]した場合には、初段のファンモーターコネクタユニットが400W以下となるように初段および次段に接続するファンモーターを選定してください。 ファンモーターを取り付けるファンユニット等への固定には付属の両面テープを使用します。(ファンユニット等にM3のねじ穴を設け、Φ3.2の取り付け穴でM3のねじと皿バネ付ナットにて固定することもできます。ねじとナットは付属しておりません。)
    質量(kg)0.09色ブラック定格電圧(V)AC125/250適合品番RAFM-UT12A、RAFM-UT12C、RAFM-UT12E最大消費電力(W)400以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーインテークユニット 摂津金属工業

    エアーインテークユニット

    摂津金属工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    エアーサーキュレーションユニット(別売RACU-□□20-3)と併用することで、ラック外の空気をラック内に取り込むことができます。 フィルターにより、ホコリの進入を防ぎます。 フィルターは取り外して水洗いすることができます。
    質量(kg)1.2色ホワイトグレイ・B2アルマイト奥行(mm)200主材質アルミ・スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンモーターグロメット 摂津金属工業

    ファンモーターグロメット

    摂津金属工業
    ¥849税込¥934
    1個
    6日以内出荷
    直径118mmの穴を塞ぐグロメットです。 ファンユニットのファンモーターを取り付けない開口部を塞ぐ場合等に、使用します。 穴を開けると、ファンモーター用電源コードの導入口としても使用できます。
    適合120mm角ファン穴用幅(mm)138質量(kg)0.06色ブラック高さ(mm)9.4奥行(mm)138主材質エチレンプロピレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応

『ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータその他関連用品