145件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 産業用ディスプレイ FP5000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    産業用ディスプレイ FP5000シリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    269,800税込296,780
    1台
    6日以内出荷
    FP5000シリーズは、スマートフォンのような操作が可能な産業用ディスプレイです。 産業用途を考慮して、手袋をしながらの操作や2点押し操作、耐環境性も大幅に向上しています。
    定格電圧(V)DC12~24インターフェース【ビデオ】DVID表示デバイスTFTカラーLCD表示ドット数1,024×768ドット(XGA)タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (マルチタッチ)モニターサイズ12型
  • HG1G形プログラマブル表示器 IDEC(和泉電気)

    HG1G形プログラマブル表示器

    IDEC(和泉電気)
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高輝度LEDバックライト採用で4.3インチ800cd/m2の視認性に優れた表示性能を実現。
  • モニタッチ V9シリーズ スタンダード 発紘電機/富士電機

    モニタッチ V9シリーズ スタンダード

    発紘電機/富士電機
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。 ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。 ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。 スクロール操作に対応。
    仕様過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ構造形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付ケース色ライトグレー冷却方式自然空冷インターフェース【D-Sub9ピン(CN1)】RS-232C、RS-485(2線式)、RS-422(4線式)、調歩同期式 データ長:7、8ビット パリティ:偶数、奇数、なし ストップビット:1、2ビット、伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200、187500bps、【モジュラー8ピン(MJ1/MJ2)】RS-232C、RS-485(2線式)、調歩同期式 データ長:7、8ビット パリティ:偶数、奇数、なし ストップビット:1、2ビット、伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200bps、【SDカード】1スロット 標準装備、【Ethernet】1CH、伝送速度:100Mbps、10Mbps、【USB】Type A、Type mini-B(Ver.2.0)、【音声出力】1CH 標準装備メモリー【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)表示色1677万色保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)汚染度(使用環境)汚染度2耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数:5~9Hz、片振幅:3.5mm、振動周波数:9~150Hz 定加速度 9.8m/s 2(1G)、X,Y,Z:3方向(各10回)使用環境条件腐食性ガスなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと使用高度標高2000以下タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜ファンクションスイッチ構成数8個バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)バックライトLED耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度:147m/s 2(15G)、X,Y,Z:3方向 各3回(計18回)
  • 表示器 GT704G Panasonic(パナソニック)

    表示器 GT704G

    Panasonic(パナソニック)
    1台
    欠品中
    業界最高レベルの高画質でお客様の装置を美しく 表現力4倍で使いやすい表示階層を削減しユーザビリティ向上 Ethernet経由で画面編集が可能 [ツールポート対応] Ethernet経由で内蔵SDメモリカードの情報も簡単取得 [複数台の機器情報をIoT化] PLCの配線確認や動作確認が簡単! PCレスでPLCの状況を知るデバイスモニタ機能 電池レスデータバックアップ
    仕様SDメモリカードスロット装備質量(g)約240電源(V)DC24規格CE液晶モニターTFTモノクロLCD(バックライト : 緑/橙/赤)
  • HG3G形プログラマブル表示器 シリアルインターフェースコネクタ IDEC(和泉電気)

    HG3G形プログラマブル表示器 シリアルインターフェースコネクタ

    IDEC(和泉電気)
    2,698税込2,968
    1台
    37日以内出荷
    保護構造IP66(操作部)表示色65536色
  • HG2G表示器 5.7インチカラー液晶 IDEC(和泉電気)

    HG2G表示器 5.7インチカラー液晶

    IDEC(和泉電気)
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様タッチスイッチ分解能/アナログ質量(kg)0.5保護構造IP66F(操作部)表示色65536色、モノクロ16階調画面サイズ5.7インチ明るさ500cd/m2表示素子TFT方式カラーLCD表示有効寸法(mm)115.2×86.4
  • HG2G表示器 5.7インチモノクロ液晶 IDEC(和泉電気)

    HG2G表示器 5.7インチモノクロ液晶

    IDEC(和泉電気)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様タッチスイッチ分解能/アナログ質量(kg)0.5保護構造IP66F(操作部)表示色65536色、モノクロ16階調画面サイズ5.7インチ明るさ1100cd/m2表示素子TFT方式モノクロLCD表示有効寸法(mm)115.2×86.4
  • システム機器部品 azbil(旧:山武)

    システム機器部品

    azbil(旧:山武)
    2,998税込3,298
    1個
    12日以内出荷から17日以内出荷
  • DD96シリーズ IDEC(和泉電気)

    DD96シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    38,980税込42,878
    1個
    17日以内出荷
    仕様リアマウント形●データ入力(V):L:0~2、H:12~30●表示文字:7セグメント赤色LED表示、10進表示ユニット:0~9、小数点●パネルへの取付方法:ねじ取付け質量(g)(約)100保護構造IP40(IEC 60529)出力BO(ブランキング出力)桁数最大8桁まで任意に組合わせ可能入力BCD(バイナリ)、LATCH、Dp、BI入力文字高(mm)57保存温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)消費電流(mA)(約)80使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)入力論理負論理表示機能10進表示ユニット使用電圧範囲(V)DC24±10%色(本体)使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
  • DD3Sシリーズ IDEC(和泉電気)

    DD3Sシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    仕様●データ入力(V):L:0~2、H:9~30●表示文字:7セグメト、緑色、表示:0~9、A~F、小数点●ユニットの組合わせ:はめ合い式●パネルへの取付方法:スナップオン質量(g)表示ユニット:(約)16、エンドプレート:(約)4.5(左右1セット)タイプ標準種類ユニットディスプレイ保護構造IP40(IEC 60529)桁数最大8桁任意に組合わせ可能保存温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)消費電流(mA)40以下LED色使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)入力論理負論理表示機能16進表示耐ノイズ電源端子(ノーマル・コモンモード):±1000V、入力端子(ノーマル・コモンモード):±1000V、出力端子(ノーマル・コモンモード):±500V(インパルス条件:パルス幅100ns、1μs)使用電圧範囲(V)DC12~24±10%突入電流(A)約0.3(電源電圧24V)耐衝撃(m/s2)耐久:490耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.25mm耐電圧(V/min)充電部と非充電部間DC1500使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
  • プログラマブル表示器 壁掛け用金具 IDEC(和泉電気)

    プログラマブル表示器 壁掛け用金具

    IDEC(和泉電気)
    869税込956
    1個
    22日以内出荷
  • プログラマブル表示器 交換用電池 IDEC(和泉電気)

    プログラマブル表示器 交換用電池

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1個
    87日以内出荷
    仕様コイン形二酸化マンガンリチウム電池CR2032本体ユニットには、1個装着されています。適合機種HG2G-5T、HG1G
  • ハーネス Panasonic(パナソニック)

    ハーネス

    Panasonic(パナソニック)
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    用途表示ユニット接続用
  • 操作表示ユニット Panasonic(パナソニック)

    操作表示ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    10日以内出荷から15日以内出荷
  • 異常表示ユニット Panasonic(パナソニック)

    異常表示ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様OL×2型番NOL
  • 端子カバー形計測器用パネル表示ユニット 三菱電機

    端子カバー形計測器用パネル表示ユニット

    三菱電機
    95,980税込105,578
    1個
    70日以内出荷
  • HG2J形 PCAP方式タッチパネル搭載 プログラマブル表示器 IDEC(和泉電気)

    HG2J形 PCAP方式タッチパネル搭載 プログラマブル表示器

    IDEC(和泉電気)
    9,798税込10,778
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    交換用アナログケーブル。長さ:1m
  • HG1J形 PCAP方式タッチパネル搭載 プログラマブル表示器 IDEC(和泉電気)

    HG1J形 PCAP方式タッチパネル搭載 プログラマブル表示器

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    5日以内出荷
    美しさと機能性が調和し耐環境性にも優れたガラストップデザイン。装置のIoT化に貢献するネットワーク機能も搭載。明るい場所でも画面確認が容易、表面が強化ガラスのタッチパネルは透明度が高く、優れた視認性を実現。紫外線により経年劣化で白濁化しない強化ガラス。広い温度範囲に対応。MQTT対応、クラウドプラットフォームと接続。優れた防水性能、水がかかる環境でも使用可能。EtherNet/IP&trade対応各社PLCとプログラムレスで接続
  • Soft-NA omron(オムロン)

    Soft-NA

    omron(オムロン)
    579,800税込637,780
    1個
    3日以内出荷から67日以内出荷
  • HG2G-V形プログラマブル表示器 ハイパフォーマンスタイプ IDEC(和泉電気)

    HG2G-V形プログラマブル表示器 ハイパフォーマンスタイプ

    IDEC(和泉電気)
    5,998税込6,598
    1箱(3個)
    4日以内出荷
  • HG1G形プログラマブル表示器(画面サイズ4.3インチ) IDEC(和泉電気)

    HG1G形プログラマブル表示器(画面サイズ4.3インチ)

    IDEC(和泉電気)
    6,198税込6,818
    1箱(5個)
    4日以内出荷
  • タッチパネル表示器 フエニックス・コンタクト

    タッチパネル表示器

    フエニックス・コンタクト
    39,980税込43,978
    1個
    82日以内出荷
    ウェブパネル 10.92 cm (4.3インチ)
    型番1060549RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチパネル表示器 フエニックス・コンタクト

    タッチパネル表示器

    フエニックス・コンタクト
    67,980税込74,778
    1個
    82日以内出荷
    ウェブパネル 17.8 cm (7インチ)
    型番1060632RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチパネル表示器 フエニックス・コンタクト

    タッチパネル表示器

    フエニックス・コンタクト
    94,980税込104,478
    1個
    82日以内出荷
    ウェブパネル 25.9 cm (10.2インチ)
    型番1060630RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチパネル表示器 フエニックス・コンタクト

    タッチパネル表示器

    フエニックス・コンタクト
    139,800税込153,780
    1個
    82日以内出荷
    ウェブパネル4000シリーズ PCAP10.1インチ
    型番1148687RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチパネル表示器 フエニックス・コンタクト

    タッチパネル表示器

    フエニックス・コンタクト
    169,800税込186,780
    1個
    82日以内出荷
    ウェブパネル4000シリーズ PCAP12.1インチ
    型番1148689RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチパネル表示器 フエニックス・コンタクト

    タッチパネル表示器

    フエニックス・コンタクト
    219,800税込241,780
    1個
    82日以内出荷
    ウェブパネル4000シリーズ PCAP15.6インチ
    型番1148691RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチパネル表示器 フエニックス・コンタクト

    タッチパネル表示器

    フエニックス・コンタクト
    249,800税込274,780
    1個
    82日以内出荷
    ウェブパネル4000シリーズ PCAP18.5インチ
    型番1148690RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチパネル表示器 フエニックス・コンタクト

    タッチパネル表示器

    フエニックス・コンタクト
    97,980税込107,778
    1個
    82日以内出荷
    ウェブパネル4000シリーズ PCAP7インチ
    型番1148693RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチパネル表示器 フエニックス・コンタクト

    タッチパネル表示器

    フエニックス・コンタクト
    84,980税込93,478
    1個
    82日以内出荷
    ウェブパネル4000シリーズ 抵抗膜7インチ
    型番1148694RoHS指令(10物質対応)対応
  • GOT2000シリーズ ワイドモデル 三菱電機

    GOT2000シリーズ ワイドモデル

    三菱電機
    329,800税込362,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下質量(kg)1.7(取付金具除く)消費電力(W)最大負荷時:20以下、本体単体:14、本体単体バックライト消灯時:8寸法(幅W×高さH)(mm)261×12×163.2(表示)、290.5×210.5(パネルカット)精度内部時計:±90秒/月(周囲温度25℃)表示TFTカラー液晶対応【ソフトウェア】GT Works3 Version 1.250L以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×48×219電源電圧(V)DC24(+25%/-20%)発光色2色(青色、橙色)保護等級前面部:IP67F、盤内部:IP2X冷却方式自冷インターフェースRS-232:1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン(オス)RS-422/485:1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン(メス)Ethernet:2ch データ転送方式:100BASE-TX/10BASE-T コネクタ形状:RJ45(モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-XUSB(ホスト)1ch(背面)USB規格:USB2.0(High-Speed 480Mbps) コネクタ形状:USB-AUSB(デバイス)1ch(前面)USB規格:USB2.0(High-Speed 480Mbps) コネクタ形状:USB Mini-BSDメモリカード:1ch SDHC対応(最大32GB)無線LAN通信ユニットインタフェース無線LAN通信ユニット装着用音声出力インタフェース:1ch WAV形式(16bit、8.000kHz/16.000kHz、モノラル) 対応プラグ:Φ3.5 ステレオミニプラグ(3極)バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ(寿命約5年/周囲温度25℃)絶縁抵抗(MΩ)10以上(電源端子一括⇔アース間/DC500V絶縁抵抗計にて)表示色65536色解像度1280×800℃ッと使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露無き事)寿命100万回以上(操作力0.98N以下)保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露無き事)安全規格CE、UL、cUL、EAC、KC突入電流(A)59以下(2ms、周囲温度25℃、最大負荷時)設置場所制御盤内標高(m)2000以下汚染度(使用環境)2以下雰囲気使用時:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光が当たらないこと(保存時も同様)耐振動JIS B 3502、IEC 61131-2に適合画面サイズ12.1型WXGALED寿命(時間)約50000(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)キーサイズ最小2×2ドット(1キーあたり)接地D種接地(第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと表示文字数16ドット標準フォント時:80字×50行(全角)12ドット標準フォント時:106字×66行(全角)同時押し点数同時押し不可(1点のみタッチ可能)タッチパネル方式アナログ抵抗膜式バックライトLED(交換不可)輝度調整32段階耐電圧(V/min)AC350(電源端子一括⇔アース間)耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2に適合、147m/s2(15G)、X, Y, Z方向各3回ノイズ耐量ノイズ電圧500Vp-p、ノイズ幅1μsノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによるブザー出力単音色(音程、音長の調整可)許容瞬停時間(ms)5以内ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):32、動作用メモリ(RAM):128※書き込み回数10万回
  • GOT1000・2000シリーズ用 マルチメディアユニット 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 マルチメディアユニット

    三菱電機
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様●ファイル形式:3GP、MP4(動画ファイル部)●映像符号・復号化形式:MPEG-4 Part.2 SP@LV4(動画ファイル部)●解像度/フレームレート(最大):VGA/15fps、QVGA/30fps(動画ファイル部)表示サイズ(mm)640×480ドット、768×576ドット(ビデオ入力部)チャンネル数1ch(ビデオ入力部、音声入力部、音声出力部、EthernetIF部)対応機種GT27(5.7型を除く)入力方式【ビデオ】カラー[NTSC方式、PAL方式 (インタレース方式)]モノクロ[EIA方式、CCIR方式(インタレース方式)]〔ビデオ入力部〕入力信号1Vp-p、75Ω、コンポジット信号[ビデオ入力部]・1Vrms[音声入力部]・1Vrms(定格負荷10kΩ時)[音声出力部]消費電流(A)0.51(DC3.3V)、GT27-IF1000と合わせて0.49(DC5.0V)[内部]モード使用モード:True-IDEモード(CFカードI/F部)スロットコンパクトフラッシュスロット(TYPE1)1ch[CFカードI/F部]外部接続BNCコネクタ(ビデオ入力部)、Φ3.5ミニジャック、ストレートタイプ(音声入力部)、Φ3.5ミニジャック、ストレートタイプ(音声出力部)、RJ45ジャック(EthernetIF部)データ転送方式100BASE-TX/10BASE-T(EthernetIF部)
  • プログラマブルターミナル NV3W-V1用表示面保護シート omron(オムロン)

    プログラマブルターミナル NV3W-V1用表示面保護シート

    omron(オムロン)
    9,198税込10,118
    1個
    68日以内出荷
    仕様NV3W-V1用 10枚入材質(本体)ポリエステルフィルム品名表示面保護シート
  • 壁面取付けアダプタ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    壁面取付けアダプタ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    9,898税込10,888
    1台
    83日以内出荷
  • VESA取付けアダプター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    VESA取付けアダプター

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    9,898税込10,888
    1台
    6日以内出荷
  • PE4000B用 CFastカード Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    PE4000B用 CFastカード

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
  • インターフェイスカードオーディオ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    インターフェイスカードオーディオ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    14,980税込16,478
    1台
    113日以内出荷
  • モジュラー/ボックスタイプ用FANキット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    モジュラー/ボックスタイプ用FANキット

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
  • モジュラー/ボックスタイプ用FANフィルター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    モジュラー/ボックスタイプ用FANフィルター

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    2,498税込2,748
    1個
    113日以内出荷
  • モジュラー/ボックスタイプ2スロット用VESA取付けキット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    モジュラー/ボックスタイプ2スロット用VESA取付けキット

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります

表示機器・デジタル表示ユニット