187件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M12 male 0° / M12 female 0° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 23m Murrelektronik Limited

    M12 male 0° / M12 female 0° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 23m

    Murrelektronik Limited
    45,980税込50,578
    1個
    63日以内出荷
    用途センサ用ケーブルケーブル長(m)23RoHS指令(10物質対応)対応
  • M12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 7.5m Murrelektronik Limited

    M12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 7.5m

    Murrelektronik Limited
    19,980税込21,978
    1個
    63日以内出荷
    用途センサ用ケーブルケーブル長(m)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • M12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.15m Murrelektronik Limited

    M12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.15m

    Murrelektronik Limited
    9,398税込10,338
    1個
    63日以内出荷
    用途センサ用ケーブルケーブル長(m)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
  • M12 male 0° / M12 female 0° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 25m Murrelektronik Limited

    M12 male 0° / M12 female 0° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 25m

    Murrelektronik Limited
    48,980税込53,878
    1個
    63日以内出荷
    用途センサ用ケーブルケーブル長(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • M12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 8.5m Murrelektronik Limited

    M12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 8.5m

    Murrelektronik Limited
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    用途センサ用ケーブルケーブル長(m)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッドライトガード 71424 ギルドデザイン

    ヘッドライトガード 71424

    ギルドデザイン
    12,980税込14,278
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:ギルドデザイン。メーカー品番:71424。ヘッドライト周りの破損を抑えるガード専用にデザインされたプレートは照射を妨げず、ヘッドライトを傷や割れから守ります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-
  • クランプ式交流電流センサ 付加コード:CE適合品 CLSEシリーズ MG(旧エム・システム技研)

    クランプ式交流電流センサ 付加コード:CE適合品 CLSEシリーズ

    MG(旧エム・システム技研)
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ形、過電圧クランプ素子を内蔵し、出力開放でも安全、広い周波数帯域、ねじ端子接続
  • クランプ式交流電流センサ 付加コード:CE適合なし CLSEシリーズ MG(旧エム・システム技研)

    クランプ式交流電流センサ 付加コード:CE適合なし CLSEシリーズ

    MG(旧エム・システム技研)
    7,098税込7,808
    1個
    7日以内出荷
    分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ形、過電圧クランプ素子を内蔵し、出力開放でも安全、広い周波数帯域、ねじ端子接続
  • アンプ内蔵マイクロフォトセンサ パナソニックデバイスSUNX

    アンプ内蔵マイクロフォトセンサ

    パナソニックデバイスSUNX
    1,698税込1,868
    1個
    13日以内出荷
  • アンプ内蔵圧力センサー 電流出力4-20mA 定格圧力0~3.5MPa ニデックコンポーネンツ

    アンプ内蔵圧力センサー 電流出力4-20mA 定格圧力0~3.5MPa

    ニデックコンポーネンツ
    62,980税込69,278
    1個
    11日以内出荷
    仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:0~3500kPa●出力形式:ゲージ圧●動作電圧[V]:-●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-
  • アンプ内蔵圧力センサー 電流出力4-20mA 定格圧力0~1MPa ニデックコンポーネンツ

    アンプ内蔵圧力センサー 電流出力4-20mA 定格圧力0~1MPa

    ニデックコンポーネンツ
    62,980税込69,278
    1個
    11日以内出荷
    仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:0~1000kPa●出力形式:ゲージ圧●動作電圧[V]:-●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-アズワン品番68-2033-90
  • アンプ内蔵圧力センサー 電流出力4-20mA 定格圧力0~0.1MPa abs. ニデックコンポーネンツ

    アンプ内蔵圧力センサー 電流出力4-20mA 定格圧力0~0.1MPa abs.

    ニデックコンポーネンツ
    62,980税込69,278
    1個
    11日以内出荷
    仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:0~100kPa●出力形式:絶対圧●動作電圧[V]:-●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-
  • アンプ内蔵圧力センサー 電流出力4-20mA 定格圧力 -0.1~0.35MPa ニデックコンポーネンツ

    アンプ内蔵圧力センサー 電流出力4-20mA 定格圧力 -0.1~0.35MPa

    ニデックコンポーネンツ
    62,980税込69,278
    1個
    11日以内出荷
    仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:-100~350kPa●出力形式:ゲージ圧(連成圧)●動作電圧[V]:-●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-
  • アンプ内蔵圧力センサー 電流出力4-20mA 定格圧力 -0.1~0.1MPa ニデックコンポーネンツ

    アンプ内蔵圧力センサー 電流出力4-20mA 定格圧力 -0.1~0.1MPa

    ニデックコンポーネンツ
    62,980税込69,278
    1個
    11日以内出荷
    仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:-100~100kPa●出力形式:ゲージ圧(連成圧)●動作電圧[V]:-●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-
  • アンプ内蔵圧力センサー 電圧出力1-5V 定格圧力0~3.5MPa ニデックコンポーネンツ

    アンプ内蔵圧力センサー 電圧出力1-5V 定格圧力0~3.5MPa

    ニデックコンポーネンツ
    62,980税込69,278
    1個
    11日以内出荷
    仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:0~3500kPa●出力形式:ゲージ圧●動作電圧[V]:-●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-
  • アンプ内蔵圧力センサー 電圧出力1-5V 定格圧力0~1MPa ニデックコンポーネンツ

    アンプ内蔵圧力センサー 電圧出力1-5V 定格圧力0~1MPa

    ニデックコンポーネンツ
    62,980税込69,278
    1個
    11日以内出荷
    仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:0~1000kPa●出力形式:ゲージ圧●動作電圧[V]:-●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-
  • アンプ内蔵圧力センサー 電圧出力1-5V 定格圧力0~0.1MPa abs. ニデックコンポーネンツ

    アンプ内蔵圧力センサー 電圧出力1-5V 定格圧力0~0.1MPa abs.

    ニデックコンポーネンツ
    62,980税込69,278
    1個
    11日以内出荷
    仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:0~100kPa●出力形式:絶対圧●動作電圧[V]:-●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-アズワン品番68-2033-77
  • アンプ内蔵圧力センサー 電圧出力1-5V 定格圧力 -0.1~0.35MPa ニデックコンポーネンツ

    アンプ内蔵圧力センサー 電圧出力1-5V 定格圧力 -0.1~0.35MPa

    ニデックコンポーネンツ
    62,980税込69,278
    1個
    11日以内出荷
    仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:-100~350kPa●出力形式:ゲージ圧(連成圧)●動作電圧[V]:-●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-
  • アンプ内蔵圧力センサー 電圧出力1-5V 定格圧力 -0.1~0.1MPa ニデックコンポーネンツ

    アンプ内蔵圧力センサー 電圧出力1-5V 定格圧力 -0.1~0.1MPa

    ニデックコンポーネンツ
    62,980税込69,278
    1個
    11日以内出荷
    仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:-100~100kPa●出力形式:ゲージ圧(連成圧)●動作電圧[V]:-●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-
  • 薄型プラスチックケースエリアセンサ 1セット2つ入り マルヤス電業

    薄型プラスチックケースエリアセンサ 1セット2つ入り

    マルヤス電業
    35,980税込39,578
    1セット(2個)
    30日以内出荷
    スリム型のエリアセンサです。 フレネルレンズ採用により13mmの超薄型を実現しています。 高さのある商品ラインの移送感知に。
  • 小型光電センサ マルヤス電業

    小型光電センサ

    マルヤス電業
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    小型で狭いスペースに設置可能です。 過電流保護回路、電源逆接続保護回路を内蔵しています。 製品移動ラインの製品検出に。
    仕様●検出方式:限定距離反射形●検出距離(m):0.03●出力形式:NPNオープンコレクタ出力●長さ(mm):18●幅(mm):12.4●高さ(mm):32●検出物体:不透明、半透明●電源電圧:DC12-24V●消費電流:35mA以下●保護等級:IP64(IEC規格)●コード長さ:2m●表示灯:赤色LED動作表示●動作モード:ライトオン固定●感度調節固定式●CE●検出方式:限定距離反射形●材質/仕上:ケース:ABS 検出面:アクリル ブラケット:SPCC ボルト:SCM ナット:SCM●原産国:ベトナム●コード番号:207-9965アズワン品番67-5566-64
  • アルミケースエリアセンサ 1セット2つ入り マルヤス電業

    アルミケースエリアセンサ 1セット2つ入り

    マルヤス電業
    45,980税込50,578
    1セット(2個)
    30日以内出荷
    7mの長距離検出を実現しています。 不検知領域を最小化により、検出安定性がアップしています。 お菓子移送ライン検出に。
    仕様●出力形式:NPNオープンコレクタ出力●検出距離(m):0.1~7●長さ(mm):22.6●幅(mm):28.6●高さ(mm):180●光軸幅(mm):140~940●光軸ピッチ(mm):20●光軸数(個):8●保護等級:IP65(IEC規格)●検出方式:透過形●検出物体:不透明(Φ30mm以上)●電源電圧:DC12-24V●消費電流:80mA以下●保護等級:IP65(IEC規格)●コード長さ:0.3m●自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵●CE●材質/仕上:アルミニウム●原産国:韓国●コード番号:208-0994アズワン品番67-5566-46
  • 丸型防水コネクタ omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ

    omron(オムロン)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から70日以内出荷
  • 超小型CMOSレーザセンサ形E3NC-Sシリーズセンサヘッド omron(オムロン)

    超小型CMOSレーザセンサ形E3NC-Sシリーズセンサヘッド

    omron(オムロン)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約75(本体のみ)保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)2検出方式距離設定形接続方式コネクタ中継タイプ光源可視半導体レーザ (660 nm)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)保存温度範囲(℃)-25~70(氷結、結露しないこと)汚染度(使用環境)汚損度3(IEC60947-1による)耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回(耐久)表示灯OUT表示灯(橙色)、STABILITY表示灯(緑色)、ST表示灯(青色)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h(耐久)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)光源(発光波長)可視半導体レーザ(660nm) 0.5mW(平均出力100μW)、JIS規格 クラス1、IEC/EN Class1、FDA Class1)保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
  • 小型レーザセンサ形E3NC-Lシリーズアンプユニット omron(オムロン)

    小型レーザセンサ形E3NC-Lシリーズアンプユニット

    omron(オムロン)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    品名アンプユニット材質(ケース)ポリカーボネート(PC)電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む応答時間最速モード(SHS):動作・復帰:各80μs高速モード(HS):動作・復帰:各250μs標準モード(Stnd: 動作・復帰:各1msギガパワーモード(GIGA):動作・復帰:各16ms絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時: 1~2台連結時:-25℃~+55℃、 3~10台連結時:-25℃~+50℃、 11~16台連結時:-25℃~+45℃、 17~30台連結時:-25℃~+40℃ 保存時:-30~+70℃ (ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)ポリカーボネート(PC)保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲湿度動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
  • 適合コネクタ付ケーブル omron(オムロン)

    適合コネクタ付ケーブル

    omron(オムロン)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+65保護構造IEC IP67絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500V にて)接触抵抗(mΩ)30以下(DC20mV 以下、100mA以下にて)保存温度範囲(℃)-25~+70耐振動10~500Hz 全振幅1.52mm または100m/s2のいずれか小さい方の振幅をもつ単振動で、1μs以上の電流しゃ断なしケーブル保持力(N/15s)98耐電圧(V)AC1500 60 秒(リーク電流1mA 以下)
  • パネル取りつけタイプ/ソケット XS5P Aratas(旧:omron)

    パネル取りつけタイプ/ソケット XS5P

    Aratas(旧:omron)
    2,698税込2,968
    1個
    61日以内出荷から72日以内出荷
    適合AWG20~AWG28(電線)種類ソルダーカップ 端子
  • パネル取りつけタイプ/プラグ XS5M Aratas(旧:omron)

    パネル取りつけタイプ/プラグ XS5M

    Aratas(旧:omron)
    2,398税込2,638
    1個
    61日以内出荷から78日以内出荷
    適合AWG20~AWG28(電線)種類ソルダーカップ 端子
  • プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12 L形/M12 L形) omron(オムロン)

    プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12 L形/M12 L形)

    omron(オムロン)
    3,598税込3,958
    1個
    61日以内出荷
    金メッキ(μm)0.4
  • プラグ両側 コネクタ付ケーブル (RJ45/RJ45) omron(オムロン)

    プラグ両側 コネクタ付ケーブル (RJ45/RJ45)

    omron(オムロン)
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷から86日以内出荷
    金メッキ(μm)0.4
  • プラグ片側 コネクタ付ケーブル (M12 L形) omron(オムロン)

    プラグ片側 コネクタ付ケーブル (M12 L形)

    omron(オムロン)
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    金メッキ(μm)0.4
  • M12パネル取り付け プリント基板用ストレート端子 Aratas(旧:omron)

    M12パネル取り付け プリント基板用ストレート端子

    Aratas(旧:omron)
    1,998税込2,198
    1個
    62日以内出荷
    仕様M12パネル取り付け種類イーサネット用極数4保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20定格電圧(V)DC125定格電流(A)4端末仕様ディップ端子絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲温度(℃)-25~70接触抵抗(mΩ)40以下取付け方法ディップ端子保存温度範囲(℃)-25~70アズワン品番64-3405-56メッキ金めっき耐電圧(V/min)AC1000 (リーク電流1mA以下)
  • Molex 74441-0010 SFP+コネクタ 日本モレックス(molex)

    Molex 74441-0010 SFP+コネクタ

    日本モレックス(molex)
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = SFPオス/メス = メスポート数 = 1極数 = 20コンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金定格電流 = 500mA定格電圧 = 30 Vハウジング材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂結線方法 = はんだシリーズ = SFP+Molex 74441シリーズSFP+ホストコネクタ. SFP+ (スモールフォームファクタプラッガブルプラス)ホストコネクタです。SFP光学又は銅線プラッガブルトランシーバを基板に接続するときに使用します。SFP+コネクタは、SFP+の業界標準要件を満たす8 Gbit/sファイバチャネル及び高速10 Gbit/sギガビットイーサネット用機器に対応できるように設計されています。これらのSFP+コネクタは、SMT実装で、基板位置決めペグが付いており、ハウジング内にはピン1を示すマーカーがあります。. これらの20回路SFP+コネクタは、シリーズ番号74737 SFPケージ(別売り)で使用します。このケージは、マザーボードやホストアダプタカードなどの基板で、光学又は銅線プラッガブルトランシーバを接続するときのガイドとサポートになります。. 特長と利点. SFP+の業界標準要件を満たす10 Gbit/sのデータレートをサポート 優れた信号整合性 電気的性能に優れた高速コンタクト設計 基板位置決めペグ ピン1の位置を示すハウジング内のマーカー. 製品用途の情報. SFP+コネクタは、10 Gbit/sの高速データ転送速度を求められる用途に適しています。主な用途には、ファイバチャネル及びギガビットイーサネット、ネットワーキング、ストレージ、通信、ハブ、スイッチ、ルータ、サーバー、NIC (ネットワークインターフェイスカード)などがあります。長さ(mm)133幅(mm)75高さ(mm)11質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高周波発振型近接センサ 長距離円柱型DC2線式 AUTONICS(オートニクス)

    高周波発振型近接センサ 長距離円柱型DC2線式

    AUTONICS(オートニクス)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • I/Oターミナル接続用ケーブル バラ線圧着端子付 IDEC(和泉電気)

    I/Oターミナル接続用ケーブル バラ線圧着端子付

    IDEC(和泉電気)
    8,398税込9,238
    1本
    66日以内出荷
  • I/Oターミナル接続用ケーブル PLC対応 IDEC(和泉電気)

    I/Oターミナル接続用ケーブル PLC対応

    IDEC(和泉電気)
    9,998税込10,998
    1本
    66日以内出荷
  • 産業用イーサネットコネクタ omron(オムロン)

    産業用イーサネットコネクタ

    omron(オムロン)
    23,980税込26,378
    1個
    61日以内出荷から86日以内出荷
  • コネクタ中継ボックス XW3D omron(オムロン)

    コネクタ中継ボックス XW3D

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1個
    61日以内出荷
    材質黄銅極数5保護構造IP67(IEC60529)定格電圧(V)DC10~30耐電圧コネクタ部AC500V/1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)4/ポート、12/ボックス(電源ライン)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部40以下(20mV以下、100mA以下にて)ケーブル標準ケーブル(PVC)ロック強度引張り100N/15s、回転1N・m/15sケーブル保持力(N/15s)100挿抜回数50回以上ロック操作力(N・m)0.1~0.25
  • プラグ両側コネクタ付ケーブル (RJ45/RJ45) omron(オムロン)

    プラグ両側コネクタ付ケーブル (RJ45/RJ45)

    omron(オムロン)
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)40以下保存温度範囲(℃)-25~+70耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
  • 中継ボックス用コネクタ ソケット(パネル取付タイプ) omron(オムロン)

    中継ボックス用コネクタ ソケット(パネル取付タイプ)

    omron(オムロン)
    5,698税込6,268
    1個
    70日以内出荷
    5極、フロントロック、ディップ端子、適合電線径AWG20~28、DC用

コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス