絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ
- omron(オムロン)(74)
- Murrelektronik Limited(53)
- Aratas(旧:omron)(20)
- ワゴジャパン(8)
- ハーティング(6)
- マルヤス電業(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- MG(旧エム・システム技研)(2)
- AUTONICS(オートニクス)(2)
- 日本モレックス(molex)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- 東京センサ(1)
- ギルドデザイン(1)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(1)
- パナソニックデバイスSUNX(1)
- 日合通信電線(1)
特価

アンプ内蔵圧力センサー 電流出力4-20mA 定格圧力0~3.5MPa
ニデックコンポーネンツ¥62,980税込¥69,2781個11日以内出荷仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:0~3500kPa●出力形式:ゲージ圧●動作電圧[V]:-●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-
アンプ内蔵圧力センサー 電流出力4-20mA 定格圧力0~1MPa
ニデックコンポーネンツ¥62,980税込¥69,2781個11日以内出荷仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:0~1000kPa●出力形式:ゲージ圧●動作電圧[V]:-●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-アズワン品番68-2033-90
アンプ内蔵圧力センサー 電流出力4-20mA 定格圧力0~0.1MPa abs.
ニデックコンポーネンツ¥62,980税込¥69,2781個11日以内出荷仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:0~100kPa●出力形式:絶対圧●動作電圧[V]:-●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-
アンプ内蔵圧力センサー 電流出力4-20mA 定格圧力 -0.1~0.35MPa
ニデックコンポーネンツ¥62,980税込¥69,2781個11日以内出荷仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:-100~350kPa●出力形式:ゲージ圧(連成圧)●動作電圧[V]:-●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-
アンプ内蔵圧力センサー 電流出力4-20mA 定格圧力 -0.1~0.1MPa
ニデックコンポーネンツ¥62,980税込¥69,2781個11日以内出荷仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:-100~100kPa●出力形式:ゲージ圧(連成圧)●動作電圧[V]:-●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-
アンプ内蔵圧力センサー 電圧出力1-5V 定格圧力0~3.5MPa
ニデックコンポーネンツ¥62,980税込¥69,2781個11日以内出荷仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:0~3500kPa●出力形式:ゲージ圧●動作電圧[V]:-●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-
アンプ内蔵圧力センサー 電圧出力1-5V 定格圧力0~1MPa
ニデックコンポーネンツ¥62,980税込¥69,2781個11日以内出荷仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:0~1000kPa●出力形式:ゲージ圧●動作電圧[V]:-●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-
アンプ内蔵圧力センサー 電圧出力1-5V 定格圧力0~0.1MPa abs.
ニデックコンポーネンツ¥62,980税込¥69,2781個11日以内出荷仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:0~100kPa●出力形式:絶対圧●動作電圧[V]:-●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-アズワン品番68-2033-77
アンプ内蔵圧力センサー 電圧出力1-5V 定格圧力 -0.1~0.35MPa
ニデックコンポーネンツ¥62,980税込¥69,2781個11日以内出荷仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:-100~350kPa●出力形式:ゲージ圧(連成圧)●動作電圧[V]:-●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-
アンプ内蔵圧力センサー 電圧出力1-5V 定格圧力 -0.1~0.1MPa
ニデックコンポーネンツ¥62,980税込¥69,2781個11日以内出荷仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:-100~100kPa●出力形式:ゲージ圧(連成圧)●動作電圧[V]:-●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-