絞り込み
2次電圧(V)
  • 120
  • 5(12)
  • 6(32)
  • 8(12)
  • 9(26)
  • 12(45)
  • 15(35)
  • 18(25)
  • 20(25)
  • 24(49)
  • 25(14)
  • 30(15)
  • 100(157)
  • 110(96)
  • 115(40)
  • 200(70)
  • 208(14)
  • 220(63)
  • 230(21)
  • 240(30)
1次電圧(V)
  • 100(9)
  • 110(9)
  • 115(2)
  • 120(8)
  • 190(2)
  • 200(14)
  • 200~230(2)
  • 208(8)
  • 210(2)
  • 220(14)
  • 230(11)
  • 240(14)
  • 380(11)
  • 400(12)
  • 400~460(2)
  • 415(9)
  • 420(2)
  • 440(11)
  • 460(10)
  • 480(10)
容量(VA)
  • 100(11)
  • 200(11)
  • 300(11)
  • 360(9)
  • 500(10)
  • 600(11)
  • 750(7)
  • 900(10)
  • 1000(10)
  • 1200(12)
  • 1500(9)
  • 1800(11)
  • 2000(9)
  • 2400(12)
  • 3000(9)
  • 3600(12)
  • 4000(9)
  • 4800(12)
  • 5000(9)
  • 6000(8)
絶縁種別
  • A種(8)
  • B種(9)
  • E種(7)
  • F種(17)
  • H種(2)
ブランド
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(14)
  • スワロー電機(6)
  • 相原電機(5)
  • 大阪高波(2)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • BLOCK(1)
  • 今井電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

FA現場のお役立ち情報
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2次電圧(V)から絞り込む
6(32)
12(45)
15(35)
24(49)
100(157)
110(96)
115(40)
200(70)
220(63)
240(30)
2次電圧(V)をもっと見る
単相 複巻 変圧器 SAシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 SAシリーズスワロー電機(14件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1台
当日出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
種別単相複巻変圧器
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
3,498税込3,848
1台
当日出荷から15日以内出荷
1次電圧(V)100/110/115/120(0V端子共用)2次電圧(V)100/110/115/120(0V端子共用)仕様単巻、静電シールドなし周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
当日出荷から21日以内出荷
仕様複巻、静電シールドあり周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相
絶縁トランス 静電シールド付 大阪高波絶縁トランス 静電シールド付大阪高波(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から12日以内出荷
型式単相複捲変圧器周波数(Hz)50/60定格連続冷却方式乾式自冷耐電圧(V/min)1500
マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス スワロー電機マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランススワロー電機(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から18日以内出荷
全世界の標準供給電圧に1台で対応可能入力側に±10V、±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応でき、又、Mシリーズ3機種で従来の15機種余りをカバーすることができるため、流通在庫を5分の1に圧縮できます。作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
仕様静電シールド、接地端子付種別単相複巻端子形状アップねじ式端子台回路方式単相・複巻
ダウントランス 大阪高波ダウントランス大阪高波(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
電源用ダウントランス。
複巻トランス 120V 相原電機複巻トランス 120V相原電機(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から21日以内出荷
2次電圧0-100V-110V-120V
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PD-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PD-Eシリーズスワロー電機
8,898税込9,788
1台
13日以内出荷から18日以内出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズスワロー電機
7,498税込8,248
1台
17日以内出荷
IP2X対応ねじアップ式フインガープロテクト端子台
端子形状UPRoHS指令(10物質対応)対応
複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ 相原電機複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ相原電機
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴1次電圧120V-110V-100V-0V2次電圧120V-110V-100V-0V絶縁種別E回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)120-110-100-02次電圧(V)120-110-100-0接地端子
単相 複巻 変圧機 静電シールド付SGシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧機 静電シールド付SGシリーズスワロー電機
9,998税込10,998
1台
10日以内出荷から18日以内出荷
仕様静電シールド付端子形状アップねじ式端子台
AUL シリーズ (ULマーキング適合) 相原電機AUL シリーズ (ULマーキング適合)相原電機
96,980税込106,678
1台
3日以内出荷
EU・北米の規格に適合した製品群海外規格取得製品/ULマーキング・CEマーキング適合品です。
仕様LP:130、WP:130、端子サイズ:P:M4/M4,S:M4/M4、絶縁シールド:E付A8質量(kg)18Wタップ有:220/タップ無:180L182H210周波数(Hz)50/60電流(A)1次電流:12.08~2.63/24.17~5.00、2次電流:14.17~5.00/28.33~10.0規格UL506 12th-edition(2000)/CSA C22.2 No.66(1988)定格連続 CONTH1160相数1耐熱クラス100VA~3K:B(CLASS130)/5K~50K:H(CLASS180)容量(VA)1k1次電圧(V)0-200-208-220-230-2402次電圧(V)0-100-110-115-120
単相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応) 今井電機単相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応)今井電機
37,980税込41,778
1台
51日以内出荷
周波数(Hz)50/60適合規格UL5085-1/UL5085-2/C22.2/EN61558-1/EN61558-2-4/IEC61558-1/IEC61558-2-4/BS EN IEC6300相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス スワロー電機マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランススワロー電機
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷から22日以内出荷
通電表示と、入力側に±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応。 青色LEDで通電表示
仕様マルチタップ、静電シールド、接地端子、通電表示付種別単相複巻端子形状アップねじ式端子台
CENTER 変圧器 相原電機CENTER 変圧器相原電機
取扱停止中
UEEシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)UEEシリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
取扱い終了
UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。
絶縁種別F種
UEEシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)UEEシリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
取扱い終了
UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。
絶縁種別F種
UEEシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)UEEシリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
取扱い終了
UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。
絶縁種別F種
UEEシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)UEEシリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
取扱い終了
UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。
絶縁種別F種
UEEシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)UEEシリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
取扱い終了
UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。
絶縁種別F種
Block DINレールトランス BLOCKBlock DINレールトランスBLOCK
取扱い終了
定格一次電圧(V)230ac,400ac定格二次電圧(V)±110ac,±120ac,±55ac,±60ac最高温度(℃)+40出力点数2RoHS指令(10物質対応)対応
UEKシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)UEKシリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
取扱い終了
UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。
絶縁種別F種
UEKシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)UEKシリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
取扱い終了
UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。
絶縁種別F種
UEKシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)UEKシリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
取扱い終了
UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。
絶縁種別F種
UEKシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)UEKシリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
取扱い終了
UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。
絶縁種別F種
UEKシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)UEKシリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
取扱い終了
UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。
絶縁種別F種
UEKシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)UEKシリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
取扱い終了
UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。
絶縁種別F種
UEBシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)UEBシリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
取扱い終了
UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。
絶縁種別F種
複巻トランス 120V 相原電機複巻トランス 120V相原電機
取扱い終了
1次電圧0-100V-110V-120V2次電圧0-100V-110V-120V仕様一次・二次間シールド付(E)形状P型/端子台式寸法H(mm)250寸法A(mm)180端子ねじM8寸法W(mm)250取付穴(mm)Φ8.0×27
ダブル認証単相複巻トランス (UL506/TUV) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ダブル認証単相複巻トランス (UL506/TUV)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
取扱い終了
絶縁種別F種周波数(Hz)50/60共用

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス