電源トランス 単相単巻 200V → 100VTOYOZUMI(トヨズミ)(17件のレビュー)
単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし)鎌田信号機(15件のレビュー)
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズスワロー電機(8件のレビュー)
電源トランス 単相 複巻 200V → 100VTOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
単相 複巻 変圧器 SAシリーズスワロー電機(14件のレビュー)
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズスワロー電機(8件のレビュー)
電源トランス ノイズカットNRシリーズ100V→100VTOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
複巻トランス 24V相原電機(3件のレビュー)
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズスワロー電機(3件のレビュー)
単相単巻トランス相原電機
降圧 変圧器 ケース入り DPシリーズスワロー電機(4件のレビュー)
電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
単相 複巻 変圧器 SCシリーズスワロー電機
電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR1シリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) シールド付鎌田信号機
単相 単巻 変圧器 SOシリーズスワロー電機(6件のレビュー)
単相複巻トランス相原電機
単相 複巻トランスWTP-H(ケースなし)鎌田信号機(2件のレビュー)
単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし)鎌田信号機(4件のレビュー)
マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランススワロー電機(1件のレビュー)
電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR2シリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PD-Eシリーズスワロー電機
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズスワロー電機
電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→200VTOYOZUMI(トヨズミ)
電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
複巻トランス 26V相原電機
単相 複巻 変圧器 PCシリーズスワロー電機
省スペース(薄型)トランス SMAシリーズ相原電機
USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプターStarTech.com税込¥13,178¥11,980